PANDUIT
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ความปลอดภัย
เครื่องมือทดสอบ
เครื่องมือช่าง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ประปา
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ปั๊ม
นิวเมติก
มอเตอร์
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การเชื่อมโลหะ
รัด
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
การจัดการสายไฟดูทั้งหมด
คลิปสายเคเบิล ประกอบด้วยที่จับสายเคเบิลแบบสกรูบนสีธรรมชาติแผ่นยึดสายรัดและคลิปหนีบสายด้านข้างที่มีเทปโฟมกาวยางสองด้านที่ให้หน้าสัมผัสที่สอดคล้องกันบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
รองรับสายเคเบิล รวม J-hooks ที่มีรูปแบบการติดตั้งบนผนัง / เพดาน / ลวด / แกนเกลียว ใช้สำหรับเดินสายเคเบิลตลอดโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพใด ๆ ออกแบบมาเพื่อให้มีการควบคุมรัศมีการโค้งงอในแนวนอนและแนวตั้งที่ป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของสายเคเบิล
การมัดสายเคเบิล สายสัมพันธ์สำหรับงานหนักออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อการติดตั้งที่หยาบและให้ความหนาแน่นของมัดที่เหนือกว่าความต้านทานแรงดึงและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธ์ขนาดเล็กระดับกลางและแบบตรวจจับได้
ขอบ Grommet โพลีเอทิลีนสร้างหน่วยชนิด slotted / solid ป้องกันสายไฟ / สายเคเบิลจากการเสียดสีกับขอบที่แหลมคม (ตรงหรือมีรูปร่างผิดปกติ) ในสิ่งที่กระแทกและผนังแผง มีซับในแบบกาวเพื่อความกระชับพอดีและให้ผิวที่เรียบเนียน
สายเคเบิลแบบตะขอและห่วง มัดสายเคเบิล / สายไฟ มีตะขอและห่วงที่ปลายด้านเดียวกันช่วยให้ผู้ใช้สามารถยึดช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดได้มากขึ้น (เล็กไปใหญ่) ได้อย่างง่ายดายในขณะที่ป้องกันการตึงเกินไปของสายทองแดงและไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง
การเยื้องแผ่นมาร์กเกอร์ของเครื่อง รวมถึงแผ่นมาร์กเกอร์แท็กลายนูนและเทปสำหรับใช้กับเครื่องเยื้องในงานการผลิต มีโครงสร้างสเตนเลสสตีล 304 เพื่อทนต่อสภาวะที่เลวร้ายและให้การระบุถาวรกับท่อและท่อร้อยสายที่มีช่องยกที่หนาขึ้น
เยื้องเครื่อง ใช้สำหรับปั๊มข้อมูลอย่างถาวรบนแผ่นมาร์กเกอร์ที่เข้ากันได้เพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตน นำเสนอดัชนีตารางอัตโนมัติเพื่อผลักวัสดุไปข้างหน้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่างที่มีลายนูนแยกเป็นตัวอักษรขนาด 3/16 นิ้วบนเทป SS / อลูมิเนียม
ท่อหด ให้ความต้านทานต่อการขัดถูและการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้กับตัวนำลวดที่ตีเกลียวและแข็งข้อต่อและขั้วต่อ คุณสมบัติโครงสร้างโพลีโอเลฟินให้ความร้อนยิ่งขึ้นเพื่อให้พอดีกับชิ้นส่วนไฟฟ้าและป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนเข้า
การป้องกันสายไฟและสายเคเบิล ใช้สำหรับการรวมสายไฟและสายเคเบิลที่เป็นฉนวนและสี รุ่นที่เลือก (ท่อทอผ้าลูกฟูก) ให้ความต้านทานแรงกระแทกและแรงกระแทกรวมทั้งป้องกันการกักเก็บความร้อนและความชื้นที่มากเกินไป
เครื่องมือจัดการสายไฟ เพิ่มการจัดการสายเคเบิลหรือสายไฟในระหว่างบริการติดตั้งหรือบำรุงรักษา จัดให้มีช่องเปิด 180 องศาเพื่อการจัดวางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสูงสุดและจัดระเบียบเครื่องมือจับหรือห่อเพื่อให้ดูสะอาดตา
สายไฟท่อ ใช้เพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟภายในกล่องหุ้มไฟฟ้าเพื่อการจัดการสายเคเบิลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกที่ปราศจากสารตะกั่วเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและการกำจัดซี่โครงที่รวดเร็วโดยไม่ต้องทนต่อแรงกระแทก มีให้เลือกความยาว 1.64 และ 6 นิ้ว
อุปกรณ์เดินสายไฟ รวมถึงการติดตั้งหมุดย้ำเครื่องมือตัดและบากสำหรับใช้กับท่อลวด อำนวยความสะดวกในการตัดท่อสายไฟแบบนิ้วกว้างและการถอดหมุดไนล่อน โดดเด่นด้วยโครงสร้างสำหรับงานหนักพร้อมที่จับแบบสปริงเปิดเพื่อลดแรงกด
ข้อมูลและการสื่อสารดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมของตู้ ถาดยึดไฟเบอร์ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบการกระจายไฟเบอร์ มีฝาปิดด้านบนที่ถอดออกได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อเส้นใยและที่เก็บของหย่อนที่ด้านหลังของถาด นอกจากนี้ยังมีตัวจัดการแนวตั้งสองด้านแกนการจัดการไฟเบอร์และแผงอะแดปเตอร์ไฟเบอร์เปล่า
ตู้สื่อสารข้อมูลด้วยเสียง มาพร้อมกับชั้นวางแบบโมดูลาร์ 2 เสาเพื่อจัดการสายทองแดงและสายออปติคอลประสิทธิภาพสูงที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักคงที่สูงถึง 1000 ปอนด์ กล่องหุ้มไฟเบอร์ Optimum Series จัดระเบียบการกระจายไฟเบอร์ในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด มีจำหน่ายในวัสดุเหล็กและอลูมิเนียม
ตัวเรือนข้อมูลเสียง กล่องแจ็คข้อมูลเสียง แจ็คข้อมูลเสียง ช่องข้อมูลเสียงกล่อง Faceplates แผงแพทช์ข้อมูลเสียง
ลวดและสายเคเบิลดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมลวดเชื่อมและสายดิน ชุดน็อตยึดกรงที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ออกแบบมาเพื่อช่วยในการสร้างการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์และรางยึด มีน็อตและสกรูยึดกรงเหล็กคาร์บอนสูง 8 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีชุด Busbar ชุดกราวด์ตู้และขั้วต่อแบบไขว้
เกี่ยวกับ Panduit
Panduit นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่เป็นนวัตกรรมใหม่และโซลูชันการเดินสายไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตการดูแลสุขภาพการขนส่งพลังงานและโทรคมนาคม แค็ตตาล็อก Panduit ประกอบด้วยตู้ชั้นวางเครื่องมือจัดการสายไฟฉลากและป้ายต่างๆ สายสัมพันธ์ที่ตรวจจับได้ของแบรนด์มีลิ่มล็อคแบบชิ้นเดียวเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอแรงเกลียวต่ำและความต้านทานแรงดึงของวงสูง สายสัมพันธ์ Panduit เหล่านี้ทำจากไนลอนและมีความต้านทานแรงดึงสูงสุด 50 ปอนด์ (23 กก.) เครื่องปอกสายไฟของแบรนด์นี้มีคุณสมบัติเป็นเหล็กอบความร้อนเพื่อความทนทานและที่จับพลาสติกกันกระแทกเพื่อการจับและความสะดวกสบาย เครื่องปอกเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจีบขั้วที่มีฉนวนและไม่หุ้มฉนวน 22-10 AWG และตัดขนาดสกรูได้ถึง # 10 เลือกจากผลิตภัณฑ์ Panduit ที่มีให้เลือกมากมายรวมทั้งคลิปสายเคเบิลการสอบเทียบและฉลากการตรวจสอบ Raptor Supplies.