Parker Fittings - หน้า 2 | Parker ฮันนิฟิน

PARKER

ตัวกรอง

ประปา

นิวเมติก

ไฮดรอลิ

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ระบบไฟฟ้า

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

กาวยาแนวและเทป

ระบบส่งกำลัง

มอเตอร์

ความปลอดภัย

การหล่อลื่น

ฮาร์ดแวร์

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือทดสอบ

เครื่องจักรกล

อุปกรณ์กลางแจ้ง

การเชื่อมโลหะ

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

วัสดุ Lab

ปั๊ม

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ประปา ตัวกรอง

ข้อต่อหมุนและการขยายแบบหมุนดูทั้งหมด

  • ข้อต่อโรตารีและสหภาพแรงงาน

    มีให้เลือกในระดับแรงดัน 3000 และ 5000 PSI ข้อศอกหมุนซีรีส์ PS ออกแบบมาเพื่อการไหลเต็มที่และแรงดันตกน้อยที่สุดในขณะที่ปกป้องท่อจากความล้มเหลว มีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีและซีลฟลูออโรคาร์บอนเพื่อป้องกันการรั่วซึม

12

เกี่ยวกับปาร์คเกอร์

แคตตาล็อกที่กว้างขวางของ Parker Hannifin ประกอบด้วยข้อต่อและวาล์วทองเหลืองคุณภาพสูง ท่อและข้อต่อยางและเทอร์โมพลาสติก ข้อต่อท่อ ข้อต่อสวมเร็ว และเครื่องมือประกอบต่างๆ สำหรับการใช้งานไฮดรอลิกและนิวแมติก บอลวาล์ว Parker รักษาและควบคุมการไหลของของเหลวในปริมาณสูงและความดันสูง และมีคันโยกที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำงานแบบควอเตอร์เทิร์นที่ปลอดภัย
แค็ตตาล็อก Parker Fittings ประกอบด้วยข้อต่อ Intru-Lok, ข้อต่อ EO, ข้อต่อ Triple-Lok, ข้อต่อ Ferulok, ข้อต่อ EO-2 และข้อต่อ Seal-Lok ข้อต่อ Seal-Lok ของแบรนด์ให้ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงบิดเกิน มีพื้นผิวการซีลแบบเรียบและการออกแบบ Trap-Seal ที่ได้รับสิทธิบัตร ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูง การสั่นสะเทือน และแรงกระตุ้น

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

กรณีอะไหล่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก Raptor Supplies ยังนำเสนอโซลูชั่นทางเลือกจากอุปกรณ์และวาล์วไฮดรอลิกยี่ห้ออื่นๆ เช่น Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools และ Speedaire คุณสามารถจับคู่การอ้างอิงโยงหรือเพียงแค่ใส่แอตทริบิวต์บางส่วนในแถบค้นหาของเรา

การส่งสินค้า

Parker fittings มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และบรรจุในแขนเสื้อหรือกล่องขนาดเล็ก โปรดทราบว่าสินค้า parker บางรายการจัดส่งในขนาดแพ็ค 5 หรือ 10 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ Parker จำนวนเล็กน้อยจะจัดส่งผ่านบริการจัดส่ง

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ Parker

Parker Suparcase การเคลือบพื้นผิว (Ferrule-Hardening):

  • นำไปใช้กับปลอกโลหะด้านหลัง ซึ่งจะสร้างชั้นผิวที่มีคาร์บอนอิ่มตัวยิ่งยวดโดยการเปลี่ยนชั้นพาสซีฟของออกไซด์
  • ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและระดับความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิม STM 316
  • ไม่ต้องการอุณหภูมิสูง
  • ผนึกของเหลวและสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สุดเพื่อต้านทานการกัดกร่อนภายในและภายนอก
  • ช่วยให้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนและประกอบใหม่ได้โดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของการปิดผนึก
  • ทำให้พื้นผิวเรียบและไม่มีตำหนิ
  • ให้การหล่อลื่นที่เหมาะสมระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ

Parker ToughShield 1000 การเคลือบ (TS1000):

  • ปลดปล่อยข้อต่อเหล็กของคุณจากสนิมแดงได้นานถึง 1000 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง
  • ระดับอุตสาหกรรมการชุบซิงค์โครเมียม-6 ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรกล่าวว่าสามารถต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่าข้อกำหนด SAE ถึง 13 เท่า
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับข้อต่อท่อและอะแดปเตอร์
  • ต่อสู้กับ:
    1. การรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น
    2. การปนเปื้อนของระบบ
    3. การทำงานที่ไม่เหมาะสมของส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน (วาล์ว ปั๊ม และกระบอกสูบ)
    4. การกัดกร่อนแบบเร่งของส่วนประกอบที่อยู่ติดกัน

ปาร์คเกอร์ FastSeal:

  • ต่อท่อได้อย่างรวดเร็วและปราศจากการรั่วซึมโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ประสานหรือจับเจ่า
  • แหวนกัดที่ทนทานของ Parker และไดนามิกของซีลที่เป็นนวัตกรรมใหม่สร้างการเชื่อมต่อท่อหน้าแบนที่แข็งแกร่ง
  • จับคู่กับอุปกรณ์ ORFS ของ Seal-Lok หรือแปลงการเชื่อมต่อที่มีอยู่เป็นการกำหนดค่า ORFS ได้อย่างง่ายดาย
  • สอดคล้องกับมาตรฐาน SAE J1453 และ ISO 19879

คำถามที่พบบ่อย

สำนักงานใหญ่ของ Parker Hannifin อยู่ที่ไหน

สำนักงานใหญ่ของ Parker Hannifin อยู่ที่ Mayfield Heights รัฐโอไฮโอ ใน Greater Cleveland (พร้อมที่อยู่ทางไปรษณีย์ของ Cleveland) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1917 และได้รับการซื้อขายต่อสาธารณะใน NYSE ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 1964

Parker fitting ซื้อที่ไหน

Raptor Supplies เสนอแคตตาล็อกอุปกรณ์ Parker ทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วที่เชื่อถือได้ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุด ประกอบด้วยฟิตติ้ง Intru-Lok, ฟิตติ้ง EO, ฟิตติ้ง Triple-Lok, ฟิตติ้ง Ferulok, ฟิตติ้ง EO-2, ฟิตติ้ง Seal-Lok, ฟิตติ้งท่อ และอะแดปเตอร์พอร์ต

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่พบผลิตภัณฑ์ Parker Hannifin ที่ต้องการทางออนไลน์

หากคุณมีสินค้า Parker Hannifin คุณต้องการ เช่น สายยาง ข้อต่อ หรือข้อต่อสวมเร็ว เพียงอีเมล์ที่ภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของคุณ หรือส่งลิงก์หรือภาพหน้าจอของสินค้า Parker ที่ต้องการ ทีมงานของเราจะตอบกลับและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

Parker ทำข้อต่อท่อ AN / AS หรือไม่?

ข้อต่อท่อและตัวต่อของ Parker เป็นไปตามมาตรฐาน SAE ไม่ใช่มาตรฐาน AN/AS อุปกรณ์เหล่านี้สามารถนำมาใช้สำหรับการรองรับภาคพื้นดิน แต่ไม่สามารถใช้กับงานในอากาศได้

อะไรคือการชุบมาตรฐานที่ Parker ใช้กับข้อต่อของพวกเขา?

Parker tube fittings and adapters มีการชุบซิงค์โครเมียม-6 ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ เรียกว่า ToughShield 1000 มีความทนทานต่อการเกิดสนิมแดงได้นานถึง 1000 ชั่วโมง และยังป้องกันการกัดกร่อนไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนประกอบขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกัน (วาล์ว ปั๊ม ฯลฯ) ใน ระบบ.

Parker fittings ใดที่จะใช้เพื่อป้องกันการกัดกร่อนทางการเกษตร?

Parker ขอเสนอการเคลือบ XTR ที่ต่อต้านการกัดกร่อนที่เกิดจากปุ๋ยไนโตรเจน XTR Coating สามารถใช้ได้กับข้อต่อท่อและอะแดปเตอร์ เช่นเดียวกับข้อต่อท่อ ตามคำขอ ต้องการใบเสนอราคา ติดต่อ Raptor Supplies.

Parker มีข้อต่อท่อและอะแดปเตอร์สำหรับเชื้อเพลิงทางเลือก เช่น CNG, LNG, LPG และ H2 หรือไม่

แน่นอนว่า Parker Seal-Lok O-ring Face Seal fittings มีสายผลิตภัณฑ์แยกจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก CNG, LNG, LPG หรือ H2

Parker มีโอริงอุณหภูมิสูงหรือไม่?

ใช่ Parker มีโอริง 90 durometer FKM (ฟลูออโรคาร์บอน) ที่อุณหภูมิสูงซึ่งมีอัตราอุณหภูมิ -15 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์