ผู้จัดจำหน่ายตัวกรอง Pentek | Raptor Supplies ประเทศไทย

PENTEK

Pentek ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ Pentair ให้บริการโซลูชั่นการจัดการน้ำและของไหลสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การผลิตไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม การเดินเรือ เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยา อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

ประปา

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ไฮดรอลิ

ฮาร์ดแวร์

ประปา ตัวกรอง

การกรองดูทั้งหมด

  • ตัวกรองถุง

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรองน้ำทะเลและการบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล นำเสนอตะกร้ากรองโพลีโพรพีลีน / สเตนเลสสตีลเพื่อคัดกรองอนุภาคขนาดใหญ่และนำเสนอในช่องด้านข้าง / ด้านล่าง

  • ถุงกรอง

    ใช้ในการขจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำใต้ดินและน้ำเสียจากตะกอนทรายสิ่งสกปรกและฝุ่นละออง มีแหวนเหล็กคาร์บอนกัลวาไนซ์ / สเตนเลสสตีลเย็บที่ช่องเปิดของถุงกรองเพื่อให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง

  • ไส้กรอง

    ใช้เป็นหน่วยกรองล่วงหน้าในระบบบำบัดน้ำและหม้อไอน้ำส่วนใหญ่เพื่อกำจัดตะกอนรสคลอรีนและกลิ่น มีให้เลือกในสื่อกรองขนาดตาข่ายกรองและอัตราการไหล

  • เรือนกรอง

    มีไว้สำหรับระบบ Reverse Osmosis และระบบอันเดอร์ซิงค์เพื่อเก็บตลับกรอง สามารถรองรับตลับหมึกเดี่ยว / หลายตลับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 4 ถึง 7 - 1/16 นิ้ว มีจำหน่ายในวัสดุตัวเรือนโพลีโพรพีลีน / เหล็กกล้าคาร์บอน / สไตรีนอะคริโลไนไตรล์

  • อุปกรณ์เสริมการกรอง

    ประกอบด้วยประแจตัวเรือนและชุดขายึดที่เข้ากันได้กับตัวเรือน Big Blue ใช้สำหรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งบ้าน / ใต้น้ำ

  • ระบบการกรอง
  • ตัวกรองแบบอินไลน์

    ตัวกรองบล็อกเรซิน / คาร์บอนที่สามารถติดเข้ากับท่อน้ำโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคอุดตันอุปกรณ์ที่บอบบาง มีการเชื่อมต่อ FPT และท่อกรองขนาด 1/4 นิ้ว เหมาะสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

เกี่ยวกับ Pentek

แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Pentek ประกอบด้วยไส้กรองและถุง ถุงกรอง และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ของแบรนด์ ตลับกรองน้ำ ออกแบบมาเพื่อกรองทราย ตะกอน และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาร์ทริดจ์เหล่านี้มีการออกแบบเป็นจีบซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บสิ่งสกปรกในระบบที่มีการปนเปื้อนอย่างหนัก สามารถกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดได้ถึง 50 ไมครอน และมีจำหน่ายในโพลีเอสเตอร์เซลลูโลส คาร์บอนบล็อก และโพลีโพรพิลีน เพนเต็ก ตัวกรอง Big Blue ตลับกรองตำแหน่งในระบบรีเวอร์สออสโมซิสและหน่วยกรองยานพาหนะเพื่อการพักผ่อน มีโครงสร้างโพลีโพรพีลีน / สไตรีนอะคริโลไนไตรล์เสริมแรงเพื่อให้ทนต่อแรงดันได้สูงถึง 125 psi และอุณหภูมิสูงถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

หมายเลขชิ้นส่วนของ Pentek มักจะอ้างอิงข้ามกับผลิตภัณฑ์ Aqua-Pure, Vulcan Hart & Parker ต่างๆ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตัวกรองหรือตลับหมึกของ Pentek ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า

การส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของ Pentek มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

VAC-แพค

ระบบรวบรวมของเสียสุญญากาศ HEPA นี้ให้การไหลเวียนของสุญญากาศที่สม่ำเสมอและสม่ำเสมอเพื่อกักและขนส่งของเสียภายใต้สถานการณ์การทำงานที่หลากหลาย มีการกรอง ra ในเชิงบวกแบบสองขั้นตอน...อ่านเพิ่มเติม 

เครื่องตัดมุม

เครื่องตัดมุมของแบรนด์รวมการออกแบบการไหลของสุญญากาศที่ไม่เหมือนใครเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องที่ปนเปื้อนหรือสะอาด ช่วยลดความจำเป็นในการป้องกันระบบทางเดินหายใจจากรังสีวิทยา...อ่านเพิ่มเติม 

มูส

MOOSE ที่ดำเนินการจากระยะไกลของ Pentek ทำให้พื้นคอนกรีตและแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่เป็นรอยขูดขีดในสภาพแวดล้อมซึ่งต้องการการควบคุมอย่างเข้มงวดของการปนเปื้อนในอากาศและเศษซากในขณะที่ให้หนูในการผลิตที่ยอดเยี่ยม...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของ Pentek

วอล์คเกอร์

ระบบการปรับใช้โมดูลการทำงานของหุ่นยนต์ของแบรนด์ (เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งและแนวนอน) ที่เรียกว่า WallWalker ทำให้งานทำความสะอาดที่เป็นอันตรายเป็นไปโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีนี้ปรับใช้โมดูลการทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์กับพื้นผิวแนวตั้งและแนวนอนขนาดใหญ่ ในขณะที่ไม่ต้องนั่งร้าน อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ และอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ ที่จำเป็นในการปกป้องผู้ปฏิบัติงาน

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะปรับขนาดตัวกรอง Pentek สำหรับสระว่ายน้ำของฉันได้อย่างไร?

ในการกำหนดขนาดตัวกรอง Pentek สำหรับสระของคุณอย่างเหมาะสม ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดสระ อัตราการไหลของปั๊ม และภาระของอ่างน้ำ

ฉันต้องเปลี่ยนถุงกรองบ่อยแค่ไหน?

ความถี่ในการเปลี่ยนขึ้นอยู่กับปริมาณของเศษขยะในของไหล ขนาดของอนุภาค และวัสดุของถุงกรอง

ไมครอนของถุงกรองคืออะไร?

ระดับไมครอนหมายถึงขนาดของอนุภาคที่ถุงกรองสามารถกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับไมครอนที่ต่ำกว่าหมายความว่าถุงสามารถกำจัดอนุภาคขนาดเล็กได้ ในขณะที่ระดับไมครอนที่สูงขึ้นสามารถกำจัดได้เฉพาะอนุภาคขนาดใหญ่เท่านั้น

ไส้กรองแบบมีจีบกับไม่มีจีบต่างกันอย่างไร?

ตลับกรองแบบจีบมีชุดพับที่เพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการกรอง ในขณะที่ตลับกรองแบบไม่มีจีบจะมีพื้นผิวเรียบ คาร์ทริดจ์แบบจีบให้อัตราการไหลที่สูงกว่าและอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ในขณะที่คาร์ทริดจ์แบบไม่มีจีบนั้นมีขนาดกะทัดรัดและคุ้มค่ากว่า