PHILIPS ADVANCE

เราสามารถ แหล่ง ใด Philips Advance หมายเลขชิ้นส่วน
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

โคมไฟ

บัลลาสต์

  • CFL บัลลาสต์

    บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Mark 10 Powerline และ SmartMate Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์เดี่ยวหรือคู่พร้อมระบบลดแสงเต็มช่วงในบางรุ่น ต้องการอุณหภูมิเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 0/25/32/50 องศา F และไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติม

  • ลดแสงบัลลาสต์

    บัลลาสต์ประหยัดพลังงานประกอบด้วยสายควบคุมแยกต่างหากสำหรับใช้กับเซ็นเซอร์ตรวจจับการใช้งานและระบบการจัดการอาคารเพื่อลดแสงต่อเนื่องเต็มช่วง คุณสมบัติการป้องกันความร้อน Class P / IP และวงจรเริ่มต้นโปรแกรม (ในบางรุ่น) เพื่อยืดอายุหลอดไฟ

  • บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

    ออกแบบมาเพื่อให้การจุดระเบิดแบบไม่กะพริบในทันทีที่ใต้ตู้ไฟส่องป้ายหรือโคมไฟส่องทาง นำเสนอเทคโนโลยีการลดริ้วรอยของหลอดไฟ (ในบางรายการ) เพื่อให้ทำงานในอุณหภูมิต่ำและลดการใช้พลังงาน สามารถใช้กับหลอด CFL, F54T5, T12, T8 & T5

  • บัลลาสต์ HID อิเล็กทรอนิกส์

    บัลลาสต์ HID ชุบสุญญากาศออกแบบมาเพื่อให้การทำงานเงียบพร้อมการป้องกันบัลลาสต์ล้มเหลวก่อนกำหนดและการพังของแรงดันไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในร้านค้าปลีกไฮเบย์โรงยิมโกดังหรือโครงสร้างที่จอดรถและเข้ากันได้กับหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ HID หรืออุปกรณ์ติดตั้งโซเดียมแรงดันสูง

  • HID Ballast Ignitors

    ใช้ในการซ่อมแซมแกนปล่อยความเข้มสูง (HID) และบัลลาสต์คอยล์โดยการผลิตเรืองแสงในหลอดไฟและทำให้ก๊าซภายในเป็นไอออน (เมทัลเฮไลด์ปรอทหรือโซเดียม) มีให้เลือกในตัวเลือกกำลังไฟหลอด 35 - 1000 W

เครื่องมือทดสอบ

การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า

Philips Advance เป็นสายผลิตภัณฑ์ของ Philips ที่มีบัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดกะทัดรัดและหลอด UV Philips Advance บัลลาสต์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ HID และหลอดฟลูออเรสเซนต์ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยบัลลาสต์ HID ตัวเก็บประจุ HID บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ไดรเวอร์ LED บัลลาสต์ CFL และตัวตรวจสอบบัลลาสต์ Philips Advance บัลลาสต์แบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบแม่เหล็ก HID สามารถใช้งานหลอดโลหะเฮไลด์ได้เช่นเดียวกับหลอดโซเดียมความดันสูงและแรงดันต่ำ ไดรฟ์หลอดไฟ LED จาก Philips เป็นโซลูชันการประหยัดพลังงานสำหรับการใช้งานในสำนักงานร้านค้าปลีกและคลังสินค้า