วาล์วพีวีซี / โพลีโพรพีลีนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการของเหลวบริสุทธิ์สารเคมีกรดและสารกัดกร่อนในระบบที่ต้องปิดกันฟองอากาศในเชิงบวก นำเสนอการออกแบบสปริงปิดอัตโนมัติเพื่อให้อัตราการไหลสูงโดยมีแรงดันตกน้อยที่สุดและฮาร์ดแวร์ที่ไม่เปิดรับแสงเพื่อให้สามารถติดตั้งบ่อได้
บอลวาล์วแบบลดด้านข้างที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถไหลได้หลายทิศทางในขณะที่ยึดลูกบอลไว้ภายใต้แรงกดและเพลาเสริมเพื่อลดการแตกหักของก้าน มีจำหน่ายใน Geon, PVC, Corzan, CPVC, วัสดุ PP และ Kynar PVDF ตามธรรมชาติ
ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของเหลว / ก๊าซด้วยเซ็นเซอร์แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับตรวจสอบแรงดันขาเข้า มีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนที่ทนทานฮีตเตอร์ป้องกันการควบแน่นมอเตอร์ป้องกันความร้อนและการแทนที่ด้วยมือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของอุปกรณ์ มีขนาดตั้งแต่ 3/8 ถึง 4 นิ้ว
ออกแบบมาสำหรับการควบคุมสวิตช์เปิด / ปิดอัตโนมัติของการไหลของของเหลวหรือก๊าซในท่อ โดดเด่นด้วยโครงสร้างพลาสติกที่แข็งแรงพร้อมกลไกการแทนที่แบบแมนนวลสำหรับการเปลี่ยนวาล์วกลับไปที่ตำแหน่งที่ได้รับพลังงานและป้องกันระบบล้มเหลว มีจำหน่ายในรุ่นแอคชูเอเตอร์ Air X Air ที่ทนต่อการกัดกร่อน
ระบายของเหลวที่สะสมออกจากม้านั่งเปียกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีลูกสูบนิวเมติกซึ่งช่วยให้ตัวเครื่องปิดผนึกแน่นด้วยระดับน้ำสูงสุด 25 นิ้วและช่วยให้มีจังหวะเต็มขนาดใหญ่เพื่อการระบายน้ำที่รวดเร็วเป็นพิเศษ มีให้เลือกขนาด 4-, 5- และ 6 นิ้ว
ควบคุมการไหลและป้องกันการกักขังแบคทีเรียในระบบท่อที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมการแพทย์ยาและเคมี มีซีล EPDM เพื่อการทำงานที่ปราศจากการรั่วไหลและความต้านทานต่ออันตรายจากสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม มีขนาดตั้งแต่ 1/2 ถึง 2 นิ้ว
โดยปกติวาล์วเปิดจะใช้กับเบรกเกอร์สูญญากาศเพื่อกำจัดอากาศออกในระหว่างการเริ่มต้นระบบ นำเสนอการออกแบบซีลก้านสูบด้วยตัวเองที่ไม่ทำให้เสียรูปภายใต้แรงกดและน็อตยูเนี่ยนที่แท้จริงซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบ / ถอดวาล์วได้อย่างรวดเร็วโดยมีการแตกท่อน้อยที่สุด
เหมาะสำหรับการลดความดันขาเข้าสูงของก๊าซ / ของเหลวให้เป็นความดันเอาต์พุตที่ต่ำกว่าที่ควบคุม (ตั้งไว้ล่วงหน้า) โดดเด่นด้วยตัวเครื่อง PVC เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วไดอะแฟรมแบบหมุนสำหรับการตรวจจับแรงกดและช่องระบายความร้อนแบบ Fail-Dry สำหรับการแจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของซีล มีขนาดความยาว 2 ถึง 8 นิ้ว
ออกแบบมาเพื่อลดแรงดันส่วนเกินจากระบบท่อปิดโดยเปลี่ยนส่วนหนึ่งของการไหลกลับไปที่อ่างเก็บน้ำผ่านทางเดินเสริม มีไดอะแฟรม PTFE และตัวเทอร์โมพลาสติกเพื่อการปิดผนึกที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อน มีให้เลือกขนาด 1/2, 3/4 และ 1 นิ้ว
อุปกรณ์ควบคุมด้วยไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเปิดปิดและควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซในระบบไฮโดรนิกส์และระบบชลประทาน คุณลักษณะที่สูบลม PTFE เพื่อลดการสั่นสะเทือนการขยายตัวทางความร้อนแรงดันและภาระของท่อ ใช้ได้กับท่อขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว
เหมาะสำหรับการใช้งานเอนกประสงค์เช่นระบบปิดการจ่ายและการผสมของเหลวในน้ำประปาการบำบัดน้ำเสียและอุตสาหกรรมการจ่าย คุณสมบัติที่สูบลม PTFE เพื่อความสามารถในการงอที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้กับสารเคมีทุกชนิด มีขนาดตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 นิ้ว
ออกแบบมาสำหรับการเปิด / ปิดวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าในการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีปลอกโพลีเอสเตอร์ที่ทนต่อการกัดกร่อนเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและท่อร้อยสาย NPT 1/2 นิ้วเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนทั้งหมด
วาล์วเทอร์โมพลาสติกแบบปิดเองโดยไม่มีชิ้นส่วนภายในที่หลวมหรือเลื่อนเพื่อกำจัดการพูดพล่อยและซีลที่ไม่รั่วไหลเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของกรดโซดาไฟและสารละลายคลอรีน ต้องการความดันแตกขั้นต่ำ 0.5 psi เพื่อเปิดไดอะแฟรม
มาพร้อมกับไดอะแฟรม EPDM ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงความดันขาเข้าเพื่อควบคุมอัตราการไหลและความดันของของเหลวผ่านระบบท่อ สามารถทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ 40 องศาถึง 140 องศา F ที่ความดันสูงสุด 120 psi
ป้องกันไม่ให้กาลักน้ำย้อนกลับของของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและป้องกันความเสียหายของโครงสร้างที่เกิดระหว่างการระบายน้ำ มีไดอะแฟรมปิดผนึกด้วยตัวเองเพื่อควบคุมความผันผวนของแรงดันสูญญากาศและยึดสูญญากาศไว้ที่จุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า มีขนาดท่อตั้งแต่ 1/2 ถึง 1 นิ้ว
ใช้สำหรับรักษาการไหลของแรงดันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คงที่ในการใช้งานของเหลวที่มีความบริสุทธิ์เป็นพิเศษหรือมีฤทธิ์กัดกร่อน มีโครงสร้าง PVC พร้อมกับซีล EPDM ที่เปลี่ยนรูปร่างตามความผันผวนของแรงดัน สามารถรองรับแรงดันขาเข้าได้ตั้งแต่ 15 ถึง 120 psi
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของของเหลวในระบบที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือบริสุทธิ์เป็นพิเศษ โดดเด่นด้วยไดอะแฟรมที่ทำงานด้วยอากาศซึ่งให้การปิดผนึกที่ไม่ชะล้างการปนเปื้อนที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบด้านความปลอดภัย Fail-Dry เพื่อเตือนความล้มเหลวของซีล มีให้เลือกขนาด 3/4, 1/4, 1/2, 1 และ 1-1 / 2 นิ้ว
แสดงภาพ 360 องศาของระดับของเหลวในถังและตรวจจับการมีอยู่ / ความชัดเจนของของเหลวในระบบประปา โดดเด่นด้วยโครงสร้างผนังสองชั้นที่ต้านทานแรงกระแทกจากภายนอกและพื้นผิวภายในของ Pyrex ป้องกันรอยแตกการพ่นหมอกควันและการเปลี่ยนสี
ใช้สำหรับวัดอัตราการไหลของของเหลวผ่านระบบปิดที่ความดันสายสูงสุด 200 psi มีเซ็นเซอร์ที่มีสวิตช์เพื่อเริ่มการเตือนเปิดใช้งานอุปกรณ์อื่น ๆ หรือปิดระบบ รวมกับหน้าจอที่สร้างด้วย PVC สำหรับการอ่านเชิงปริมาณ
ป้องกันและแยกเครื่องมือแรงดันหรือสุญญากาศที่ใช้กับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงและของเหลวบริสุทธิ์พิเศษ มีไดอะแฟรมเพื่อป้องกันการอุดตันของระบบและเม็ดมีดสเตนเลสสตีลที่ป้องกันสภาวะการขันแน่นเกินไป มีให้เลือกทั้งแบบ PVC, CPVC, โพลีโพรพีลีนและ PVDF
ออกแบบมาเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวที่บริสุทธิ์เป็นพิเศษสารเคมีกรดและสารละลายกัดกร่อน มีที่นั่ง U-cup แบบคู่เพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทานไดอะแฟรม EPDM สำหรับการปิดผนึกที่มีฟองและสารเคลือบหลุมร่องฟันโพลียูรีเทนโฟมป้องกันการซึมเข้าของสารปนเปื้อน
ใช้สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นและควบคุมการเปิด / ปิดโซลินอยด์วาล์ว โดดเด่นด้วยการเคลือบโพลีเอสเตอร์เพื่อความต้านทานการกัดกร่อนสูงสุดและการออกแบบที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 4 สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีฝุ่นละอองสิ่งสกปรกหรือน้ำกระเด็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเช่นการจ่ายการจ่ายการเติม / การผสมสารเคมีกัดกร่อนและของเหลวบริสุทธิ์พิเศษ มีกลไก self-priming ช่วยให้ดูดน้ำเข้าวาล์วโดยใช้แรงโน้มถ่วงและความดันบรรยากาศ มีจำหน่ายในปั๊มความจุ 7, 10, 32 และ 128 ออนซ์
เหมาะสำหรับการวัดความดันแตกต่างในกระบวนการผลิตทางเคมีและโรงงานผลิต รุ่นที่เลือกมีการเคลื่อนไหวของแม่เหล็กเพื่อตรวจจับจุดความดันทั้งสองพร้อมกันในขณะที่แยกฟังก์ชันมาตรวัดออกจากห้องความดัน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับและแสดงอุณหภูมิและความดันที่แตกต่างกันสำหรับน้ำมันและก๊าซและการใช้งานปิโตรเคมี บางรุ่นมีเลนส์แก้วแบนหนักเพื่อป้องกันการแตกร้าว / แตกในขณะที่ลดข้อผิดพลาดพารัลแลกซ์
เหมาะสำหรับการวัดและแสดงความดันของไหลที่ตกในช่องปากคงที่ในน้ำมันและก๊าซและโรงงานแปรรูปทางเคมี การเคลื่อนไหวของแม่เหล็กที่แยกได้จากของเหลวเพื่อลดการสั่นสะเทือนจึงป้องกันความล้มเหลว
ออกแบบมาเพื่อปรับการไหลของของเหลวในปั๊มสำหรับการถ่ายเทของเหลว บางรุ่นมีตัวป้องกันไฟกระชากในตัวสำหรับดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนและตัวจับค้อนน้ำสำหรับกำจัดแรงดันที่เป็นอันตราย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดใช้งาน / ปิดใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้น / ลดลงอย่างกะทันหันในระบบท่อ บางรุ่นมีระบบเพิ่มประสิทธิภาพ Fail-Dry ที่จดสิทธิบัตรแล้วและกล่องหุ้มที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 4X สำหรับการทำงานที่ป้องกันอันตราย
ออกแบบมาเพื่อตรวจจับของเหลวในโรงงานแปรรูปปิโตรเคมีและเคมี บางรุ่นมีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนน้ำหนักเบา แต่ทนทานเพื่อรับแรงกระแทกสูงและการเชื่อมต่อ MNPT สำหรับซีลกันรั่ว
เหมาะสำหรับระบุอัตราการไหลความใสหรือระดับที่แน่นอนของของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง มีพื้นที่มองเห็น 360 องศาช่วยสังเกตการณ์จากระยะที่เหมาะสมและโครงสร้างอะคริลิก Pyrex Plus เพื่อป้องกันรอยแตกฝ้าและแรงกระแทก มีขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 3 นิ้ว
เหมาะสำหรับการระบายอากาศอัตโนมัติในระบบที่สร้างปริมาณก๊าซติดตามในสภาพแวดล้อมที่มีความก้าวร้าวและผันผวนสูง รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างพลาสติกที่เหมาะสำหรับระบบโอโซน ไม่มีส่วนประกอบโลหะภายใน / ภายนอกเพื่อลดความต้องการและต้นทุนการบริการ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุสถานะ / ความชัดเจนของของเหลวในระบบท่อหรือถัง พื้นที่มองเห็น 360 องศาเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการออกแบบการไหลเต็มรูปแบบโดยไม่มีมุมเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก / เศษซาก
คอลัมน์สอบเทียบเทอร์โมพลาสติกใช้ในการวัดและตรวจสอบอัตราการไหลหรือปริมาณสารเคมีที่มีความแม่นยำสูงขึ้น นำเสนอการไล่ระดับ Mylar Overlay ที่ชัดเจนเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมทางเคมีที่รุนแรงและให้การอ่านโดยตรงในหน่วย gph และ ml / min
Plast-O-Matic Valves, Inc. เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์ควบคุมแรงดันและการไหลของของเหลว สายผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยวาล์วพลาสติกเกรดอุตสาหกรรมตัวควบคุมขดลวดโซลินอยด์วาล์วและตัวบ่งชี้การไหล ผลิตภัณฑ์ Plast-O-Matic ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและทดสอบอย่างละเอียดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวควบคุมแรงดันโดย Plast-O-Matic เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดและควบคุมแรงดันของเหลวสูงสุด 150 psi ที่ 75 องศาฟาเรนไฮต์ แคตตาล็อกวาล์ว Plast-O-Matic ประกอบด้วยโซลินอยด์วาล์วพลาสติกวาล์วควบคุมระดับของเหลววาล์วระบายวาล์วตรวจสอบและวาล์วไดอะแฟรมที่ทำงานด้วยลม เพื่อให้ซีลป้องกันการรั่วและป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลวใน HVAC และระบบบำบัดน้ำเสียแบรนด์นี้มีวาล์วตรวจสอบ PVC / โพลีโพรพีลีนที่สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากวาล์วควบคุมการไหล Plast-O-Matic ที่มีให้เลือกหลายขนาดซึ่งมีให้เลือกในขนาดท่อ / ท่อและวัสดุที่แตกต่างกัน Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์