PNEUMADYNE INC
ตัวกรอง
ประปา
นิวเมติก
ประปา ตัวกรอง
ข้อต่อท่อและข้อต่อดูทั้งหมด
อุปกรณ์ท่อ ท่อร่วม ใช้เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับการกระจายของเหลวและจ่ายพลังงานลมให้กับเครื่องมือหลายชนิด มีจำหน่ายในอะลูมิเนียมชุบสีดำ SS โพลีโพรพีลีนทองเหลืองและไนลอนโดยมีแรงดันและอุณหภูมิสูงสุด 3500 psi และ 500 องศาฟาเรนไฮต์ตามลำดับ
ท่อและท่อดูทั้งหมด
ชั้นวางท่อ ชั้นวางท่อโพลีเอทิลีนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดสอบติดตั้งระบบใหม่หรือซ่อมเครื่องจักร คุณสมบัติ 5/7/10 ช่องพร้อมการติดตั้งแบบไม่ยึดติดเพื่อให้เชื่อมต่อ / ถอดส่วนท่อของชุดประกอบได้อย่างง่ายดาย
ข้อต่อท่อดูทั้งหมด
อุปกรณ์ท่อหนาม ประกอบด้วยข้อศอก 90 องศาและขั้วต่อตรงชายและหญิงที่มีการออกแบบแบบแท่งเดียว / สองครั้งเพื่อให้จับได้แน่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้ที่หนีบและความสามารถในการทนต่อการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือนสูง สามารถใช้กับท่อขนาด 1 / 16- ถึง 3/8 นิ้ว (ID)
วาล์วปิดดูทั้งหมด
นิวเมติกสลับวาล์ว วาล์วดูอัลฟังก์ชั่นที่มีสวิตช์เปิด / ปิดสำหรับงานหนักเพื่อการควบคุมการเปิด / ปิดที่รวดเร็วและเป็นบวกในการใช้งานแรงดันปานกลาง สามารถใช้เป็น 2 ทางและ 3 ทางโดยอิสระหรือเป็น 4 ทางโดยมีศูนย์เปิด
ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับดูทั้งหมด
ตรวจสอบและวาล์วเท้า เช็ควาล์วทองเหลืองที่มีการออกแบบก้านและสปริง / แบ็ตสวิงเพื่อให้มีแรงกดในการแตกร้าวที่ต่ำมากและการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน มีให้เลือกในตัวเลือกการติดตั้งแบบอินไลน์และพอร์ตขนาดกะทัดรัด
เกี่ยวกับ Pneumadyne Inc
ตั้งแต่ปีพ. ศ. 1975 Pneumadyne Inc ได้ผลิตชิ้นส่วนนิวเมติกและโซลูชันการควบคุมต่างๆสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการผลิตระบบอัตโนมัติการดูแลสุขภาพและการจัดการของเหลว แคตตาล็อกที่ครอบคลุมของแบรนด์ประกอบด้วยตลับหมึกเลือดเข็มการควบคุมการไหล & วาล์วตรวจสอบ; ตัวควบคุมความดัน ท่อลม; โซลินอยด์วาล์ว ขดลวด; และเครื่องตัดท่อ Pneumadyne Inc. อุปกรณ์ท่อเหมาะสำหรับติดท่อและท่อมีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อป้องกันสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและการเชื่อมต่อแบบมีหนามเพื่อลดโอกาสในการรั่วไหล เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมกับชั้นวางท่อต่างๆ Raptor Supplies.