POP
ตัวกรอง
รัด
นิวเมติก
ประปา
ความปลอดภัย
เครื่องจักรกล
เครื่องมือไฟฟ้า
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ฮาร์ดแวร์
รัด ตัวกรอง
แทรกด้ายดูทั้งหมด
เครื่องมือแทรกเกลียวเกลียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งใหม่หรือนำเม็ดมีดเกลียวเก่า / ที่เสียหายออกจากรูเจาะ รวมถึงแกนและชิ้นส่วนจมูกที่มีโครงสร้างเหล็กชุบแข็งและด้าย UNC หรือ UNF
น็อต แม่แรงที่ทำจากเหล็กหรือคลอโรพรีนและน็อตอย่างดีที่ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อแรงดึงและแรงบิดออกที่เหนือกว่า มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางหัวขนาดเกลียวและช่วงกริปที่แตกต่างกัน
อุปกรณ์เสริมเครื่องมือแทรกด้าย รวมถึงอะแดปเตอร์เหล็กคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องมือน็อตยึดอากาศสำหรับงานอุตสาหกรรม
Rivetsดูทั้งหมด
หมุดตาบอด อลูมิเนียมทองแดงและเหล็กทำหมุดตาบอดที่มีโดมหน้าแปลนขนาดใหญ่หรือหัวเคาน์เตอร์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดบานพับและลูกบิดประตูและเจาะทะลุหนังพลาสติกหรือสิ่งทอ มีให้เลือกหลายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวความสูงและขนาดดอกสว่าน
ถั่ว Rivet เครื่องมือ Rivet รวมชุดเครื่องมือหมุดย้ำ POP ที่ออกแบบมาสำหรับการติดตั้ง / ติดตั้งหมุดย้ำแบบเหล็กหรืออลูมิเนียม มีโครงสร้างเหล็กหรืออลูมิเนียมสำหรับงานหนักด้ามจับที่โค้งมนและแรงดันใช้งานสูงสุด 101.5 psi นอกจากนี้ยังมีเครื่องตอกหมุดอากาศเครื่องมือคีมเครื่องมือคันโยกและชุดเครื่องมือสอด
เครื่องซักผ้าดูทั้งหมด
เครื่องซักผ้า Rivet แหวนรองหมุดกลมทำจากเหล็กออกแบบมาเพื่อยึดสกรูในวัสดุที่อ่อนหรือเปราะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับ Pop
POP เป็นผู้ผลิตชั้นนำของเครื่องมือหมุดย้ำคุณภาพสูง ปืนหมุดย้ำ ชุดเครื่องมือหมุดย้ำ ระบบอัตโนมัติของหมุดย้ำ เครื่องมือเม็ดมีดแบบเกลียว และชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง หมุดย้ำ POP ติดตั้งง่าย คุ้มค่า และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเครื่องบิน และด้วยโลหะผสมแผ่นเพื่อความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือที่มีให้ หมุดย้ำของ POP สามารถใช้ติดป้ายชื่อ บานพับ และป้าย และยึดของตกแต่งผนังและเพดาน หมุดย้ำเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบอะลูมิเนียมและสแตนเลสพร้อมก๊อกน ้า หน้าแปลน และหัวทรงโดม
นอกจากนี้ บริษัท ยังนำเสนอแหวนยึดหมุดกลมที่ทำจากเหล็กกล้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับหมุดย้ำ POP สแตนเลสสตีล แหวนรองหมุด POP เหล่านี้ให้เส้นผ่านศูนย์กลางของแรงกดที่มากขึ้นระหว่างการติดตั้งตัวยึดซึ่งช่วยในการกระจายแรงกดไปที่วัสดุป้องกันการดึงผ่าน POP ยังผลิตเครื่องมือตอกหมุดโพลีเมอร์น้ำหนักเบาที่มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟความจุสูง 12 V ตัวเรือน Quick Disconnect ที่จดสิทธิบัตรแล้วและอัตราส่วนแรงต่อน้ำหนักสูง
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือตัด
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์กลาง
- ฟลัชวาล์ว
- ตัวจับเวลาสวิตช์ผนังแบบเสียบปลั๊ก
- อุปกรณ์รีเลย์
- เครื่องห่ออาหาร
- พื้นที่ จำกัด Hoist Mounts
- dredges
- WIREMOLD สนามแข่งรถสำหรับ 400, 800 และ 2300 Raceways
- WHEATON ฝาปิดปลายหยด
- KIPP K0122 ซีรี่ส์ด้ามปรับขนาดเกลียว M6
- VULCAN HART แผงบานเกล็ด
- MJ MAY ผ้าใยแก้ว หนา 0.005 นิ้ว
- UNISTRUT รถเข็น
- WATTS ชุดซ่อมวาล์วแบ่งเบา
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบตั้งพื้นซีรีส์ BIC
- CONGRESS DRIVES มู่เล่ย์สายพาน V
- CLE-LINE ขั้นตอนการเจาะ Bits