PRECISION BRAND
ตัวกรอง
เครื่องจักรกล
เครื่องมือช่าง
วัตถุดิบ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
เครื่องจักรกล ตัวกรอง
วัสดุเครื่องจักรดูทั้งหมด
เคลือบและห่อ ปกป้องจากออกไซด์และการสะสมของตะกรันระหว่างการบำบัดความร้อนในเตาเผาบรรยากาศและกำจัดการสะสมของการสลายตัว สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 2240 องศา F และสามารถพับ / ตัด / รอยพับได้อย่างง่ายดาย
ชุด Punch and Die จัดหาวิธีที่ประหยัดในการทำ shims ปะเก็นและแหวนรอง สามารถตัดเหล็กทองเหลืองอลูมิเนียมทองแดงพลาสติกและยางหนาได้ถึง 0.025 นิ้วและมาในกล่องพลาสติกที่ทนทานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ชิมหุ้น อลูมิเนียม 1000 ชิ้นทองเหลืองอัลลอย 260 และเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ 1008-1001 ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเรียบความแข็งและความแม่นยำและในกรณีที่มีปัญหาการกัดกร่อน มีความหนาตั้งแต่ 0.013 ถึง 0.254 มม
การแบ่งประเภทหุ้นของ Shim รวมถึง shims และ spacers arbor และชุดชิมทองเหลือง / เหล็ก / slotted สำหรับการสร้าง shims ที่กำหนดเองสำหรับใช้ในระยะห่างที่รวดเร็วและแม่นยำของหัวกัดมิลลิ่งคัตเตอร์เลื่อยใบมีดและเครื่องมือเจียร มาบรรจุในถุงลมนิรภัยที่มีจำนวนชิ้นตั้งแต่ 6 ถึง 450 ชิ้น
สต็อก Shim Slotted หุ้น shim slotted ที่ถูกต้องประหยัดและปลอดภัยออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหาการจัดตำแหน่งและการปรับระดับของปั๊มเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องจักรในโรงงานอื่น ๆ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีเอสเตอร์ทนน้ำ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรดูทั้งหมด
อาร์เบอร์ ชิมส์ ใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่งและระยะห่างของหัวกัด / ใบมีดเลื่อยใบมีดหรือเครื่องมือเจียรที่รวดเร็วและแม่นยำ มีโครงสร้างคาร์บอนต่ำเหล็ก / โพลีเอสเตอร์รีดเย็นเพื่อลดเวลาในการกลึงซ้ำและระบบการเข้ารหัสสีในบางรุ่นเพื่อลดความจำเป็นในการใช้ไมโครเมตร
สเปเซอร์อาร์เบอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเว้นระยะห่างอย่างรวดเร็วและแม่นยำของหัวกัดและใบมีดตัดใบเลื่อยและเครื่องมือเจียร ผลิตด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและโพลีเอสเตอร์เพื่อความทนทานบรรจุในถุงโพลีกันอากาศ (ถุงละ 10 ชิ้น)
เกี่ยวกับแบรนด์พรีซิชั่น
Precision Brand Products Inc. เป็นผู้ผลิตแผ่นชิมและผลิตภัณฑ์ห้องเครื่องมือชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:9001 แคตตาล็อกเครื่องมือแบรนด์ที่มีความแม่นยำประกอบด้วยสารหล่อลื่น ชุดพันช์และดาย ชิมสต็อก อาร์เบอร์ชิม, แคลมป์รัดท่อ, เกจวัดค่าธรรมเนียม, ตัวกั้นอาร์เบอร์, น้ำยารมดำ, ชิมแบบเจาะรู, แท่งเกลียวและชิมกระดุม แบรนด์ของ มาตรวัดค่าธรรมเนียม เหมาะสำหรับการวัดความกว้างของช่องว่างและมีพื้นดินและโครงสร้างเหล็กสปริงคาร์บอนขัดเงาเพื่อรับแรงกระแทกสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องมีการตั้งค่าระยะห่างใกล้หรือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวด เลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายพร้อมกับสายรัดและสายล็อคต่างๆ Raptor Supplies.