PROTO

แคตตาล็อกเครื่องมือ Proto ประกอบด้วยซ็อกเก็ต ประแจ วงล้อ ไขควง ประแจหกเหลี่ยม คีม กรรไกร แคลมป์ ชุดมาสเตอร์ เจาะ สิ่ว และเครื่องมือแบบมีสาย ประแจทอร์คโปรโตหรือที่เรียกว่าประแจแรงบิดดิจิตอล ให้การอ่านค่าแรงบิดที่แม่นยำโดยการวัดแรงหมุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการรัดแน่นเกินไป ประแจเหล่านี้มักใช้เพื่อใช้แรงบิดที่สม่ำเสมอกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานในการควบคุมคุณภาพ มีจอแสดงผลดิจิตอลพร้อมการแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียงเตือนเพื่อส่งแรงบิดที่แม่นยำ ชุดซ็อกเก็ตโปร คุณสมบัติการกำหนดค่า TorquePlus พร้อมการออกแบบมุมรัศมีเพื่อขยับความเค้นออกจากมุมและกระจายอย่างสม่ำเสมอบนพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ การออกแบบภายในของซ็อกเก็ตเหล่านี้ช่วยลดความโค้งมนของขอบและให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเปิดตัวยึดที่สึกหรอหรือขึ้นสนิม เลือกจากประแจคุณภาพและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ มากมาย เช่น ดอกสว่าน สว่านมือถือ และสิ่ว Raptor Supplies.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับใบเสนอราคา

หมวดหมู่สินค้า

ชุดโปรโตมาสเตอร์

ชุดต้นแบบการบำรุงรักษาเครื่องบินเครื่องบินเอไอโอนิกช่างเครื่องช่างเครื่องและชุดต้นแบบเอนกประสงค์ที่แตกต่างกันซึ่งนำเสนอเครื่องมือยอดนิยมในแต่ละพื้นที่การใช้งานในชุดรูปแบบที่ใหญ่กว่า ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยช่างไฟฟ้าช่างประปาผู้รับเหมาช่างเครื่องและช่างเครื่อง(69 สินค้า)

ตู้เครื่องมือแบบมีล้อและแบบรวม PROTO

ตู้เครื่องมือกลิ้งและรวมกันตู้เก็บเครื่องมือพร้อมลิ้นชักที่รับน้ำหนักได้สูงสุด 400 ปอนด์มีลิ้นชักอลูมิเนียมฝังด้านข้างเพื่อความต้านทานการกัดกร่อนและล้อเลื่อนโพลียูรีเทนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย(57 สินค้า)

เครื่องดึง PROTO

เครื่องดึง(12 สินค้า)

ประแจขันแบบมีฟัน PROTO

ประแจวงล้อเครื่องมือระดับมืออาชีพของ Proto คุณภาพสูงมีให้ในมุมออฟเซ็ตที่แตกต่างกันเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นในพื้นที่ จำกัด(304 สินค้า)

กล่องเครื่องมือและตู้ข้าง PROTO

กล่องเครื่องมือและตู้ด้านข้างใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเครื่องมือชิ้นส่วนขนาดเล็กและของเหลวไวไฟ มีลิ้นชักเสริมเต็มความจุสูงสุด 400 ปอนด์(58 สินค้า)

ชุดซ็อกเก็ต PROTO

ชุดซ็อกเก็ตประกอบด้วยชุดซ็อกเก็ต SAE และ Metric Proto ที่หลากหลายซึ่งมีให้เลือกทั้งในรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึกและแบบยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในการผลิตยานยนต์การผลิตเหล็กและการบำรุงรักษายานพาหนะ (138 สินค้า)

PROTO ชุดประแจวงล้อ

ชุดประแจวงล้อรวมเข้ากับการออกแบบปลายกล่องที่ปลายด้านหนึ่งของที่จับพร้อมกลไกเฟืองสำหรับการหมุนประแจฟรีโดยไม่ต้องถอดหัวประแจออกจากตัวยึด เหมาะสำหรับยึดหรือคลายน็อตและสลักเกลียวที่แข็งกระด้าง มีจำหน่ายในชุดรวม 3 ถึง 22 ชิ้น(32 สินค้า)

ชุดประแจบ๊อกซ์ PROTO Crowfoot

Crowfoot ชุดประแจซ็อกเก็ตเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่เข้าถึงยากหรือ จำกัด ที่ประแจหรือวงล้อมาตรฐานไม่สามารถเข้าถึงได้ นำเสนอการขัดเงาแบบเต็มรูปแบบเพื่อลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นบนพื้นผิวที่สัมผัสและการออกแบบปลายเปิดกันลื่นสำหรับการใช้งานที่มีแรงบิดต่ำ(12 สินค้า)

ประแจสำหรับตีและตีแบบ PROTO

ประแจที่โดดเด่นและน่าเบื่อประแจเหล็กความแข็งแรงสูงที่มีพื้นผิวโดดเด่นขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้กับค้อนและเลื่อนเพื่อขันหรือคลายตัวยึดที่ชำรุด / แข็ง มีให้เลือก 6 pt. และ 12 pt. กล่องสิ้นสุดสำหรับการจัดทำดัชนีที่ดี(12 สินค้า)

PROTO ชุดประแจรวม

ชุดประแจรวมมาพร้อมกับหัวมนเพื่อให้สัมผัสกับตัวยึดหกเหลี่ยมมากขึ้นและมีช่องเปิดที่หัวประแจเพื่อให้สิ่งกีดขวางผ่านไปได้ คุณลักษณะการออกแบบปลายกล่อง 6- / 12 จุดช่วยให้สามารถจัดทำดัชนีได้ดีเพื่อความเร็วและการเข้าถึงที่ดีขึ้น ชุดมีให้เลือกตั้งแต่ 3 ถึง 10 ชิ้น(35 สินค้า)

ค้อนหัวบอล PROTO

ค้อน Ball Peinค้อนเหล็กที่มีเทคโนโลยี Anti-Vibe เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและยาง / เหล็กที่มีพื้นผิวเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น(19 สินค้า)

กล่องและหีบเครื่องมือพกพา PROTO

กล่องเครื่องมือพกพาและหีบกล่องเก็บซ็อกเก็ต / คานเท้าแขน / แบบพกพา / กล่องเครื่องมือช่างไม้ออกแบบมาสำหรับพกพาจัดระเบียบและปกป้องเครื่องมือ มีโครงสร้างเหล็กและให้ความจุในการจัดเก็บสูงถึง 2584 ลูกบาศ์กนิ้ว มีความสูงตั้งแต่ 3.375 และ 14 นิ้ว(8 สินค้า)

PROTO คีมล็อค

คีมล็อค(11 สินค้า)

ลูกบ๊อกซ์กระแทก PROTO

ซ็อกเก็ตแรงกระแทกเครื่องมือ Proto อันทรงพลังผลิตขึ้นโดยใช้เหล็กกล้าผสมพิเศษที่มีการเคลือบออกไซด์สีดำและการชุบโครเมียมสำหรับการใช้งานกับเครื่องมือกลึงแบบกระแทกและแบบใช้แรงขับเคลื่อน(932 สินค้า)

ชุดบิตโปรโต

ชุดบิตชุดแทรก, Torx และพาวเวอร์บิตประกอบด้วยซ็อกเก็ตบิตและตัวยึดซ็อกเก็ต สามารถใช้กับสว่านกระแทกหรือสว่านมาตรฐานใดก็ได้ จำนวนชิ้นในชุดมีตั้งแต่ 7 ถึง 38 ชิ้น(6 สินค้า)

PROTO Impact Socket ชุด

ชุดซ็อกเก็ตกระแทกประกอบด้วยชุดซ็อกเก็ตกระแทกแบบรูทะลุและวงแหวนยึดหลากหลายในขนาดและประเภทของไดรฟ์ที่แตกต่างกัน จำนวนชิ้นในชุดมีตั้งแต่ 5 ถึง 30 ชิ้น(79 สินค้า)

ตัวคูณแรงบิด PROTO

ตัวคูณแรงบิดสามารถขันและคลายสลักเกลียวอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับชุดกระปุกเกียร์ได้อย่างแม่นยำ นำเสนอระบบเกียร์ดาวเคราะห์ขั้นตอนเดียวที่ให้อัตราส่วนการคูณสูงถึง 6: 33: 1 สำหรับการถ่ายโอนแรงบิดสูงสุดในการตั้งค่าที่กะทัดรัดที่สุด(10 สินค้า)

โปรโตสเลด

เลื่อนรวมค้อนเลื่อนสองหน้าแบบไม่ก่อให้เกิดประกายไฟและเชื่อมต่อกับหัวทองเหลืองที่ไม่ใช่แม่เหล็ก มาพร้อมกับมือจับไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรงและมีที่จับกันกระแทกกันลื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับหินโลหะและคอนกรีตที่โดดเด่น(9 สินค้า)

PROTO ประแจเลื่อน

ประแจปรับระดับประแจเลื่อนเหล็กกล้า/โลหะผสมเหล็กโปรโตมีผิวเคลือบสีดำออกไซด์/ซาติน/โครเมียมที่ทนต่อการกัดกร่อนและปากคีบกว้างพิเศษ (สูงสุด 1.5 นิ้ว) เพื่อความกระชับพอดี มีให้เลือกทั้งแบบกันกระแทก ยางแบบขึ้นรูป ด้ามจับแบบธรรมดา และแบบด้ามเหล็ก(41 สินค้า)

ประแจท่อ PROTO

ประแจท่อใช้ในการหมุนท่อเกลียวและอุปกรณ์ท่อสำหรับติดตั้งหรือถอดออกในสายการประกอบท่อประปา มี knurl ขนาดใหญ่และเกลียวกำลังเพื่อให้สามารถปรับขากรรไกรได้อย่างรวดเร็วและเป็นบวกและความยาวที่จับมาตรฐานพร้อมพื้นผิวที่จับที่กว้างเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย(45 สินค้า)

ชุดฟิลเลอร์เกจ PROTO

ชุดเกจ Feeler(7 สินค้า)

PROTO ประแจรวม

ประแจรวมกันเครื่องมือช่าง Proto ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายพร้อมการออกแบบกันลื่นเพื่อการใช้งานที่ง่าย มีให้เลือกทั้งแบบ 6 จุดและ 12 จุดและตัวเลือกการขัดผิวด้วยซาติน / โครเมี่ยม / ขัดเงา / ดำออกไซด์(331 สินค้า)

ประแจวัดแรงบิดแบบไดอัล PROTO

ประแจวัดแรงบิดประแจแรงบิดแบบหมุนได้ออกแบบมาสำหรับการวัดแรงบิดในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการสอบเทียบอุปกรณ์ไฮดรอลิกและการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานยนต์ ส่วนประกอบการถ่ายเทแรงบิดเหล็ก / อลูมิเนียมทั้งหมดและการออกแบบไดรฟ์แรงดึงโลหะผสมสูง(13 สินค้า)

ดอกไขควงและน็อต PROTO

ไขควง Bits และ Nutsettersเหมาะสำหรับการขันสลักเกลียวและสกรูแบบเลื่อนรวมทั้งคลายน็อตที่แช่แข็งด้วยสว่านไร้สายหรือด้วยตนเอง คุณสมบัติเหล็ก / เหล็กกล้าเครื่องมือ / โครงสร้างเหล็ก S2 สำหรับแรงบิดและความต้านทานต่อแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือน มีตัวเลือกความยาว 1, 1.875 และ 6 นิ้ว(15 สินค้า)

ไขควง PROTO

ไขควงรวมถึงไขควงที่มีก้านกลม / หกเหลี่ยม / สี่เหลี่ยมที่ทำจากเหล็กอัลลอยด์สำหรับการใช้งานในการบำรุงรักษาและการประกอบที่แตกต่างกัน(76 สินค้า)

PROTO ดอกไขควง

ไขควง Bits(4 สินค้า)

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

ประแจทอร์คของ Proto Tools (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) โดยทั่วไปจะข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น AMPCO Metal ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาประแจทอร์คของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีประแจแรงบิด Proto เทียบเท่า ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงโยงข้อต่อส่วนใหญ่เหล่านี้ได้โดยใช้ตัวเลขห้าหลักสุดท้ายของหมายเลขรุ่น

การส่งสินค้า

ประแจแรงบิด Proto และประแจขันตีนเหล็กเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด ดังนั้นพวกเขาจึงจัดส่งเป็นแพ็คที่ประกอบด้วยหลายชิ้นและเหมาะสำหรับการจัดส่งแบบจัดส่งและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ

เกี่ยวกับโปรโต

แคตตาล็อกเครื่องมือ Proto ประกอบด้วยซ็อกเก็ต ประแจ วงล้อ ไขควง ประแจหกเหลี่ยม คีม กรรไกร แคลมป์ ชุดมาสเตอร์ เจาะ สิ่ว และเครื่องมือแบบมีสาย ประแจทอร์คโปรโตหรือที่เรียกว่าประแจแรงบิดดิจิตอล ให้การอ่านค่าแรงบิดที่แม่นยำโดยการวัดแรงหมุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการรัดแน่นเกินไป ประแจเหล่านี้มักใช้เพื่อใช้แรงบิดที่สม่ำเสมอกับผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อความปลอดภัยและการใช้งานในการควบคุมคุณภาพ มีจอแสดงผลดิจิตอลพร้อมการแจ้งเตือนด้วยภาพและเสียงเตือนเพื่อส่งแรงบิดที่แม่นยำ ชุดซ็อกเก็ตโปร คุณสมบัติการกำหนดค่า TorquePlus พร้อมการออกแบบมุมรัศมีเพื่อขยับความเค้นออกจากมุมและกระจายอย่างสม่ำเสมอบนพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ การออกแบบภายในของซ็อกเก็ตเหล่านี้ช่วยลดความโค้งมนของขอบและให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเปิดตัวยึดที่สึกหรอหรือขึ้นสนิม เลือกจากประแจคุณภาพและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ มากมาย เช่น ดอกสว่าน สว่านมือถือ และสิ่ว Raptor Supplies.

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

เครื่องมือ Proto SkyHook

เครื่องมือ Proto SkyHook

เครื่องมือ Proto SkyHook ประกอบด้วยชุดกระเป๋าสำหรับแท่นวาง ขั้วต่อสวิตช์ ชุดผ้ากันเปื้อน ชุดกระเป๋าใส่สลัก และชุดอาน เครื่องมือและหน่วยจัดเก็บของ Proto ช่วยให้สามารถยึดและถ่ายโอนเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างแบบสังเคราะห์เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

ไฟล์แนบ Proto SkyDock

ไฟล์แนบ Proto SkyDock

อุปกรณ์เสริม Proto SkyDock ประกอบด้วยสายรัดข้อมือและที่เก็บเครื่องมือต่างๆ อุปกรณ์เสริม SkyDock ใช้ร่วมกับชุดกระเป๋า SkyHook เพื่อยึดกับเข็มขัด ข้อมือ ผ้ากันเปื้อน หรือสถานีได้อย่างแน่นหนา ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน/สลับประเภทการยึดด้วยมือเปล่าได้อย่างง่ายดาย...

n ถึงสถานี, มือถึงเข็มขัด หรือการกำหนดค่าจากคนถึงคน

ค้อนหล่อผสมโปรโต

ค้อนหล่อผสมโปรโต

ค้อนหน้าผสม Proto Compo-Cast มีโครงสร้างยูรีเทนเพื่อป้องกันไม่ให้ค้อนสร้างความเสียหายให้กับชิ้นงาน โครงสร้างนี้ช่วยให้ค้อนคงรูปร่างไว้ได้แม้จะตอกลงบนขอบคมและพื้นผิวแข็ง การออกแบบหัวคู่ (หัวเส้นบางและหัวกระแทกแบบตายมาตรฐาน)...

รับประกันว่าค้อนตรงตามข้อกำหนดของการใช้งาน

ประแจเลื่อน Proto Clik-Stop

ประแจเลื่อน Proto Clik-Stop

ประแจปรับได้ Proto Clik-Stop มีการออกแบบแบบล็อกเพื่อยึดขากรรไกรที่เคลื่อนไหวให้เข้าที่อย่างแน่นหนาขณะใช้งาน ประแจ Proto มีปากประแจแบบสี่เหลี่ยมเพื่อให้พอดีและแข็งแรง ความจุของปากประแจที่กว้างเป็นพิเศษทำให้ประแจสามารถรองรับการใช้งานต่างๆ ได้

ถุงมือนิรภัย Proto Facom

ถุงมือนิรภัย Proto Facom

ถุงมือนิรภัย Proto Facom ช่วยปกป้องผู้ใช้จากวัตถุมีคมและการกระแทกในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ถุงมือนิรภัยเหล่านี้มีหนังซิลิโคนเพื่อให้การป้องกันทางกลที่สมบูรณ์ใกล้กับเครื่องจักรและเครื่องมือหนัก ถุงมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้สวมทับถุงมือฉนวนลาเท็กซ์ได้อย่างง่ายดาย...

เพื่อความสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถใช้งานเครื่องมือช่าง Proto ได้อย่างปลอดภัยด้วยถุงมือนิรภัยเหล่านี้

ผู้จัดงาน Proto Stanley SortMaster

ผู้จัดงาน Proto Stanley SortMaster

อุปกรณ์จัดเก็บ Proto Stanley SortMaster เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจัดเก็บชิ้นส่วนและเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อการขนส่ง ชุดเครื่องมือ Proto มีโครงสร้างฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนและเครื่องมือขนาดเล็กเคลื่อนจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง มีตัวแบ่งแบบถอดออกได้เพื่อปรับแต่งช่องต่างๆ ได้อย่างง่ายดายตามต้องการ...

ขนาดเครื่องมือ/ชิ้นส่วน การออกแบบตัวล็อกเพิ่มเติมช่วยให้สามารถวางซ้อนกล่องแบบเรียงซ้อนกันได้เพื่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

โปรโตเปรียบในการแข่งขัน

วงล้อหุ้มฉนวน Proto Facom

วงล้อหุ้มฉนวน Proto Facom

ประแจขันฉนวน Proto Facom เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวสำหรับงานที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของไฟฟ้า เครื่องมือระดับมืออาชีพของ Proto เหล่านี้มีฉนวนที่ด้ามจับสองสีเพื่อเตือนว่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหากความสมบูรณ์ของฉนวนลดลงระหว่างการใช้งาน ประแจขันมีปลายลูกสปริงสำหรับยึดซ็อกเก็ตและอุปกรณ์เสริม...

ขณะทำการยึด

คำถามที่พบบ่อย

Proto มีเครื่องมือใดบ้าง

Proto นำเสนอเครื่องมือที่หลากหลาย รวมถึงหน่วยจัดเก็บ ซ็อกเก็ตมือ เครื่องมือขับเคลื่อน ซ็อกเก็ตกระแทก ประแจ คีม แคลมป์ สนิป ไขควง ประแจหกเหลี่ยม และประแจทอร์ค

ความแตกต่างระหว่างประแจกระบอกและวงล้อคืออะไร?

ประแจกระบอกออกแบบมาเพื่อขันน็อตและสลักเกลียว อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ เนื่องจากจำเป็นต้องยกขึ้นหลังจากรอบการยึดแต่ละครั้ง ในขณะที่ประแจวงล้อมีอุ้งเท้าที่ช่วยให้ประแจหมุนไปในทิศทางเดียวในขณะที่หมุนโบลต์ในอีกทางหนึ่ง

ซ็อกเก็ตมาตรฐาน / ปกติสามารถใช้กับประแจบล็อคได้หรือไม่?

ไม่ ไม่ควรใช้ซ็อกเก็ตปกติกับประแจผลกระทบ เต้ารับเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะพังทลายกับพลังของประแจกระแทกเนื่องจากการออกแบบผนังบางและวัสดุก่อสร้าง