QORPAK
ตัวกรอง
วัสดุ Lab
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
นิวเมติก
ความปลอดภัย
วัสดุ Lab ตัวกรอง
แล็บแวร์ดูทั้งหมด
บีกเกอร์ บีกเกอร์แก้วทรงกลมขนาด 30 มล. (จบการศึกษาเป็นมล. และออนซ์) พร้อมเยื่อฟีนอลิกสีดำ / ฝาปิดไวนิลเพื่อเก็บสารเคมีหรือตัวอย่างทางชีววิทยา / พยาธิวิทยา มีจำหน่ายในแพ็ค 48
ฝาขวด ประกอบด้วยฝาโลหะฟีนอลิกเทอร์โมเซ็ตและโพลีโพรพีลีนที่มีฝาปิดแบบเกลียวสำหรับขวดขวดโหลและฝาของ Qorpak มีจำหน่ายในโพลีโคนยางเยื่อ / ไวนิลโพลีเอทิลีนและพลาสติซอลเพื่อให้ซีลกันอากาศและทนต่อสารเคมี
ขวดและไห ประกอบด้วยขวด / ขวดโลหะแก้วและพลาสติกสำหรับใช้เป็นบีกเกอร์หัวจ่ายหลอดหยดและภาชนะเอนกประสงค์ในงานเภสัชกรรม มีและไม่มีฝาปิดให้เลือกหลายขนาด
Carboys และ Jerricans แก้วและพลาสติกคาร์โบและเจอร์ริแคนที่ได้มาตรฐาน FDA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บขนส่งและผสมสารเคมีตัวทำละลายหรือของเหลวอื่น ๆ จำนวนมาก
หลอดหมุนเหวี่ยงและอุปกรณ์เสริม ท่อหมุนเหวี่ยงที่ผลิตด้วย PV และ HDPE สำหรับใช้กับสารเคมีและตัวทำละลายส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีหลอดสำเร็จความจุสูงสุด 8 ออนซ์
กระบอกสูบที่สำเร็จการศึกษา ภาชนะทรงกระบอกแคบที่มีเส้นแนวนอนเพื่อแสดงหน่วยปริมาตร โดดเด่นด้วยโครงสร้างพลาสติกโปร่งใสเพื่อความทนทานในการกันกระแทกและการออกแบบที่แคบกว่าบีกเกอร์โดยเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้การวัดมีความแม่นยำสูงขึ้น
เครื่องเคลือบดินเผา Labware ขวด
วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
ปิด ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างกรดแก่หรือเบสด้วยฝาปิดฟีนอลิกสูตรพิเศษและซับโพลีเอทิลีนแข็ง มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อช่วยให้คุณสวมใส่ได้พอดีและป้องกันการรั่วซึมการระเหยและการรั่วไหลที่อาจเป็นอันตราย
หลอดทดสอบและเพาะเชื้อ เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการประกอบด้วยแก้วหรือท่อพลาสติกใสขนาดยาวเท่านิ้วมือ เปิดที่ด้านบนและปิดที่ด้านล่าง ใช้ในการผสมจัดเก็บให้ความร้อนและขนส่งสารเคมีหรือตัวอย่าง รวมเข้ากับฝาปิดหรือจุกปิดเพื่อความสะดวกในการปิด
เกี่ยวกับ กอพัก
Qorpak เป็นแผนกหนึ่งของ Berlin Packaging เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งจำเป็นในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ C-TPAT บริษัท นำเสนอผลิตภัณฑ์เช่นกระบอกสูบที่สำเร็จการศึกษาขวดหลอดทดลองถังเก็บขวดตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเรือชั่งน้ำหนักและบีกเกอร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางชีวภาพและเภสัชกรรมการผลิตกระดาษสิ่งทอการทำเหมืองและอุตสาหกรรมการเกษตร Qorpak ขวดกลมบอสตัน ทำจากแก้ว USP Certified Type III เหมาะสำหรับจัดเก็บของเหลวและดำเนินโครงการเก็บตัวอย่างภาคสนามหรือโรงงาน ขวดเหล่านี้มีลำตัวกลมไหล่มนพร้อมช่องเปิดคอแบบสกรูแคบซึ่งช่วยลดการสร้างขยะและรับประกันความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดเก็บในระยะยาว เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่หลากหลายพร้อมกับผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น ๆ เช่นฝาปิดขวดคาร์โบและเจอร์ริแคน ฝาขวดบีกเกอร์และถัง Raptor Supplies.