QUAKEHOLD!
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
เกี่ยวกับ Quakehold!
แผ่นดินไหวถือ! เป็นผู้ผลิตชั้นนำของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยสิ่งของมีค่า/ของหนักที่อาจพังหรือตกลงมาระหว่างเกิดแผ่นดินไหว พายุเฮอริเคน ทอร์นาโด น้ำท่วม และไฟป่า ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ แผ่นดินไหวถือ! แคตตาล็อกประกอบด้วยชุดอุปกรณ์สำหรับภัยพิบัติ อุปกรณ์เตรียมภัยพิบัติ ไฟฉุกเฉิน สายรัดและสายรัดนิรภัย ของแบรนด์ ประกอบแผ่นกาว ออกแบบมาเพื่อยึดสิ่งของ สิ่งของ และยูนิตที่ไม่ได้ต่อเชื่อมไว้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีกำแพง ส่วนประกอบเหล่านี้ประกอบด้วยแผ่นสแตนเลสขนาด 4 x 4 นิ้ว 6 แผ่น และสายสแตนเลสขนาด 3 นิ้ว 1000 เส้นสำหรับการยึดอย่างปลอดภัย เพลตติดตั้งด้วยกาวเซลล์ปิด 4M VHB และข้อต่อแบบรวดเร็วเพื่อการตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว รับน้ำหนักได้สูงสุด 4 ปอนด์ บางรุ่น (RW24XXNUMXCABLEXL) มาพร้อมกับสายสแตนเลสขนาดยาว XNUMX นิ้ว เพื่อการยึดกับผนัง/ระบบสตรัทเดียวอย่างแน่นหนา แผ่นดินไหวถือ! RatchetSTRAP เป็นสต๊าปสำหรับงานหนักสำหรับงานหนักที่มีน้ำหนักมากถึง 4000 ปอนด์ สายรัดเหล่านี้ช่วยให้จับตู้เย็นหลายประตู ตู้แช่แข็ง เชคเกอร์ ตู้อบ และอุปกรณ์ตั้งพื้นขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว และมีกลไกวงล้อบนสายรัดเพื่อการรัดหรือคลายสายรัด เลือกจาก RatchetSTRAP ที่มีขนาดยาว 30, 60, 90 และ 180 นิ้วบน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- Dollies และ Movers
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ความปลอดภัยในการจราจร
- ภายนอกยานยนต์
- พลั่วขุด
- สว่านเจาะกระแทก
- หมุดย้ำท่อและกึ่งท่อ
- ตู้เครื่องมือและถังเก็บรถบรรทุก
- ภาชนะติดผนังยาง
- WATTS 152A Series, ตัวควบคุมแรงดันไอน้ำในกระบวนการ, เตารีด, 30 ถึง 100 psi
- ERICO ทีวีโมดูลาร์ 400ka Nema 4
- OSG 16500 ต๊าปเกลียวขลุ่ย
- PARKER FEM / FEC ซีรีส์จุกนม
- COXREELS EZ-SGW ซีรี่ส์ ม้วนสายยางขับเคลื่อนด้วยสปริง
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กไฟ Adorne Series
- BUSSMANN CBC-HB ซีรี่ส์ Type I 10-32 เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์แบบสตั๊ดพร้อมขายึดตามยาว
- EATON เบรกเกอร์แผงวงจรขนาดเล็ก
- BOSTITCH ฝาท้าย
- MAKITA Pins