RAIN BIRD
ตัวกรอง
อุปกรณ์กลางแจ้ง
ประปา
ระบบไฟฟ้า
ระบบส่งกำลัง
อุปกรณ์กลางแจ้ง ตัวกรอง
ระบบท่อและสปริงเกลอร์ดูทั้งหมด
อุปกรณ์ระบบน้ำหยด รวมเครื่องตีฟองและมิสเตอร์ (ในรูปแบบสเปรย์ครึ่งวงกลมและเต็มวงกลม) เพื่อให้การกระจายน้ำที่สม่ำเสมอสำหรับการปลูกไม้พุ่ม ต้นไม้ และแปลงดอกไม้ อุปกรณ์เสริมการให้น้ำแบบหยด เช่น ข้อต่อ ข้องอ ที ท่อซ้อน ตัวปล่อย และตัวกระจายยังมีจำหน่าย
ตัวจับเวลาการชลประทานและสปริงเกลอร์ ตัวจับเวลาสปริงเกลอร์ในร่ม / กลางแจ้งพร้อมเวลารดน้ำที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละพื้นที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้น้ำน้อยลง ทำงานที่ 120 VAC และมีคำสั่งตั้งค่าหน่วงเวลาฝนโดยอัตโนมัติซึ่งจะระงับการรดน้ำในช่วงฝนตก นอกจากนี้ยังมีตัวจับเวลาปลายท่อ
สปริงเกลอร์สนามหญ้า อุปกรณ์สปริงเกลอร์ รวมประแจผลกระทบเพื่อถอดส่วนประกอบภายในของสปริงเกลอร์และเครื่องมือดึงหัวฉีดเพื่อให้เปลี่ยนหัวฉีดได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีชุดเปลี่ยนไดอะแฟรม / โซลินอยด์และตัวยกแบบตัด
หัวสปริงเกอร์ หัวฉีดไม้พุ่มอัตราการตกตะกอนที่ตรงกัน (MPR) ที่มีการเชื่อมต่อ FNPT ขนาด 1/2 นิ้วเพื่อให้รูปแบบการพ่น 90, 180 และ 360 องศาได้ถึง 15 ฟุต มีโครงสร้างพลาสติกและสเตนเลสสตีลที่ไม่กัดกร่อนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและช่องสกรูยึดเพื่อป้องกันการลื่นไถลของไขควงระหว่างการปรับ
วาล์วสปริงเกลอร์ วาล์วป้องกันการไหลแบบปรับได้การควบคุมแบบตรงและตัวกรองท่อระบายน้ำพร้อมการออกแบบการไหลย้อนกลับเพื่อให้วาล์วปิดในกรณีที่ไดอะแฟรมภายในล้มเหลว มีเลือดออกภายนอกเพื่อขจัดสิ่งสกปรก / เศษและไดอะแฟรม Buna-N ด้วยตัวกรองน้ำนำร่องที่ทำความสะอาดตัวเอง
หัวฉีดสปริงเกลอร์ใต้ดิน หัวฉีดพ่นสีตามรหัสสีเพื่อให้ระบุรูปแบบการพ่นต่างๆได้ง่าย & รัศมี; ให้ปริมาณน้ำเท่ากันในระยะทางไม่เกิน 15 ฟุต แสดงอัตราการไหลสูงถึง 8.4 gpm และมีให้เลือกหลายรูปแบบโดยมีพิกัดความดันสูงถึง 65 psi
เกี่ยวกับ Rain Bird
Rain Bird Corporation นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชลประทานคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในสนามกีฬา ฟาร์ม สนามกอล์ฟ และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของ Rain Bird มีผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำมากกว่า 4000 รายการ รวมถึงสปริงเกลอร์ชลประทาน วาล์วสปริงเกลอร์ สายน้ำหยด ตัวตั้งเวลา / ตัวควบคุม ปั๊มและชิ้นส่วนอะไหล่ เกรดระดับมืออาชีพของแบรนด์ วาล์วป้องกันกาลักน้ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเหนือพื้นดิน วาล์วสปริงเกลอร์ประหยัดพลังงานจาก Rain Bird มีการออกแบบการไหลย้อนกลับที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยป้องกันน้ำท่วมในกรณีที่ไดอะแฟรมขัดข้องและปิดวาล์วไว้ วาล์วเหล่านี้ยังมาพร้อมกับสกรูไล่อากาศภายนอกเพื่อล้างฝุ่นและเศษเล็กเศษน้อยด้วยตนเองหลังการติดตั้งและก่อนเริ่มทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีท่อเปล่าโพลีเอทิลีนหลากหลายประเภทที่เหมาะสำหรับใช้กับตัวปล่อยน้ำแบบจุด ไมโครบับเบิ้ล มิสเทอร์ และสเปรย์ ท่อ Rain Bird ที่ทนทานและยืดหยุ่นทนทานต่อสารเคมี ตะไคร่น้ำ และรังสีอัลตราไวโอเลต การออกแบบที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่ไม่เหมือนใครของยูนิตเหล่านี้ช่วยในการสร้างการเชื่อมต่อที่ไม่รั่วไหล และสามารถทนต่อแรงดันสูงสุดที่ 60 psi เลือกจากวาล์วและท่อ Rain Bird ที่หลากหลายจาก Raptor Supplies.