RANCO
Ranco ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Robertshaw เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Ranco ประกอบด้วยเทอร์โมสแตทแรงดันไฟในสาย วาล์วย้อนกลับของปั๊มความร้อนและโซลินอยด์คอยล์ และเครื่องทำลมแห้งตัวกรองความเย็น นอกเหนือจากแรงดันคู่ ระบบป้องกันน้ำมัน เครื่องทำน้ำแข็ง และระบบควบคุมแรงดันเดี่ยว อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
นิวเมติก
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
การควบคุม HVACดูทั้งหมด
การควบคุมแรงดันคู่ รวมฟังก์ชั่นของการควบคุมทั้งแรงดันสูงและแรงดันต่ำและเหมาะสำหรับใช้กับสารทำความเย็น R-12, R-22, R-134A และ R-502 มีสวิตช์ SPST และมีรหัสสีเพื่อให้ระบุเส้นแรงกดได้ง่าย
สวิตช์ความดันท่อ การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า วาล์วย้อนกลับปั๊มความร้อน มีวาล์วถอยหลัง Ranco ที่ทำงานด้วยโซลีนอยด์เพื่อกลับทิศทางการไหลของสารทำความเย็น และเปลี่ยนวงจรการทำความเย็นของปั๊มความร้อนจากการทำความเย็นเป็นการทำความร้อนหรือในทางกลับกัน มีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อดูดต่างๆ
ปั๊มความร้อนโซลินอยด์คอยส์ ขดลวดโซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบใช้งานต่อเนื่อง LDK ซีรี่ส์ที่ใช้ในการสั่งงานวาล์วนักบินที่ควบคุมวาล์วถอยหลังเพิ่มเติม มาพร้อมกับตะกั่ว 48 นิ้วและมีกำลังไฟที่แตกต่างกันที่ 50/60 เฮิร์ตซ์
สายเทอร์โมสตรัทแรงดันไฟฟ้า Line Voltage Mechanical and Electrical Thermostats ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิของอาคารสูงที่มีการไหลของอากาศเย็นและการควบคุมไอเสียอากาศร้อนพร้อมกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับพัดลมระบายอากาศพัดลมและแดมป์ใต้หลังคา มีช่วงการควบคุม -30 ถึง 220 องศา F
การควบคุมการป้องกันน้ำมัน ป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นแบบหล่อลื่นด้วยแรงดันจากความเสียหายเนื่องจากการสูญเสียความดันน้ำมัน โดดเด่นด้วยสกรูฝาปิดแบบยึดด้านหน้าโมดูลหน่วงเวลาและระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของ Super Cap capillary
อุปกรณ์เสริมเทอร์โมสตรัท รวมเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่สามารถวัดอุณหภูมิระหว่าง -30 ถึง 220 องศา F. มาพร้อมกับเซ็นเซอร์เทอร์มิสเตอร์ระดับ IP67 และสายวัด 22
เครื่องทำความเย็น A / Cดูทั้งหมด
เครื่องทำความเย็น A / C การควบคุมเครื่องทำน้ำแข็ง การควบคุมธนาคารน้ำแข็ง Ranco ในรายการ UL การควบคุมระดับถังน้ำแข็งและการควบคุมการเก็บเกี่ยวน้ำแข็งเพื่อควบคุมขนาดของธนาคารน้ำแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำแข็ง
วาล์วเข้าทำความเย็น มีโครงสร้างทองเหลืองเต็มรูปแบบและทีหมุนได้ เหมาะสำหรับใช้กับสารทำความเย็น CFC, HCFC และ HFC ทั้งหมด
การควบคุมเครื่องทำความเย็น การควบคุมการละลายน้ำแข็งการควบคุมอุณหภูมิการควบคุมช่องแช่แข็งการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็นและการควบคุมการหมุนของเครื่องปรับอากาศที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำความเย็นทำงานได้อย่างเหมาะสมและไม่สะดุด
โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น วาล์วขดลวดโซลินอยด์ทำความเย็นแบบปิด / สองทางตามปกติและขดลวดโซลินอยด์วาล์วทำความเย็นที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมการไหลของสารทำความเย็น นอกจากนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อกล่องแยกสำหรับโซลินอยด์วาล์ว
การควบคุมแรงดันเดี่ยว ออกแบบมาเพื่อใช้กับคอมเพรสเซอร์ HVAC เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสารทำความเย็น มีสวิตช์ DPST / SPST / SPDT และสามารถควบคุมแรงกดดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 450 psi
เกี่ยวกับ Ranco
Ranco สายเทอร์โมสตรัทแรงดันไฟฟ้า ให้การควบคุมการเปิด/ปิดสำหรับเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องทำความร้อนเชิงพาณิชย์ เทอร์โมสแตท Ranco เหล่านี้มีคุณสมบัติตั้งโปรแกรมได้สองขั้นตอนสำหรับการทำความเย็นและความร้อน และหน้าจอ LCD สำหรับแสดงสถานะรีเลย์และการอ่านค่าอุณหภูมิ สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -30 ถึง 220 องศาฟาเรนไฮต์ การควบคุมเครื่องทำน้ำแข็ง Ranco รักษาความหนาของน้ำแข็งในตู้แช่เย็น เครื่องทำน้ำแข็ง และเครื่องจำหน่ายน้ำอัดลม ส่วนควบคุมเหล่านี้มีเซ็นเซอร์หลอดไฟและเส้นเลือดฝอยสำหรับการปิดอัตโนมัติและความละเอียดการแยกสูง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ Ranco จะข้ามการอ้างอิงส่วนบุคคลไปยัง Honeywell, Johnson Controls, White-Rodgers & Robertshaw รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเทอร์โมสแตท วาล์ว ส่วนควบคุม และอุปกรณ์เสริมที่ขาดตลาดหรือล้าสมัย มีโอกาสที่ Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Ranco เหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับการจัดส่งแบบจัดส่งและไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
จะตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิของ Ranco ได้อย่างไร?
- สายผลิตภัณฑ์เทอร์โมสแตท/ตัวควบคุมอุณหภูมิ ETC ของ Ranco สามารถตั้งค่าได้โดยใช้ปุ่มตั้งค่า ปุ่มขึ้นและลงบนตัวเครื่องหลังจากเปิดเครื่องและกดปุ่มตั้งค่า ผู้ใช้ควรเลือกหน่วยอุณหภูมิที่ต้องการก่อน (องศา F หรือ C) โดยกดปุ่มตั้งค่าอีกครั้ง
- หลังจากกลับสู่เมนูหลัก ไอคอน "S1" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิที่ตั้งไว้ กดปุ่ม set อีกครั้งเพื่อกลับสู่เมนูหลัก
- ผู้ใช้จะเห็นไอคอน "DIF 1" กะพริบในหน้าจอ กดปุ่มลูกศรเพื่อตั้งค่าส่วนต่างของอุณหภูมิ (ช่วงอุณหภูมิที่เทอร์โมสตัทจะทำงานในโหมดทำความร้อน/ทำความเย็น) อุณหภูมิส่วนต่างในโหมดทำความร้อนถูกตั้งค่าให้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ในขณะที่ตั้งค่าไว้สูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ในโหมดทำความเย็น กดปุ่ม Set อีกครั้ง
- "C1" หรือ "H1" จะกะพริบในหน้าต่างแสดงผลเพื่อตั้งโปรแกรมการตั้งค่าการทำความเย็นและความร้อน กดปุ่มตั้งค่าเพื่อล็อคตัวเลือกการเขียนโปรแกรมและตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิของ Ranco ให้เสร็จสิ้น
รหัสข้อผิดพลาดต่างๆ ในการควบคุมอุณหภูมิของ Ranco หมายความว่าอย่างไร
รหัสข้อผิดพลาด E1 ปรากฏขึ้นในคอนโทรลเลอร์เมื่อกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงโดยไม่เข้าสู่โหมดการเขียนโปรแกรม ในขณะที่ข้อผิดพลาด E2 ระบุว่าการตั้งค่าการควบคุมไม่ได้จัดเก็บอย่างถูกต้องในหน่วยความจำ รหัสข้อผิดพลาด EP หมายถึงโพรบแบบเปิด/ลัดวงจรหรือการตรวจจับอุณหภูมิที่อยู่นอกช่วง และรหัสข้อผิดพลาด EE แสดงข้อมูล EEPROM ที่เสียหาย รหัส CL จะปรากฏขึ้นหากผู้ใช้เข้าสู่โหมดการสอบเทียบ