RECOIL
แบรนด์ Recoil ของ Alcoa Fastening Systems (AFS) มีฐานอยู่ในออสเตรเลีย โดยมีศูนย์กระจายสินค้าในอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป เม็ดมีดแบบหดตัวถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ การต่อเรือ การป้องกันประเทศ การผลิตไฟฟ้า และการขนส่ง อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
รัด
เครื่องจักรกล
รัด ตัวกรอง
แทรกด้ายดูทั้งหมด
ชุดแทรกเกลียวเกลียว เหมาะสำหรับการซ่อมแซมและการติดตั้งเม็ดมีดเกลียวที่ชำรุด / เสียหายในตัวเรือนและปลอกพลาสติก มีให้เลือกทั้งโครงสร้างสแตนเลส 18-8 และ 304 และขนาด M14x1.25 และ M18x1.5
เครื่องมือแทรกเกลียวเกลียว อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและถอดสกรูล็อคและเม็ดมีดแบบหมุนฟรี มีโครงสร้างเหล็ก / ABS เพื่อรองรับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน มีจำหน่ายใน UNC, UNF, เมตริกละเอียดและเมตริกการกำหนดค่าเธรดหยาบ
อุปกรณ์เสริมเครื่องมือแทรกด้าย รวมใบมีดแบบเกลียวที่เหมาะสำหรับการซ่อมแซมเม็ดมีดเกลียวในการบินการบินและอวกาศและการก่อสร้าง มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน มีให้ในตัวเลือกเธรด UNC และ UNF
เกี่ยวกับการหดตัว
Recoil มีชุดซ่อมเกลียว, เกลียวลวด, เม็ดมีดที่มีความแม่นยำ, ชุดสกัด, ก๊อกความเร็วสูง และเครื่องมือติดตั้งอย่างง่ายสำหรับการซ่อมแซมเกลียวสกรูที่เสียหายหรือสร้างเกลียวใหม่ที่แข็งแรง เม็ดมีดเกลียวเกลียวที่มีเกลียวเป็นเกลียวหดตัวทำจากลวดสแตนเลสรีดเย็นชนิด 304 (18-8) ที่มีหน้าตัดรูปเพชร ดอกต๊าปรีคอยล์ด้านล่างใช้เพื่อลดการเบี่ยงเบนหนีจากเกลียวให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อแตะที่ด้านล่างของรูตัน ดอกต๊าปมีตะกั่วสองเกลียวและตามด้วยต๊าปเทเปอร์หรือต๊าปกลาง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
การส่งสินค้า
เม็ดมีดหดตัวเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
คำถามที่พบบ่อย
เม็ดมีดหดตัวมีกี่แบบ?
- เม็ดมีดวิ่งฟรีเพื่อให้เกลียวตัวเมียมาตรฐาน
- ล็อคเม็ดมีดเพื่อล็อคเกลียวตัวเมียเมื่อติดตั้งรัด
วิธีการติดตั้งเม็ดมีดหดตัว?
- เจาะเกลียวที่เสียหายด้วยขนาดดอกสว่านที่ระบุไว้ในชุด (ถ้าจำเป็น)
- ตรวจสอบว่าด้ายที่ก๊อกตรงกับเกลียวบนสลักเกลียว
- ใส่ดอกต๊าปลงในประแจก๊อกน�า หรือใช้ไดรฟ์สี่เหลี่ยมในเครื่องมือติดตั้ง (ถ้ามี)
- เคาะรูตามความลึกที่ต้องการ
- วางตำแหน่งเม็ดมีดบนเครื่องมือติดตั้ง โดยให้ตำแหน่งด้านบนที่ปรับได้เพื่อให้เม็ดมีดอยู่ตรงกลางของช่องร่อง
- ลมจะพัดเข้ามาด้วยความกดอากาศเบา ๆ จนถึงระดับ 1/4 ถึง 1/2 รอบใต้พื้นผิว
- อย่าใช้เครื่องมือบิดเกลียวออก ยกเครื่องมือขึ้นจากร่อง หมุน 90 องศาแล้วแตะลงอย่างแรง
วัสดุใดบ้างที่ใช้สำหรับเม็ดมีดของแบรนด์
- สแตนเลส 304 ชนิด 18 (8-XNUMX)
- เหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 304 (AS7245) เหล็กกล้าออสเทนนิติกที่ทนต่อการกัดกร่อน สำหรับการใช้งานปกติ สูงสุด 425 องศาเซลเซียส (800 องศาฟาเรนไฮต์)
- เหล็กกล้าไร้สนิม เกรด 316 (AISI316) เหล็กกล้าออสเทนนิติก ทนต่อการกัดกร่อน สำหรับงานเดินทะเล สูงถึง 425 องศาเซลเซียส (800 องศาฟาเรนไฮต์)
- โลหะผสมนิกเกิล Inconel X-750 (AS7246) สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (425 ถึง 550 องศาเซลเซียส) หรือที่ต้องการการซึมผ่านต่ำ
- สารเรืองแสงสีบรอนซ์ (DIN17677 หรือ BS2783 PB 102) (300 องศาเซลเซียส) สำหรับข้อต่อไฟฟ้าหรือการซึมผ่านต่ำ
- Nimonic 90 (HR 503) สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง (650 องศาเซลเซียส)
- Nitronic 60 (UNS S21800) อัลลอยด์ป้องกันการลุกลามของออสเทนนิติก
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วปิด
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- สปริงส์
- อุปกรณ์อุปกรณ์ส่วนกลาง
- แองเคอลิ่ม
- ประตูและวาล์วโลก
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งกระบอกสูบ
- ฟันดาบ Link Chain
- POWER FIRST สายไฟขด
- CHAINFLEX สายไฟ 162 แอมป์สูงสุด
- ROCKWOOD ประตูหยุดกับ Keeper
- MILWAUKEE VALVE วาล์วผีเสื้อไฟฟ้า
- SPEC ดิสก์สปริงสแตนเลส
- MUELLER STEAM เครื่องกรองเพล็กซ์
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ NBB-C ซีรี่ส์
- BUSSMANN ฟิวส์
- LOVEJOY ซีรี่ส์ BWC คัปปลิ้งแบบเบลโลว์แคลมป์ รูเมตริก
- SANI-LAV อะแดปเตอร์ท่อ