REED INSTRUMENTS
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2004 REED Instruments ได้ให้บริการเครื่องมือวัดและเครื่องมือวัดความแม่นยำแบบพกพาที่มีคุณภาพ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในวิลมิงตัน นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์วัดระดับเสียงและความร้อนของอุปกรณ์ HVAC อุปกรณ์ทำอาหาร ตัวอย่างห้องปฏิบัติการ และรถยนต์เพื่อรักษาสภาพการทำงานที่ปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือทดสอบ
วัสดุ Lab
เครื่องมือช่าง
ระบบไฟฟ้า
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ความปลอดภัย
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ประปา
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
เครื่องมือทดสอบ ตัวกรอง
การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริม Borescope ไกด์บอลที่หลากหลายสายต่อสายกล้องหัวกล้องตัวรับหัวกล้องที่มีส่วนขยาย 9 มม. และแผ่นกันไถล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับ borescopes เพื่อความเป็นไปได้ที่ดีขึ้นในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
เครื่องวัดความหนาเคลือบ ใช้ในการวัดความหนาของผิวเคลือบบนพื้นผิวโลหะที่เป็นแม่เหล็กและไม่ใช่แม่เหล็ก ประกอบด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่อ่านได้ง่ายปุ่มศูนย์สำหรับการปรับอย่างรวดเร็วการปรับเทียบอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดสิ่งแวดล้อมแบบพกพาและปรับเปลี่ยนได้ง่ายใช้ในการวัดและบันทึกความเร็วลมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และรังสีอัลฟา / เบต้า / แกมมา / รังสีเอกซ์อย่างแม่นยำ
Force Gauge อุปกรณ์เสริม รวมถึงลิ่มจับสำหรับใช้กับเกจวัดแรงเพื่อยึดวัสดุที่กำลังทดสอบให้เข้าที่
มาตรวัดแรง เครื่องวัดแสง วัดปริมาณแสงที่กระจายในฉากฟิล์มและแอพพลิเคชั่นถ่ายภาพตลอดจนตรวจสอบการติดตั้งระบบแสงใหม่ นำเสนอระบบอำนวยความสะดวกที่ปรับอัตโนมัติเพื่อปรับความละเอียดและไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ / กลไกการปิดอัตโนมัติ มีให้เลือกอ่าน 20k, 50k, 100k Lux
การวัดสนามแม่เหล็ก เหมาะสำหรับการวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยรอบ (ทั้ง AC และ DC) ในหน่วยมิลลิเกาส์และไมโครเทสลาที่มีเซนเซอร์ชนิดฮอลล์เอฟเฟกต์ คุณสมบัติสูงสุด / ต่ำสุดและฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูล, ตัวบ่งชี้ขั้ว N / S, สิ่งอำนวยความสะดวกในการปรับค่าเป็นศูนย์, หน้าจอ LCD ที่อ่านง่ายและกลไกการปิดเครื่องอัตโนมัติ
อุปกรณ์เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นไม้จะวัดความชื้นของไม้ประเภทต่างๆ มีหัววัด ATC (การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ) เพื่อความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นฟังก์ชันการตรวจสอบการสอบเทียบ 2 จุดและไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำพร้อมกลไกการปิดอัตโนมัติ
เครื่องวัดความชื้น ออกแบบมาเพื่อตรวจจับเปอร์เซ็นต์ความชื้นในไม้และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ นำเสนอสัญญาณเตือนที่ผู้ใช้ปรับได้และความสามารถในการสอบเทียบในตัว คุณสมบัติปิดอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะใช้พลังงานต่ำและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน
เครื่องตรวจจับรังสี เครื่องวัดรังสีแบบพกพาใช้สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของรังสีพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนการสะสมของกัมมันตภาพรังสีในพื้นดินการกระจายรังสีเอกซ์และวัสดุที่สูญหาย นำเสนอการเตือนที่ผู้ใช้ปรับได้สำหรับการบ่งชี้เสียง / ภาพและหน่วยความจำภายในที่มีความจุสูงสุดถึง 4000 กลุ่มข้อมูล
เครื่องปรับเทียบระดับเสียง ใช้สำหรับผลิตสัญญาณอะคูสติกที่เสถียรที่ความถี่และแอมพลิจูดที่ควบคุมได้เพื่อให้ได้การสอบเทียบสนามที่แม่นยำ (94 dB และ 114 dB) ตรงตามมาตรฐาน IEC 60942 Class 2 สำหรับการส่งมอบความแม่นยำสูงถึง +/- 0.5 dB ใช้ได้กับไมโครโฟนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้วทุกรุ่น
อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดระดับเสียง ลูกบอลกระจกบังลมสามารถใช้ร่วมกับไมโครโฟนได้เพื่อช่วยลดการเคลื่อนไหวของอากาศและผลกระทบของลมและทำให้แคปซูลไมโครโฟนสะอาดจากสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรก สามารถจับคู่กับเครื่องวัดระดับเสียง REED Instruments SL-4022
เครื่องวัดระดับเสียง ออกแบบมาเพื่อวัดความเข้มของเสียงหรือระดับเสียงที่เกิดจากแหล่งต่างๆ มีไมโครโฟนที่ตรวจสอบระดับความดันอากาศโดยใช้ไดอะแฟรมในตัว ตรงตามมาตรฐาน IEC 60942 Class 2 เพื่อมอบความแม่นยำสูงถึง +/- 1.4 dB ในแอปพลิเคชันที่สำคัญ
นาฬิกาจับเวลา รวมกับสัญญาณเตือนที่ตั้งโปรแกรมได้โหมดปฏิทิน (วันเดือนวันที่) จอแสดงผลดิจิตอลเชือกเส้นเล็ก 48 นิ้วแบตเตอรี่ CR2032 / แผงโซลาร์เซลล์ (ในบางรุ่น) แหล่งจ่ายไฟ รุ่น SW700 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความชื้นอุณหภูมิดัชนีความร้อนและจุดน้ำค้างด้วยความแม่นยำ +/- 3 วินาที / วัน
อุปกรณ์เสริม Stroboscope และ Tachometer ประกอบด้วยกรวยหน้าสัมผัสส่วนขยายช่องทางและเพลาอะแดปเตอร์ล้อเทปสะท้อนแสงและหลอดไฟสำรองสำหรับวัดความเร็วในการหมุนความถี่และการสั่นสะเทือนในชิ้นส่วนเครื่องจักร เหมาะสำหรับใช้กับปั๊มคอมเพรสเซอร์มอเตอร์และสายพานลำเลียง
สโตรโบสโคป ใช้สำหรับวัดความเร็วและการหยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนด้วยความแม่นยำสูงโดยไม่ต้องสัมผัสทางกายภาพใด ๆ โดดเด่นด้วยด้ามจับปืนพกและหน้าจอ LCD เรืองแสง 4/5 หลักเพื่อแสดงผลแม้ในที่แสงน้อย รวมอุปกรณ์ติดตั้งขาตั้งกล้องสำหรับการใช้งานแบบนิ่ง
มาตรวัดความเร็ว วัดอัตราการหมุนหรือความเร็วพื้นผิวของมอเตอร์สายพานลำเลียงและระบบเคลื่อนที่อื่น ๆ นำเสนอการออกแบบที่กะทัดรัดพร้อมหน้าจอ LCD เพื่อแสดงการวัดที่มีความแม่นยำสูงถึง +/- 5% นอกจากนี้ยังมีโมเดลที่รวมเข้ากับความสามารถทั้งแบบสัมผัสและแบบไม่สัมผัส
อัลตราโซนิกเครื่องตรวจจับการรั่วไหล ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณอัลตราโซนิกที่สร้างสัญญาณ 40 kHz เพื่อช่วยระบุและระบุการรั่วไหลที่เกิดจากแรงดันสูญญากาศน้ำก๊าซหรืออากาศ มาพร้อมกับแจ็คหูฟังและหูฟังสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง
เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก วัดความหนาของเหล็กเหล็กหล่ออลูมิเนียมทองแดงแดงทองเหลืองสังกะสีแก้วควอทซ์โพลีเอทิลีนพีวีซีเหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเป็นก้อนกลม มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานไม่มีสะดุด รุ่นที่มีใบรับรอง NIST
เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก ใช้ร่วมกับเกจวัดความหนาอัลตราโซนิกสำหรับยึดกับพื้นผิวแนวนอนและเหนือศีรษะ เหมาะสำหรับชิ้นงานเหล็กเหล็กกล้าอลูมิเนียมและไทเทเนียม แสดงคุณสมบัติที่ละลายน้ำได้ในช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10 ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์
อุปกรณ์เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกแบบเรียลไทม์จากนั้นรวบรวมเพื่อแสดงบนหน้าจอ เข้ากันได้กับ Microsoft Window 98, 7, Vista และ XP นอกจากนี้ยังมีสาย USB แยกสำหรับใช้กับเครื่องบันทึกข้อมูล REED SD Series
เมตรการสั่นสะเทือน รวมเข้ากับเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมฐานแม่เหล็กเพื่อกำหนดระดับการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรและติดตามการเปลี่ยนแปลงความเร็วและความเร่ง นำเสนอหน้าจอ LCD แบบเรืองแสงที่อ่านง่ายเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงถึง +/- 5% และอุปกรณ์ติดตั้งขาตั้งกล้องสำหรับการใช้งานแบบนิ่ง
การทดสอบกำลังไฟฟ้าดูทั้งหมด
ตัวแยกสายกระแสไฟ AC ตัวแยกสาย AC 15A ใช้สำหรับวัดการไหลของกระแสอย่างปลอดภัยบนสายไฟ 2 สายหรือ 3 สาย เหมาะสำหรับใช้กับปากกาจับที่มีขนาดกรามสูงกว่า 19 มม. ระดับความปลอดภัย: Cat II 600 V.
ตัวติดตามวงจร 3-in-1 tracers ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ของวงจรค้นหาเซอร์กิตเบรกเกอร์เครื่องทดสอบวงจรและชุดทดสอบเต้ารับ GFCI มีเครื่องส่งสัญญาณตัวรับและอุปกรณ์ความไวที่ปรับได้เพื่อระบุเบรกเกอร์และแบตเตอรี่ 9 V ได้อย่างรวดเร็ว แรงดันไฟฟ้า: 90 - 120 VAC
แคลมป์มิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์ AC / DC ออกแบบมาสำหรับใช้กับหม้อแปลงกระแสเพื่อวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าสูงได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมกับตัวเครื่องพลาสติกเพื่อทนต่อการใช้งานในทางที่ผิดทางอุตสาหกรรม
เครื่องทดสอบความต่อเนื่อง เครื่องทดสอบความต่อเนื่องที่ใช้แบตเตอรี่เพื่อระบุสายไฟที่ยาว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งระบบเครื่องเสียงสำหรับใช้ภายในบ้าน / ระบบ HVAC / สัญญาณเตือนและการทดสอบความต่อเนื่องของฟิวส์สวิตช์และรีเลย์ มีไฟแสดงสถานะภาพ (LED) และเสียง (บี๊บ)
โพรบปัจจุบัน อะแดปเตอร์กระแสสลับขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้กับมัลติมิเตอร์ที่วัดกระแสได้สูงถึง 200A มีปลั๊กกล้วยในตัวและสายเคเบิล 3 ฟุต
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขนาดพกพาที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการวัดและบันทึกแรงดันกระแสไฟฟ้าความต้านทานความจุความถี่และอุณหภูมิ
เครื่องทดสอบความต้านทานดิน ใช้ในการวัดความต้านทานต่อสายดินและกระแสไฟฟ้ารั่วและสามารถจัดเก็บค่าที่อ่านได้ถึง 99 ค่า มีหน้าจอ LCD, ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำและปิดอัตโนมัติ
ชุดเครื่องมือผสม เครื่องทดสอบฉนวน วัดแรงดันทดสอบและความต้านทานของฉนวนตั้งแต่ 250 ถึง 5000V และ 2000 เมกะโอห์มถึง 60 Giga-Ohm ตามลำดับ มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำและระบบปิดอัตโนมัติเพื่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน บางรุ่นมาพร้อมกับฟังก์ชั่นล็อคและสายแขวนเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานแฮนด์ฟรี
มิลลิแอมป์ / ไมโครโอห์มเมตร อุปกรณ์เสริมมัลติมิเตอร์ อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งที่หลากหลายเช่นชุดคลิปจระเข้และขาตั้งที่เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องทดสอบฉนวน REED R5600 และสายแขวนสำหรับมัลติมิเตอร์ REED R5007 True RMS
Phasing และ Motor Rotation Meters มิเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องวิเคราะห์ Receptacle และเครื่องทดสอบ GFCI คลิปทดสอบและโพรบ กล่องใส่เครื่องมือทดสอบ ชุดตะกั่วทดสอบ เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า
การวัดอุณหภูมิและความชื้นดูทั้งหมด
กดเทอร์โมมิเตอร์ รวมเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบกันน้ำและปรับได้ง่ายซึ่งใช้ในการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 230 องศาเซลเซียส
เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิในกระบวนการ ไซโครมิเตอร์ หัววัดอุณหภูมิ ตัวสร้างภาพความร้อน เทอร์โมคัปเปิล
การบันทึกข้อมูลดูทั้งหมด
เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้า เครื่องบันทึกข้อมูลอินพุตคู่ที่ใช้แบตเตอรี่ใช้ในการวัดและจัดเก็บแรงดันและกระแสไฟฟ้า มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC ซีดีซอฟต์แวร์และสาย USB
เกี่ยวกับเครื่องมือรีด
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ REED Instruments ประกอบด้วยเครื่องวัดระดับเสียงแบบดิจิตอล เครื่องสอบเทียบ เครื่องวัดความชื้น เครื่องตรวจจับการแผ่รังสี เครื่องวัดระยะทาง เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดความสั่นสะเทือน และอุปกรณ์เสริม ของแบรนด์ เครื่องวัดระดับเสียงแบบดิจิตอล มีไมค์วัดระดับเสียง พวกเขามีจอ LCD ด้านหลังเพื่อให้สังเกตได้ง่าย มิเตอร์ที่ผ่านการรับรอง CE เหล่านี้มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำและคุณลักษณะการปิดอัตโนมัติที่จะปิดหากไม่ได้ใช้งานนานกว่า 5 นาที REED ตราสาร เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด มีสัญญาณเตือนที่ได้ยินและมองเห็นได้เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการอ่านค่ามาก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ (เซลเซียส / ฟาเรนไฮต์) และมีคุณสมบัติล็อคทริกเกอร์เพื่อการตรวจสอบที่ต่อเนื่องและง่ายดาย
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วนของ REED Instruments มักจะอ้างอิงข้ามไปยังผลิตภัณฑ์ Extech, Fervi และ General Tools ต่างๆ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องวัดเสียงหรือการสั่นสะเทือนของ REED Instruments ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ REED Instruments มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศ
คำถามที่พบบ่อย
จะดูเฉพาะระดับเสียงสูงสุดขณะใช้งานเครื่องวัดระดับเสียง REED ได้อย่างไร
- กดปุ่ม 'MAX/HOLD' เพื่อแสดงค่าสูงสุดที่บันทึกไว้
- ในโหมดนี้ มิเตอร์จะอัปเดตเมื่อพบค่าที่อ่านได้สูงกว่าค่าที่อ่านได้สูงสุดในปัจจุบันเท่านั้น
จะวัดอุณหภูมิพื้นผิวโลหะที่มันวาวและขัดเงาได้อย่างไร?
- ปิดผิวโลหะด้วยกระดาษกาวหรือสีดำเรียบ
- ปล่อยให้เทปมีอุณหภูมิเท่ากับวัสดุข้างใต้
- วัดอุณหภูมิของเทปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
จะบันทึกระดับการสั่นสะเทือน เสียง หรือความร้อนเป็นระยะเวลานานได้อย่างไร?
แบรนด์ของ ขาตั้งกล้อง R1500 น้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดระยะยาว ขาตั้งกล้องนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ได้อย่างง่ายดายและถือไว้นิ่งๆ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
การใช้เครื่องวัดความเร็วลมคืออะไร?
เครื่องมือกก anemometers วัดและบันทึกข้อมูลความเร็วลม อุณหภูมิ ความดัน และความชื้นสัมพัทธ์สำหรับการซ่อมแซม HVAC บริการทำความเย็น และตรวจจับการอุดตันของตัวกรอง