REES
ตั้งแต่ปี 1929 Rees เป็นอุปกรณ์สวิตช์ควบคุมทางอุตสาหกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มีสำนักงานใหญ่ในรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง การจัดการวัสดุ และฮาร์ดแวร์มอเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
มอเตอร์
ความปลอดภัย
โคมไฟ
ฮาร์ดแวร์
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
ปุ่มกดดูทั้งหมด
ไฟนำร่องควบคุมไฟฟ้า ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อระบุการเริ่ม / หยุดกระบวนการของเครื่องจักรในการจ่ายพลังงานการผลิตและการใช้งานอัตโนมัติ มีให้เลือก 6, 12, 24 & 120VDC และ 120V @ 60Hz
ปุ่มหยุดฉุกเฉินพร้อม Contact Block ออกแบบมาสำหรับการปิดอุปกรณ์และเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉินในโรงงานน้ำมันและก๊าซและโรงงานผลิต มีจำหน่ายในขั้วสกรูแผ่นดันการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วการเชื่อมต่อขั้วต่อสกรูและสกรู
สวิตช์สถานีควบคุมสถานที่อันตราย ออกแบบมาเพื่อควบคุมอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าในงานโลหะการก่อสร้างและการวิจัยและพัฒนา มีสวิตช์เลือกตำแหน่ง 2 ปุ่มปุ่มกดพร้อมแขนโยกและสวิตช์เลือกตำแหน่ง 3 ประเภท
ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง แผ่นตำนาน ออกแบบมาสำหรับติดฉลากการทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นในแผงควบคุมสำหรับการใช้งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ แผ่นอลูมิเนียม / พลาสติก / โพลีเอสเตอร์ / ไวนิลคลอไรด์ที่มีอยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมกลมวงกลมสี่เหลี่ยมและครึ่งวงกลม
ตัวดำเนินการปุ่มกดที่ไม่ส่องสว่าง เหมาะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมในระบบอัตโนมัติการวิจัยและพัฒนาการขุดและการก่อสร้าง ปุ่มสีฟ้าแดงและโครเมียมมีให้เลือกขนาด 1, 2 และ 2.25 นิ้ว
ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส ออกแบบมาสำหรับการเปิด / ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงานผลิตยานยนต์และอาหารและเครื่องดื่ม มีให้เลือก 10A @ 120VAC, 10A @ 230VAC และ 10A @ 600VAC contact เรตติ้ง
ไฟแสดงสถานะแผง เลนส์ Pilot Light เหมาะสำหรับใช้กับไฟนำร่องเพื่อแสดงสถานะของวงจรอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ในงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า มีให้เลือกขนาด 16, 22 และ 30 มม. และสีเหลืองอำพัน, น้ำเงิน, แดง, ใส, เขียว, แดงขุ่น, ขาวและเหลือง
หัวปุ่มกด เหมาะสำหรับไฟนำร่องชนิดกดเพื่อแสดงสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรมในระบบอัตโนมัติและการผลิต มีจำหน่ายในขนาด 22 และ 30 มม. ชนิดที่มีไฟส่องสว่างและไม่มีการส่องสว่างและการขันสกรูและยึดสายเชื่อมต่อ
อุปกรณ์เสริมปุ่มกด ประกอบด้วยปลั๊กอุด, รองเท้าบู๊ต, ตัวยึด, เครื่องมือแยกหลอดไฟ, อัลเทอร์เนเตอร์บล็อกหน้าสัมผัส, ฝาปิดหน้าสัมผัส, ชุดธง, ตัวป้องกันพลิกขึ้น, หัวปุ่มและโคมไฟส่องสว่าง, ลูกโซ่, ตัวขันฝาปิดเลนส์, ฐานติดตั้งและแหวน, ตัวป้องกันหน้าแปลนแคบ, อุปกรณ์ล็อคแม่กุญแจ และปุ่มกดปุ่ม
ปุ่มกดติดต่อบล็อก
สวิทช์ดูทั้งหมด
สวิตช์ดึงสายเคเบิล สวิตช์ดึงสายเคเบิลที่บำรุงรักษาและชั่วขณะซึ่งออกแบบมาเพื่อหยุดฉุกเฉินสำหรับสายพานลำเลียงหรือเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตัวแปรที่มีกำลังปฏิบัติการตั้งแต่ 0.6 ถึง 15 ปอนด์พร้อมใช้งาน
Limit Switch Body และ Contacts เหมาะสำหรับลิมิตสวิตช์สำหรับการผลิตการแปรรูปการควบคุมอุตสาหกรรมและการใช้งานระบบอัตโนมัติ มีจำหน่ายในขั้วต่อแบบสกรูสายเคเบิลแบบเสียบสายปลั๊กและการเชื่อมต่อไฟฟ้า 4 พิน M12
ตัวดำเนินการสวิตช์ตัวเลือกที่ไม่ส่องสว่าง ใช้สำหรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าระบบอัตโนมัติยานยนต์และสายการผลิต มีให้เลือกทั้งแบบคีย์, ลูกบิด, คันโยก, โพเทนชิออมิเตอร์, มาตรฐาน, ไม่มีตัวดำเนินการและตัวปรับก้านบังคับ
สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block เหมาะสำหรับการเปิด / ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานผลิต มีให้ในแบบฟอร์มการติดต่อแบบคีย์คันโยกลูกบิดและแบบขยายและ 1NO, 1NO / 1NC, 2NO และ 2NO / 2NC
อุปกรณ์สวิตช์ ประกอบด้วยชุดแขน, รองเท้าหุ้มเกราะ, ที่หุ้มสวิตช์ด้านหลัง, อะแดปเตอร์สำหรับติดตั้งสวิตช์ไบโอเมตริกซ์, ตัวยึด, ฮับและชุดสลัก, ขายึด, รองเท้าบูทปุ่มกด, แผ่นเปิด / ปิด, ตัวป้องกันปุ่มกด, ตัวป้องกันปุ่มรีเซ็ตและฝาปิดสวิตช์โยก
กล่องไฟฟ้าดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องไฟฟ้า ประกอบด้วยปะเก็นสำหรับติดตั้งฝาปิดสำรองและตัวเว้นระยะสำหรับใช้กับกล่องไฟฟ้า REES มีฝาปิดสำหรับเปลี่ยนสวิตช์สายเคเบิลพร้อมปุ่มรีเซ็ตสำหรับ 04962 และ 04964 ซีรีส์
ฝาครอบกล่องไฟฟ้า เหมาะสำหรับติดตั้งบนกล่องไฟฟ้าและแผงสัญญาณเตือนสำหรับงานด้านความปลอดภัยและอัคคีภัย มีจำหน่ายในอลูมิเนียมทองเหลืองเหล็กชุบสังกะสีพีวีซีเหล็กชุบสังกะสีและเหล็กอ่อนสแตนเลสสังกะสีสังกะสีและเหล็กสังกะสี
การจัดการสายไฟดูทั้งหมด
คลิปสายเคเบิล ชุดคลิปสายเคเบิลที่ใช้ในการขยายและต่อสายเคเบิล ออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมสำหรับสายเคเบิ้ลของเครื่องบิน มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลที่ทนต่อการกัดกร่อน
รองรับสายเคเบิล ชุดประกอบ Eyebolt ใช้กันอย่างแพร่หลายกับสวิตช์สายเคเบิลและเชือกเพื่อรองรับการทำงานของสายเคเบิลเป็นระยะ ๆ มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ประกอบด้วยสลักเกลียวหนึ่งอันถั่วสองตัวและแหวนล็อคแต่ละอัน
บรรเทาความเครียดดูทั้งหมด
สปริงนิรภัยสายเคเบิล สปริงแรงดึงชุบนิกเกิลและสังกะสีทำจากเหล็กคุณภาพสูงที่มีอัตราสปริง 50 ปอนด์ต่อนิ้ว ออกแบบมาเพื่อใช้กับสวิตช์สายเคเบิลและเชือกเพื่อลดการหย่อนระหว่างส่วนรองรับในการเดินสายเคเบิล
เกี่ยวกับ Rees
แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของ Rees ประกอบด้วยปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบไม่เรืองแสง สวิตช์ดึงสายเคเบิล ฝาครอบกล่องไฟฟ้า อุปกรณ์เสริมฝาปิดกล่องไฟฟ้า และคลิปหนีบสายไฟ ของแบรนด์ ปุ่มกดทรงกระบอก มาในปกสีดำเพื่อความสวยงาม ปุ่มกดเหล่านี้ให้การเคลื่อนไหวแบบชั่วขณะเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองได้ดี รีส จานในตำนาน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 35.7 มม. มีสีเหลือง แผ่นตำนานเหล่านี้มีโครงสร้างพลาสติกเพื่อความทนทานและป้องกันรอยขีดข่วน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Rees บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Dayton และ Honeywell ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Rees ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Rees เหล่านี้มีขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรเปลี่ยนบล็อกการติดต่อของ Rees เมื่อใด
- เปลี่ยนเมื่อมีสัญญาณของความเสียหายทางกายภาพหรือการสึกหรอ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- เปลี่ยนเมื่อมีปัญหากับการเชื่อมต่อไฟฟ้า ส่งผลให้การทำงานไม่น่าเชื่อถือ
- เปลี่ยนเมื่อทำงานไม่ถูกต้องแม้จะพยายามแก้ไขปัญหาหรือซ่อมแซมแล้วก็ตาม
- เมื่อไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือข้อกำหนดเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในขณะที่เลือกตัวดำเนินการปุ่มกด Rees
- ข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะและสภาวะแวดล้อม
- ประเภทการทำงานที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือแบบบำรุงรักษา
- ขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมซึ่งเหมาะกับแผงควบคุมหรือการตั้งค่าของคุณมากที่สุด
- วัสดุและคุณภาพการสร้างเพื่อความทนทานและความน่าเชื่อถือ
- ตัวเลือกสีและการติดฉลากเพื่อการใช้งานที่ชัดเจนและใช้งานง่าย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างสวิตช์สถานีควบคุมตำแหน่งอันตรายและสวิตช์เอนกประสงค์อื่น?
สวิตช์สถานีควบคุมตำแหน่งอันตรายถูกใช้ในสถานที่ที่อาจมีก๊าซหรือฝุ่นที่ติดไฟได้ สร้างมาพร้อมกับการป้องกันพิเศษเพื่อป้องกันประกายไฟที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด ในทางกลับกัน สวิตช์เอนกประสงค์ถูกสร้างขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมปกติโดยไม่มีความเสี่ยงดังกล่าว และไม่ได้มีการป้องกันประกายไฟหรือการระเบิดในระดับเดียวกัน