REGAL
ตั้งแต่ปี 1955 Regal Cutting Tools ได้ผลิตเครื่องมือตัดระดับโลกสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และการขนส่ง พลังงานของไหล และการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 นี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองรอสโค รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรกล
เครื่องมือช่าง
ประปา
ฮาร์ดแวร์
เครื่องจักรกล ตัวกรอง
เกี่ยวกับรีกัล
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Regal Cutting Tools นำเสนอสายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของดอกกัดเกลียว เกจ ดอกเอ็นมิล ดอกต๊าปเกลียว และดอกสว่านบิด ของแบรนด์ ก๊อกขยาย มีโครงสร้างเหล็กกล้าความเร็วสูงพร้อมผิวเคลือบด้านที่สดใสเพื่อต่อต้านการสึกหรอและอุณหภูมิสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีทิศทางเกลียวขวาเพื่อลดความเสียหายของเกลียวและติดตั้งง่าย เครื่องมือตัด Regal 015148AS25 ปลั๊กก๊อก มีคุณสมบัติเคลือบผิวดีบุกเพื่อต้านทานการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อนบนผิวสัมผัส
สิ่งที่ต้องพิจารณา
การส่งสินค้า
เครื่องมือตัด Regal เหล่านี้มีขนาดเล็ก พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เครื่องมือคอมโบ Unipass Drill N Tap
เครื่องมือคอมโบ Unipass Drill-N-Tap ของแบรนด์รวมเอาทั้งฟังก์ชันการเจาะและการต๊าปไว้ในหน่วยเดียวโดยดำเนินการทั้งสองอย่างในครั้งเดียวเพื่อลดรอบเวลาและเพิ่มผลผลิต...อ่านเพิ่มเติม
ดอกต๊าปเกลียว Met-Flo
ดอกต๊าปขึ้นรูปเกลียว Met-Flo ของ Regal Cutting Tools มีเทคนิคการเปลี่ยนแรงดันเพื่อป้องกันการคลายตัวและการอ่อนตัวของเกลียวในดอกต๊าปหรือดอกต๊าป พวกเขากำจัดการกำจัดชิป i...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการใช้ก๊อกต่อขยาย Regal Cutting Tools?
สำหรับการใช้ก๊อกต่อขยายของ Regal Cutting Tools ขั้นแรกให้ใส่ก๊อกต่อเข้ากับก๊อกต่อหรือตัวยึดก๊อกให้แน่น ใช้น้ำมันตัดกลึงกับทั้งดอกต๊าปและชิ้นงาน จากนั้นเริ่มหมุนดอกต๊าปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา สิ่งสำคัญคือต้องรักษาแรงดันให้สม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงแรงที่มากเกินไป เพราะอาจทำให้ดอกต๊าปแตกได้ หล่อลื่นดอกต๊าปด้วยน้ำหล่อเย็นตลอดกระบวนการต๊าปทั้งหมด และดึงกลับเป็นระยะๆ เพื่อกำจัดเศษและเศษต่างๆ
ฉันจะเลือกปลั๊กดอกต๊าปเกลียว Regal Cutting Tools ที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันของฉันได้อย่างไร
เมื่อเลือกปลั๊กดอกต๊าปปลายเกลียว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุที่กำลังต๊าป ขนาดของรู และขนาดเกลียวและระยะพิทช์ที่ต้องการ Regal Cutting Tools นำเสนอผลิตภัณฑ์ปลั๊กเกลียวปลายเกลียวหลากหลายรุ่นที่มีรูปทรงและการเคลือบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
จะรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของดอกกัดเกลียว Regal Cutting Tools ได้อย่างไร
เพื่อยืดอายุการใช้งานของดอกกัดเกลียวของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความเร็วตัด อัตราการป้อน และน้ำหล่อเย็นที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับวัสดุที่กำลังทำเกลียว นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หล่อลื่นโรงสีโดยใช้น้ำมันตัดในระหว่างกระบวนการกัด และดึงออกเป็นครั้งคราวเพื่อล้างเศษและเศษออก เพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ ให้เก็บเครื่องบดไว้ในที่แห้งและสะอาดเมื่อไม่ได้ใช้งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุณหภูมิหรือแรงกระแทกที่รุนแรง