REMCO
Remco ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ Vikan ผลิตเครื่องมือด้านความปลอดภัยของอาหารที่เป็นนวัตกรรม ทนทาน และมีประสิทธิภาพ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไซออนวิลล์ รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา แบรนด์นี้ให้ประโยชน์แก่ผู้ผลิตอาหารและส่งเสริมสุขอนามัย อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
การทำความสะอาด
เครื่องมือช่าง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
นิวเมติก
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
ระบบส่งกำลัง
วัสดุ Lab
อุปกรณ์กลางแจ้ง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
รัด
การทำความสะอาด ตัวกรอง
แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่นดูทั้งหมด
อุปกรณ์ไม้กวาด แปรงรหัสสี ประกอบด้วยหัวไม้กวาดแปรงขัดดาดฟ้าและหัวแปรงจานแปรงมือแปรงตะปูแปรงแทงค์และแปรงวาล์ว มีความยาวตั้งแต่ 4.5 ถึง 19.62 นิ้ว
ข้าวโพดปัดและไม้กวาดมุม ไม้กวาดพื้นตามมาตรฐาน FDA มีการออกแบบขนแปรง PET แบบเหลี่ยมสำหรับพื้นที่แคบและหัวไม้กวาดทนสารเคมีและกรดทนต่อสภาพแวดล้อมที่ชื้น
แปรงเคาน์เตอร์และม้านั่ง กระทะกันฝุ่น กระทะฝุ่นโพลีโพรพีลีนแบบมือถือพร้อมข้อต่อคอที่แข็งแรงเพื่อทนต่อแรงกดลงที่แข็งแกร่งและขอบที่แหลมคมเพื่อการยกวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับอุณหภูมิได้ถึง 250 องศา F
แปรงบริการอาหาร แปรงของคนทำขนมปังที่มีรหัสสีครบถ้วนซึ่งมีขนแปรงโพลีเอสเตอร์เหมาะสำหรับการปัดฝุ่นอนุภาคที่แห้งและละเอียดเช่นฝุ่นแป้งและน้ำตาลผง
จัดการเฟรมและวงเล็บปีกกา ไม้กวาดล็อบบี้ แปรงท่อและท่อ ผลักไม้กวาด แปรงขูด แปรงขัดผิว แปรงยูทิลิตี้ การทำความสะอาดรถยนต์และแปรงล้างรถ
ไม้ถูพื้นเปียกและถังดูทั้งหมด
ถังและถัง ฝาโพลีโพรพีลีนทรงกลมขนาด 12.25 นิ้วออกแบบมาพร้อมคลิปนิรภัยเพื่อป้องกันการหกจากถัง มีให้เลือกทั้งสีส้มแดงดำน้ำเงินขาวเขียวและเหลือง
Squeegee Replacement Blades และ Refills squeegees ชุดซับเปียก
ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาดดูทั้งหมด
แผ่นทำความสะอาดกระดานข้างก้นและตัวยึด ใช้สำหรับทำความสะอาดผนังหรือถังและขัดสิ่งสกปรกใต้อุปกรณ์ มีคลิปสแตนเลสสตีลเพื่อป้องกันการหลุดออกจากแผ่นอิเล็กโทรดหลังจากดูดซับน้ำ
ฟองน้ำและแผ่นใยขัด
เกี่ยวกับ Remco
รหัสสีของ Remco แปรง พลั่ว ไม้พาย ที่ขูด ที่ปาดน้ำ ที่โกยผง ไม้กวาด ที่แขวนเครื่องมือ และอื่นๆ ของแบรนด์ หัวไม้กวาด สามารถปรับแต่งด้วยไม้ที่มีความยาวหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ขนแปรงโพลีเอสเตอร์ที่อ่อนนุ่มและการออกแบบที่กว้างช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำความสะอาดอนุภาคที่แห้งและละเอียดได้อย่างง่ายดาย หน่วยที่สอดคล้องกับ FDA และ HACCP เหล่านี้ทำจากโพลีโพรพิลีนเพื่อให้ทนทานต่อสารเคมีและให้ความทนทาน เรมโค ไม้พายผสม ออกแบบมาสำหรับการผสมและขูดแป้ง ซอส ขนมหวาน และซุปในครัวเชิงพาณิชย์และร้านอาหาร พวกเขามีการออกแบบชิ้นเดียวเพื่อความเรียบง่าย & ที่จับรูปตัว T เพื่อความสะดวกในการใช้งานและสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 176 องศาฟาเรนไฮต์
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
โดยทั่วไปแล้ว หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ Remco จะข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Ampco, Wright Tool และ 3M รหัสสินค้า ที่เทียบเท่ากัน (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Remco เหล่านี้มีขนาดเล็ก พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดแบรนด์จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสสี
การกำหนดรหัสสีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการจัดการอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้ามระหว่างโซนการทำงาน
ถังไม้ถูพื้นยี่ห้อความจุเท่าไหร่คะ?
ถังม็อบ Remco จุได้ถึง 3 แกลลอน
วิธีจัดเก็บผลิตภัณฑ์ Remco
ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ ที่แขวนเครื่องมือ Remco ในการจัดเก็บสินค้าของแบรนด์อย่างปลอดภัย