รวมถึงตัวล็อคพื้นแบบยึดเพลทสำหรับงานหนักที่ออกแบบมาเพื่อยึดอุปกรณ์เคลื่อนที่ในตำแหน่งคงที่ในทันที มีพื้นผิวเคลือบสีดำพ่นด้วยไฟฟ้าสถิตและความสูงในการติดตั้งสูงสุด 8 นิ้ว
ประกอบด้วยล้อล้อโพลียูรีเทน / ไนลอน / เหล็กหล่อ / ยางที่มีแกนอลูมิเนียม / เหล็กหล่อ / ไนลอนและรับน้ำหนักสูงสุด 5500 ปอนด์สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -58 องศาถึง 572 องศาฟาเรนไฮต์และมีเส้นผ่านศูนย์กลางและดุมเจาะที่แตกต่างกัน ความยาว
โดดเด่นด้วยโครงสร้างล้อไนลอน / โพลียูรีเทนและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีการกระจายน้ำหนักต่อล้อเป็นเกณฑ์สำคัญ มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 350 ปอนด์และสามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -22 ถึง 176 องศา F
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในระดับต่ำปานกลางและหนักโดยมีพิกัดการรับน้ำหนักตั้งแต่ 110 ถึง 4400 ปอนด์มีให้เลือกทั้งล้อยูรีเทนไนลอนเหล็กหล่อฟีนอลิกหรือล้อล้อยาง มีล้อพร้อมเบรก
80/90 Shore D กลับด้าน (สินค้าทางอากาศ) / โครงนั่งร้าน / ตัวเปลี่ยนฉาก / ล้อเลื่อนแบบสามเหลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานขนถ่ายสินค้าการบินและสำหรับใช้ในโรงภาพยนตร์และห้องโถงนิทรรศการสำหรับการนำเสนอ มีโครงสร้างล้อยาง / ยูรีเทน / ฟีนอลิก / ไนลอน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตะกร้าสินค้าเตียงโรงพยาบาลบันไดเลื่อนและตู้อุตสาหกรรมเพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นรอบ ๆ มุมที่แคบ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 2200 ปอนด์และมีความสูงโดยรวมที่แตกต่างกัน
ออกแบบมาเพื่อให้คล่องตัวและเหมาะสำหรับโต๊ะและเก้าอี้ที่มีน้ำหนักเบา สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 297 ปอนด์และมีให้เลือกในขนาดเกลียว M12 และ M16
Revvo ผลิตล้อและล้อสำหรับงานเบาขนาดกลางและสำหรับงานหนักสำหรับใช้กับขาตั้งและอุปกรณ์เคลื่อนที่รถเข็นช็อปปิ้งตู้ทำงานรถลากเครื่องมือและรถลากและตุ๊กตาเรือ สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยล้อจานล้อก้านล้อพิเศษล้อคู่และ ล้อคู่ ลูกล้อหมุน
Revvo ลูกล้อหมุนได้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คล่องตัวและคล่องตัวรอบ ๆ มุมแคบและทางเดินแคบ ๆ สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายบนบันไดเลื่อนตู้อุตสาหกรรมรถเข็นบริการอาหารและเตียงโรงพยาบาล ล้อ Revvo เหล่านี้มีล้อไนลอนหรือโพลียูรีเทนลูกปืนหรือลูกกลิ้งและความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 275 ปอนด์เลือกจากล้อก้านคุณภาพที่มีให้เลือกมากมายตามขนาดล้อที่แตกต่างกันความยาวก้านขนาดเกลียวและความกว้างของล้อบน Raptor Suppliesหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Revvo ที่ได้รับอนุญาต