ROBINAIR
Robinair ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Bosch Automotive Service Solutions เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็น สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวอร์เรน รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา แบรนด์ดังกล่าวได้รับประโยชน์จาก HVAC ช่างเทคนิคยานยนต์และเครื่องทำความเย็น อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
นิวเมติก
วัสดุ Lab
ประปา
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
เครื่องทำความเย็น A / Cดูทั้งหมด
เครื่องทำความเย็น A / C ปั๊มอพยพสารทำความเย็น ปั๊มสุญญากาศ VacuMaster ที่มีการออกแบบใบพัดหมุนแบบออฟเซ็ตสองขั้นตอนสำหรับการกำจัดความชื้นและที่จับแบบ Sure-Grip สำหรับการพกพาในไซต์งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของ HVAC มีจำหน่ายในรูปแบบการกระจัด 3 และ 8 CFM
ถังเก็บสารทำความเย็น ระบบการกู้คืนสารทำความเย็น เหมาะสำหรับการกู้คืนสารทำความเย็นแรงดันปานกลางและแรงดันสูงจากอุปกรณ์ HVAC มีสวิตช์ตัดแรงดันสูงที่ให้การทำงานอัตโนมัติและคอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันเพื่อหมุนเวียนของเหลวภายในส่วนประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ
วาล์วเข้าทำความเย็น
เกี่ยวกับโรบินแอร์
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของ Robinair ประกอบด้วยอุปกรณ์และอะแดปเตอร์ AC ปั๊มสุญญากาศ ชุดล้างท่อ สายยาง ข้อต่อ เทอร์โมมิเตอร์ และอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหล ตลอดจนหน่วยกู้คืน AC รีไซเคิลและชาร์จใหม่ ของแบรนด์ ปั๊มสุญญากาศ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นเพื่อสร้างสุญญากาศบางส่วนโดยการกำจัดอากาศและความชื้นออกจากระบบที่ปิดสนิท ปั๊มเหล่านี้มาพร้อมกับใบพัดโรตารีออฟเซ็ตสองระดับเพื่อการทำงานที่ทรงพลังและเงียบ และพื้นผิวที่มีครีบเพื่อการระบายความร้อนที่เร็วขึ้น โรบินแอร์ยังผลิต เครื่องกู้คืนสารทำความเย็นแบบพกพา ที่มีประโยชน์ในการขจัดสารทำความเย็นออกจากระบบ HVAC สามารถกำจัดสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวและไอระเหย (CFC, HFC, HCFC & R-410 A) เครื่องกู้คืนสารทำความเย็นนี้มีการออกแบบการไหลข้ามที่มีประสิทธิภาพสูง คอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันและสวิตช์ปิดความปลอดภัยแรงดันสูงเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานที่สมบุกสมบันแม้ในสภาพอากาศที่รุนแรง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วนของ Robinair มักจะอ้างอิงโยงไปถึงผลิตภัณฑ์ YELLOW JACKETS และ Bacharach ต่างๆ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ของ Robinair ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของโรบินแอร์เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ตัวระบุสารทำความเย็น DiscovR
ตัวระบุสารทำความเย็น Robinair DiscovR เป็นวิธีที่รวดเร็ว ง่าย และแม่นยำในการระบุความบริสุทธิ์ในระบบทำความเย็น มีไฟ 'ผ่าน' และ 'ไม่ผ่าน' เพื่อแจ้งผู้ใช้ว่าระบบมี en...อ่านเพิ่มเติม
ปั๊มสุญญากาศ VacuMaster
ปั๊มสุญญากาศ VacuMaster ของแบรนด์มีการออกแบบใบพัดแบบหมุน 2 ขั้นเพื่อการกำจัดความชื้นสูงสุดและลดเวลาการอพยพ พวกเขามีวาล์วระบายน้ำมันทำมุมที่ด้านล่างเพื่อความรวดเร็วและสมบูรณ์...อ่านเพิ่มเติม
แอร์แวค
Robinair Air Vac เป็นปั๊มสุญญากาศแบบ Venturi (ขับเคลื่อนด้วยอากาศอัด) ออกแบบมาสำหรับบริการเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ซึ่งหมายความว่า t...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
วิธีการรักษาปั๊มสุญญากาศของ Robinair?
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การทำงานของปั๊มราบรื่น
- ทำความสะอาดตัวกรองไอดีของปั๊มจากสิ่งสกปรกและสิ่งสกปรกที่สะสม
- ทำความสะอาดพอร์ตไอดีและทางออกของปั๊มเพื่อให้แน่ใจว่าสารทำความเย็นไหลออกจากระบบทำความเย็นอย่างราบรื่น
จะตั้งค่าเครื่องกู้คืนสารทำความเย็นของ Robinair ได้อย่างไร?
- วางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคง และติดตั้งตะแกรงกรองสะอาดหรือตัวกรอง / เครื่องเป่าเข้ากับข้อต่อทางเข้า
- ต่อท่อจากพอร์ตของเหลวของกระบอกสูบกู้คืนเข้ากับเต้าเสียบบนตัวเครื่อง
- ต่อท่ออีกเส้นหนึ่งจากช่องทางออกของชุดมาตรวัดท่อร่วมเข้ากับข้อต่อทางเข้าของตัวเครื่องผ่านตัวกรอง/เครื่องเป่า
- ต่อท่อจากด้านของเหลวของระบบที่เลือกเข้ากับด้านของเหลวของชุดมาตรวัดท่อร่วม
- ต่อท่ออีกเส้นจากด้านไอของระบบไปยังด้านไอของชุดมาตรวัดท่อร่วม
- ปิดผนึกวาล์วทางเข้าและทางออกทั้งหมด และวางกระบอกสูบบนเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อป้องกันการบรรจุเกิน
ประโยชน์ของขั้นตอนการผลัก / ดึงในเครื่องกู้คืนของแบรนด์คืออะไร?
ขั้นตอนการผลัก/ดึงในเครื่องกู้คืนสารทำความเย็นจะดึงสารทำความเย็นจากระบบขนาดใหญ่ที่มีของเหลวปริมาณมาก (มากกว่า 15 ปอนด์)
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ใบพัดลมและใบพัด
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- การตรวจจับก๊าซ
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- ผ้าห่มป้องกันแรงกระแทก
- หัวฉีดปืนลม
- สายไฟแบบพกพา
- ฐานผนัง
- สายเคเบิลปั๊มจุ่ม
- APPROVED VENDOR Hex Locknut, FNPT, เหล็กอ่อน
- HUBBELL PREMISE WIRING ช่องเสียบ AV
- SMC VALVES ชายกิ่งสแตนเลส
- GLOBE SCIENTIFIC กล่องสไลด์ไมโครสโคป สีแดง
- KERN AND SOHN ฟิลเตอร์สีเหลืองซีรีส์ OBB-AF
- CASH VALVE เชื่อมต่อ
- ROTHENBERGER ประแจท่อ
- HUMBOLDT แผ่นตีออก หน่วยวัดน้ำหนัก
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES ล้อพนังที่ไม่ได้ติดตั้ง
- LIEBERT ไส้กรองอากาศ