ROTOR CLIP
ตัวกรอง
รัด
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
รัด ตัวกรอง
ฮาร์ดแวร์ดูทั้งหมด
สายเคเบิ้ลและที่หนีบท่อ ที่หนีบท่อออกแบบมาสำหรับยึดท่อเหนืออุปกรณ์ที่มีหนามและป้องกันการไหลของของไหลที่จุดเชื่อมต่อที่รั่วไหล นำเสนอผิวเคลือบสังกะสีแบบเพนซึ่งให้การปกป้องพื้นผิวจากปัญหาการแตกตัวของไฮโดรเจนและให้แรงยึดและความแข็งแรงในการจับที่สม่ำเสมอ
การยึดแหวนและการแบ่งประเภทดูทั้งหมด
แหวนยึด อำนวยความสะดวกในการประกอบและกำหนดตำแหน่งได้ง่าย มีสามง่ามเพื่อให้สัมผัสโดยตรงกับด้านล่างของร่องเพื่อให้ยึดชิ้นส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -100 ถึง 500 องศา F มีจำหน่ายในวัสดุคาร์บอนและสแตนเลสและมีความหนาตั้งแต่ 0.01 ถึง 1.75 มม.
เกี่ยวกับโรเตอร์คลิป
Rotor Clip Company, Inc. เป็นผู้ผลิตสปริงคลื่น แหวนยึด สายไฟ และแคลมป์รัดท่อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:9001 สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และระบบส่งกำลัง ของแบรนด์ ที่หนีบท่อ ได้รับการออกแบบสำหรับยึดสายยางไว้อย่างปลอดภัยเหนือข้อต่อหนาม/จุกนม และป้องกันการไหลของของไหลที่จุดเชื่อมต่อที่รั่วไหล ที่หนีบเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในระบบประปาเชิงพาณิชย์ (เครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจาน) และระบบทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศ แคลมป์ยึดท่อสายเดี่ยวเหล่านี้สามารถให้แรงจับที่สม่ำเสมอและความแข็งแรงในการจับยึดโดยเน้นแรงจับยึดในส่วนใดส่วนหนึ่งรอบ ๆ ท่อและมีผิวเคลือบสังกะสีเคลือบเพนนีซึ่งให้การปกป้องพื้นผิวจากปัญหาการเปราะของไฮโดรเจน พวกเขายังมาพร้อมกับลวดสปริงที่ชุบแข็งและออสเทมเปอร์เพื่อให้ได้ระดับเอาต์พุตที่ต้องการและมีความหนาตั้งแต่ 0.062 ถึง 0.107 นิ้ว ของแบรนด์ แหวนเก็บไฟฟ้า ใช้เพื่อยึดส่วนประกอบบนเพลาและต้องการเพียงร่อง เมื่อเทียบกับตัวยึดแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้ส่วนประกอบเกลียว รูเข้า รูเกลียวเข้าคู่ หรือรูเจาะเคาน์เตอร์ วงแหวนเหล่านี้มีสามง่ามที่สัมผัสโดยตรงกับด้านล่างของร่อง เพื่อรองรับการยึดส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ มีความต้านทานแรงดึงตั้งแต่ 100000 ถึง 150000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื่อให้รับแรงกดได้อย่างดีเยี่ยม และใช้งานได้อย่างปลอดภัยในช่วงอุณหภูมิ -100 ถึง 500 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากแหวนยึด e-retain ที่หลากหลาย มีให้เลือกหลายแบบทั้งด้านในและด้านนอก , เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาและร่องและความหนาบน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- อะไหล่
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- เครื่องมือกลึง
- Pins
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- Pavement Markers และ Pavement Marking Tape
- การมัดสายเคเบิล
- ชุดดอกสว่านขั้นตอน
- การแบ่งประเภทตัวเว้นระยะและตัวรอง
- ท่าเรือและ Mezzanine Gates
- ZURN เสียที
- HOFFMAN รางสายไฟฝาครอบบานพับแบบที่ 12
- WATTS LF757DCDA Series ชุดประกอบเครื่องตรวจจับตรวจสอบซ้ำ
- ANVIL มุมปลายสองรู
- TURBOTORCH ชุดประสานและบัดกรี
- LITHONIA LIGHTING ชุดกระทะแบบฝังสำหรับโครงสร้างใหม่
- MILLER - WELDCRAFT อิเล็กโทรดทังสเตน
- SMC VALVES แมนิโฟล์ดซีรีส์ Ss3Y1
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนดัดแปลง CDSS