ช่องใส่บุหรี่ที่มีสไตล์และทนทานและถาดเถ้าเพื่อการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการติดตั้งแบบยืนและติดผนังฟรีมีให้เลือกหลายขนาด
ไม้กวาดที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสำหรับการกวาดและทำความสะอาดพื้นในร่มและกลางแจ้ง มีให้เลือกใช้ในวัสดุประเภทและความยาวที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานเบาปานกลางและหนัก
คุณลักษณะของขนแปรงโพลีโพรพีลีนที่ถูกตั้งค่าสถานะซึ่งสามารถขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองได้ดีและใช้กันอย่างแพร่หลายในการกวาดเคาน์เตอร์และโต๊ะ
รวมถึงที่จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าแคดดี้กระเป๋าแคดดี้และที่วางเบาะเพื่อพกพาและจัดระเบียบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับงานทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว
พรมและเครื่องกวาดพื้นแบบแมนนวลและแบบใช้แบตเตอรี่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีที่ทนทานและพลาสติก ABS มาพร้อมกับถาดสิ่งสกปรกที่เปิดง่ายเพื่อการเก็บฝุ่นและเศษขยะได้ง่าย
ตะกร้า X-carts แบบพับได้เพื่อบรรทุกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดดเด่นด้วยโครงสเตนเลสสตีลที่แข็งแรงพร้อมรับน้ำหนักได้ถึง 220 ปอนด์กระเป๋าที่ถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดและล้อเลื่อน 4 ล้อเพื่อความคล่องตัวที่เหนือกว่า
HDPE- และ MDPE ทำฝาสำหรับลูกบาศก์และรถบรรทุกเอียง / ตะกร้าเพื่อปกปิดเนื้อหาและป้องกันฝุ่นและความเสียหาย มีให้เลือกหลายขนาดเพื่อให้พอดีกับภาชนะต่างๆ
ออกแบบมาเพื่อนำเนื้อหาของรถบรรทุกลูกบาศก์ไปสู่ระดับการทำงานที่เหมาะสมเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมสปริงแพลตฟอร์มและฮาร์ดแวร์สำหรับโหลด 120 และ 180 ปอนด์
MDPE และก้อนโพลีเอทิลีนและรถบรรทุกเอนกประสงค์ที่ใช้ในการบรรทุกหรือขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1200 ปอนด์
ภาชนะที่มีฝาปิดแบบวางซ้อนกันได้และทนต่อสภาพอากาศความจุ 24 แกลลอน ทำด้วยโพลีโพรพีลีนที่ทนทานและมีสลักล็อคเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ประกอบด้วยฝาปิดภาชนะที่ทนทานและชุดปลั๊กท่อระบายน้ำที่ทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงและเรซินโครงสร้าง
กระเป๋าเอกสารสเตนเลสสตีลรับน้ำหนักได้ถึง 100 ปอนด์ นำเสนอขาตั้งที่ไม่ลื่นไถลเพื่อให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพในการชั่งน้ำหนักฟังก์ชัน Memory Lock เพื่อล็อคน้ำหนักและการออกแบบแพลตฟอร์มที่ต่ำเพื่อให้เลื่อนโหลดไปยังเครื่องชั่งได้อย่างง่ายดาย
ถาดรองท่อระบายน้ำที่ทนต่อการแตกได้รับการรับรองโดย NSF ออกแบบมาเพื่อระบายหมักหรือละลายอาหาร มีโครงสร้างโพลีคาร์บอเนตที่ปราศจาก BPA เพื่อให้อาหารปราศจากการปนเปื้อนและยังปลอดภัยในเครื่องล้างจานและช่องแช่แข็ง
เหยือกโพลีเอทิลีนและโพลีคาร์บอเนตสำหรับจัดเก็บและเสิร์ฟน้ำหรือเครื่องดื่มอื่น ๆ มีด้ามจับขนาดใหญ่ตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกในการยกและเท
ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบเครื่องปรุงรสในร้านอาหารและบริการด้านอาหารอื่น ๆ มีฝาปิดแบบพับลงเพื่อป้องกันเนื้อหาเมื่อไม่ใช้งาน มีให้เลือกแบบเม็ดมีด 3 และ 6
ทำด้วยโพลีโพรพีลีนที่ดูดซับได้สูงและทนต่อการลื่นเพื่อปกปิดและดูดซับสิ่งที่หกได้อย่างรวดเร็ว แสดงสัญลักษณ์และข้อความเตือนเป็นภาษาอังกฤษและสเปนเพื่อแจ้งเตือนคนเดินเท้า
รวมเครื่องเติมอากาศแบบ faucet คุณภาพสูง 1.5 และ 2 gpm ที่ใช้ในการสร้างกระแสน้ำที่มีแรงดันสม่ำเสมอและไม่กระเซ็น
ก๊อกน้ำทองเหลืองพร้อมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เซอร์ราวด์เพื่อให้การเปิดใช้งานแบบสัมผัสที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันการปนเปื้อน นำเสนอแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 400000 รอบ
วาล์วล้างอัตโนมัติด้านข้างและด้านบนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ADA สำหรับห้องน้ำและโถฉี่ที่มีแบตเตอรี่ยาวนานถึง 100000 ครั้ง มาพร้อมแบตเตอรี่ C 4 ก้อนและเครื่องมือติดตั้ง
เป็นเวลากว่า 70 ปีแล้วที่ Rubbermaid ผลิตผลิตภัณฑ์จัดการของเสียและการจัดการวัสดุระดับอุตสาหกรรม แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยถังขยะตู้คอนเทนเนอร์รถบรรทุกลูกบาศก์ไม้ถูพื้นไม้กวาดที่เขี่ยบุหรี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม้ถูพื้นและไม้กวาดยางพาราใช้เพื่อทำความสะอาดฝุ่นจากพื้นผิวและกวาดพื้น ภาชนะและถังเก็บของ Rubbermaid ใช้ในการจัดเก็บซ้อนและบรรทุกไฟล์เครื่องมืออาหารหรือวัสดุอื่น ๆ ถังขยะเหล่านี้ทำจากพลาสติกคุณภาพสูงและมีสลักล็อคได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Rubbermaid ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 และ ANSI มากมาย Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์นี้