SALISBURY
ตัวกรอง
ความปลอดภัย
เครื่องมือทดสอบ
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
วัสดุ Lab
โคมไฟ
ความปลอดภัย ตัวกรอง
การป้องกันส่วนโค้งแฟลชดูทั้งหมด
ผ้าห่มป้องกันอาร์ค ใช้เป็นแผ่นป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟกะพริบในสถานีเชื่อมและสายการประกอบอิเล็กทรอนิกส์ มาพร้อมกับถุงเก็บและสายรัด
อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางไฟฟ้า ประกอบด้วยกระป๋องผ้าห่มและหมุดยึดปุ่มผ้าห่มแม่เหล็กและถุงเก็บและภาชนะที่ทำจากไนลอนเสริมใยแก้ว PE และ PVC สำหรับฉนวน ถัง PE ที่มีผลกระทบสูงพร้อมฝาปิดที่กระชับช่วยป้องกันผ้าห่มฉนวนและปุ่ม MB6 ที่ใช้ในตาไก่ของผ้าห่มครอบคลุมส่วนที่มีพลังงาน
แท่งไฟฟ้าและตะขอกู้ภัย ประกอบด้วยที่จับก้านภายนอกสวิตช์ร้อนและแท่งปล่อยไฟฟ้าสถิตและขอเกี่ยวกู้ภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน w / ASTM ทำจากไฟเบอร์กลาสที่มีด้ามจับ EZ แท่งปล่อยที่มีตะขอทองแดง U สำหรับกำจัดประจุไฟฟ้าสถิตหลังจากกำจัดพลังงานและแท่งสวิตช์ที่มีหัวสีบรอนซ์สำหรับการย้ายสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อทางกายภาพ
อุปกรณ์ต่อสายดิน รวมชุดกราวด์ 4 ทิศทางเพื่อสร้างลีดตัวนำเชื่อมต่อ b / w ทั่วไปและสายกราวด์และชุดสายดินเดี่ยวสำหรับการต่อลงดินชั่วคราว แคลมป์กราวด์ทำจากอลูมิเนียมความหนาแน่นสูงและทองแดงเพื่อติดตั้ง / ถอดการเชื่อมต่อและปลอกคลายความเครียดเพื่อป้องกันความเสียหายของสายเคเบิล
ท่อสายฉนวน ท่อสายสีส้มที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D1050 ซึ่งทำจากยางสังเคราะห์ Type II SALCOR สำหรับฉนวนตัวนำไฟฟ้า คุณลักษณะโครงสร้าง RIB-GRIP ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยโดยใช้รูปแบบปลายขั้วต่อ / ปลายตรงสำหรับการทำงานต่อเนื่อง ปากล็อคในตัวช่วยป้องกันไม่ให้ถอดสายยางออกจากตัวนำ
ผ้าห่มป้องกันแรงกระแทก ทนต่อการเจาะฉีกขาดเปลวไฟน้ำมันและโอโซนสูงผ้าห่มยาง Type II เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F2320 มีความยืดหยุ่นและตัดตามสั่งเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ทำงานและป้องกันคนงานจากอันตรายจากไฟฟ้าแรงต่ำ
เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลชดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสื้อผ้า Arc Flash สายรัด H1 เพื่อยึดปลอกหุ้มฉนวนยางให้เข้าที่ มาพร้อมกับปุ่ม B2 สี่ปุ่มและสายรัดสองเส้น
ชุดเสื้อผ้า Arc Flash ใช้สำหรับให้การป้องกันโดยรวมต่อสภาวะแฟลชอาร์ก ประกอบด้วยชุดคลุม, แผ่นปิดหน้า, แฟลชฮู้ดและแว่นตานิรภัย
ชุดป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช หมวกและหมวกกันน็อกป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช ฝาครอบแฟลชอาร์ก (ไหมพรม) เหนือศีรษะให้การปกป้องศีรษะและลำคอ 360 องศาเมื่อใช้กับโล่ป้องกันใบหน้าซีรีส์ AS1000 ทำจากวัสดุถัก 2 ชั้น (Nomex 20% และ Lenzing FR 80%) พร้อมยางยืดเปิดหน้า มีให้ในเรท ATPV (Arc Thermal Performance Value) ที่ 10 และ 20 cal / sq.cm
ผ้ากันเปื้อนทนไฟ เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F2320 ผ้ากันเปื้อนยาง TYPE II ที่มีความแข็งแรงสูงเป็นฉนวนป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าแรงต่ำ มาพร้อมกับเอี๊ยมแบบพังผืด Nomex และสายรัดเอวพร้อมหัวเข็มขัดที่ไม่ใช่โลหะ ความกว้าง 32 นิ้วเพื่อการห่อหุ้มที่มีประสิทธิภาพ สีที่เป็นเอกลักษณ์ (เหลือง / ส้ม / น้ำตาล) เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
ป้องกันศีรษะดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมหมวกแข็ง ระบบ Faceshield ที่มีหมวกแข็งพร้อมช่องสำหรับปิดหูกันหนาวแบบสวมหมวกบังหน้าและอุปกรณ์เสริม PPE อื่น ๆ มาพร้อมกับแถบคาดศีรษะตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับปรับขนาดได้หลายขนาดและแท่นรองแบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อความพอดีที่ดีขึ้น สายรัดกันความชื้นที่ถอดออกได้และซักได้อย่างง่ายดาย
หมวกนิรภัย หมวกแข็ง รวมไฟงาน ASFL FR ที่ผ่านการทดสอบส่วนโค้งสีดำ / สีส้มซึ่งมีหลอด LED สีขาวความเข้มสูงความสว่างโดยรวม 35 ลูเมนให้ลำแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 - 7 นิ้ว มาพร้อมกับแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อนอำนวยความสะดวกในการส่องสว่าง 14 - 15 ชั่วโมง
การป้องกันใบหน้าดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริม Faceshield รวมถึงถ้วยคางป้องกันแฟลชอาร์กไฟฟ้าและตัวยึดหมวกแข็งแบบอิเล็กทริก เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F2178 และ NFPA ถ้วยคางนั่งบนคางอย่างสมดุลและสามารถวางไว้บนหมวกได้เมื่อไม่ต้องการ ขายึดที่เข้ากันได้กับเลนส์ AS1000 ซีรีส์พอดีกับหมวกปีกแข็งแบบเจาะรูด้านหน้า
ส่วนประกอบ Faceshield ชุดประกอบหน้าฉนวนเป็นไปตามข้อกำหนด ANSI Z87.1 และ ASTM F2178 สำหรับการป้องกันแฟลชส่วนโค้ง รวมซี่โครงระบายอากาศสำหรับการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติที่ด้านบนของหมวกเพื่อลดการพ่นหมอกควันและลดระดับ CO2 ติดตั้งแถบยางยืดเพื่อยึดตัวยึดที่ปีกหมวกแข็ง
Visors ทดแทน Faceshield กระบังหน้าบังแดดอาร์กแฟลชแบบปรับสมดุลน้ำหนักออกแบบมาเพื่อปกป้องใบหน้าและดวงตาจากการบาดเจ็บ โดดเด่นด้วยการเคลือบสารป้องกันฝ้าและสีอ่อนพิเศษเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น ดูดซับรังสี UV ที่เป็นอันตรายได้ 99.9% มีค่า ATPV (Arc Thermal Performance Value) ที่ 12 cal / sq.cm
ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือดูทั้งหมด
อุปกรณ์ถุงมือไฟฟ้า ชุดป้องกันถุงมือคุณภาพสูงและชุดเติมลมเพื่อยืดอายุการใช้งานของถุงมือโดยปกป้องจากบาดแผลรอยถลอกและรอยเจาะ มีความยาวขนาดและวัสดุที่แตกต่างกัน
ถุงมือไฟฟ้า ถุงมือยางฉนวนหนังชุดและอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันสาธารณูปโภคและคนงานก่อสร้างจากไฟฟ้าช็อตและประกายไฟ ให้ความคล่องตัวความยืดหยุ่นและความสบายสูงพร้อมกับความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม
ถุงมือถัก
เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมีดูทั้งหมด
Hairnets Bouffants และ Beard Nets ผ้าทอ Nomex ทนต่อเปลวไฟผมหงอกและเคราทำจากผ้าทอ Nomex 1.7 ออนซ์ / ตร.ว. ผ่านมาตรฐาน ASTM F1506 เพื่อเพิ่มการปกป้องให้กับพนักงาน มีค่า ATPV (Arc Thermal Performance Value) 2.4 cal / sq.cm
รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้าดูทั้งหมด
รองเท้าอิเล็กทริก รองเท้าหุ้มส้นแบบอิเล็กทริกกันน้ำทำจากยางทนโอโซนพร้อมซับในไนลอนและพื้นรองเท้าชั้นนอกกันลื่น ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและความปลอดภัยเป็นพิเศษขณะปีนบันไดและเสา
เครื่องปูลาดดูทั้งหมด
เสื่อสวิตช์บอร์ด แผ่นลูกฟูกหนา 1/4 นิ้ววัสดุ Type II วางอยู่ด้านหน้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการป้องกันบุคลากร ตรงตามมาตรฐาน ASTM D178 และใช้แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17000V มีความยาวสูงสุด 9 ฟุตและกว้างไม่เกิน 30 ฟุต
เกี่ยวกับ ซอลส์บรี
Salisbury นำเสนอผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าส่วนบุคคลแบบครบวงจรเพื่อปกป้องพนักงานจากไฟฟ้าช็อต ประกายไฟ และไฟฟ้าช็อต แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยชุดป้องกัน ผ้าห่ม รองเท้าบู๊ต ถุงมือ หน้ากาก เลนส์ เครื่องมือหุ้มฉนวน ชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม ถุงมือไฟฟ้า Salisbury มีความยืดหยุ่นสูง และใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและประกายไฟ ทำให้มั่นใจได้ถึงความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น และความสะดวกสบายสำหรับมือของผู้ปฏิบัติงาน ถุงมือยางหุ้มฉนวนขนาดต่างๆ เหล่านี้มาในสีสดใสเพื่อให้ตรวจสอบบาดแผล/ฉีกขาดได้ง่ายเมื่อถุงมือพองหรือยืดออก อุปกรณ์ต่อสายดิน Salisbury เป็นไปตามข้อกำหนด ASTM F855 และปกป้องผู้ปฏิบัติงานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์จากแรงกระแทกโดยการต่อลงดิน ทางแบรนด์ยังจัดหา แท่งไฟฟ้าและตะขอกู้ภัย สำหรับการถอด / เชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้งจากการเชื่อมต่อและการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่อันตราย ตามลำดับ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
PrismShield Plus Arc Flash Head & Face Protection
PrismShield Plus face shield & shroud units ปกป้องพนักงานจากการระเบิดและความร้อนที่ปล่อยออกมาระหว่างอุบัติเหตุอาร์คแฟลช พวกเขามีเลนส์โค้งคู่เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยการลด...อ่านเพิ่มเติม
เสื้อผ้าแฟลช Pro-Wear Plus Arc
เสื้อผ้าแฟลชโค้ง Pro-Wear Plus ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย และทนทาน โดยทั่วไปมาในชุดที่ประกอบด้วยเสื้อคลุมแฟลชอาร์ค ชุดเอี๊ยม หมวกฮู้ด (กระบังหน้าและผ้าห่อศพ) หมวกแข็ง...อ่านเพิ่มเติม
รองเท้าอิเล็กทริกอิเล็กทริก
งานผสมและรองเท้าบูทไดอิเล็กทริกเหล่านี้ให้การป้องกันเบื้องต้นจากไฟฟ้าช็อต (ทดสอบถึง 20kV) ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและการต้านทานการลื่นบนภูมิประเทศที่ขรุขระพร้อมทั้งรับประกัน ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
การใช้เทคโนโลยี RFID ในผลิตภัณฑ์ Salisbury คืออะไร?
เทคโนโลยี RFID ในผลิตภัณฑ์ Salisbury ที่เลือกช่วยให้ติดตามผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ได้ง่ายโดยใช้โซลูชันซอฟต์แวร์ของ Honeywell ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าพนักงานได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้องแบบเรียลไทม์หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
คะแนน APTV ที่กล่าวถึงใน arc flash PPE คืออะไร?
Arc Thermal Protective Value (ATPV) ระบุถึงพลังงานที่ตกกระทบสูงสุด (เป็นแคลอรีต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุปกรณ์ป้องกันสามารถรับมือได้ก่อนที่จะเสี่ยงต่อการถูกไฟลวกในระดับที่สองหรือการบาดเจ็บมากขึ้น
อาร์คแฟลชคืออะไร?
อาร์คแฟลชเป็นสภาวะอันตรายที่เกิดจากการปล่อยพลังงานมหาศาลอันเนื่องมาจากอาร์คไฟฟ้า อาร์คไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาวะต่างๆ เช่น ความล้มเหลวของวงจรไฟฟ้าหรือการพังทลาย การโอเวอร์โหลด และการสัมผัสกระแสไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ สภาวะที่เกิดการระเบิดเหล่านี้จะสร้างอุณหภูมิสูงถึง 35,000 องศาฟาเรนไฮต์เพื่อหลอมเส้นทองแดงและขยายพื้นที่อาร์คจากแหล่งกำเนิดอย่างรวดเร็ว ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียงมีความเสี่ยงร้ายแรงที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น พลาสมาที่มีความร้อนสูงเกินไป ทองแดงหลอมเหลว ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่เสียหาย และแรง/ความเร็วของการแพร่กระจายอาร์กโดยรวม ผลกระทบของอาร์คแฟลชสามารถป้องกันได้หากพนักงานได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม
Salisbury Electrical ให้บริการในอุตสาหกรรมใดบ้าง
Salisbury Electrical ผลิตอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์สำหรับพนักงานไฟฟ้าที่ให้บริการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของ Salisbury เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือไม่?
เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Salisbury รวมถึงแผ่นสวิตช์บอร์ด อุปกรณ์สายดิน เครื่องมือกู้ภัย & เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้าได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA 70E, ASTM และ OSHA เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
ถุงมือไฟฟ้า Salisbury ทำมาจากวัสดุอะไร?
ถุงมือไฟฟ้า Salisbury โดยทั่วไปทำจากยาง หนังสัตว์ และวัสดุอื่นๆ เพื่อเป็นฉนวนและป้องกันไฟฟ้า แม้ในสภาพที่เปียกชื้น
ถุงมือ Salisbury Electrical สามารถใช้กับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ ได้หรือไม่?
ใช่ ถุงมือกันไฟฟ้า Salisbury เข้ากันได้กับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์
ควรเก็บถุงมือ Salisbury Electrical อย่างไร?
ควรเก็บถุงมือ Salisbury Electrical ไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดโดยตรงและแหล่งความร้อนและโอโซนอื่นๆ ผู้ใช้ควรตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งานทุกครั้ง และเปลี่ยนใหม่หากมีร่องรอยการสึกหรอหรือเสียหาย
วิธีทำความสะอาดถุงมือไฟฟ้า Salisbury
ควรทำความสะอาดถุงมือไฟฟ้า Salisbury โดยใช้สบู่และน้ำอ่อนๆ แล้วผึ่งลมให้แห้ง ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวทำละลายหรือสารเคมีที่รุนแรงซึ่งอาจทำให้ถุงมือเสียหายได้