หน่วยเก็บข้อมูลซีรี่ส์ SnapIt
หน่วยจัดเก็บเหล่านี้มีการออกแบบให้ติดกันอย่างรวดเร็วพร้อมตัวแบ่งสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ในเวลาไม่กี่นาที การออกแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในตู้เก็บของ ตู้สูงเคาน์เตอร์ ตู้หนังสือ และตู้เก็บของ
เป็นเวลากว่า 70 ปีที่ Sandusky Lee ผลิตผลิตภัณฑ์จัดเก็บและจัดการวัสดุคุณภาพสูง บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมิลลิงตัน รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Sandusky Lee ประกอบด้วยตู้เก็บของตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของ ถังขยะแบบมีรังนก รถเข็น โต๊ะอเนกประสงค์ ชั้นเก็บของ โต๊ะทำงาน รถบรรทุกเกวียน และชั้นวางถังขยะ ตู้ที่สะดวกเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก GREENGUARD และมีหลายสี ประเภทบานตู้ และขนาดต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังนำเสนอชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ Sandusky Cabinets ที่ครบถ้วนเป็นคุณลักษณะเสริมหรือรายการทดแทนสำหรับการปรับแต่งของผู้ใช้ แซนดัสกี ลี ตู้เก็บของ Elite Series ได้เชื่อมโครงสร้างเหล็กขนาด 22 เกจสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน พวกเขามีความจุของชั้นวางที่ปรับได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ 200 ถึง 230 ปอนด์ของแบรนด์ ตู้ติดผนังบานทึบ มีชั้นวางปรับได้เต็มที่ตรงกลางขนาด 2 นิ้วพร้อมชั้นวางด้านล่างที่ยกขึ้น ตู้เก็บของเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเชื่อม 22 เกจสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและเพิ่มความแข็งแรง มีระบบล็อคประตูแบบสามจุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ตู้เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานชั้นวาง ANSI/BIFMA เพื่อรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน
รหัสสินค้า ของ Sandusky Lee บางรายการพาดพิงถึงหมายเลขรุ่น Justrite และ Grainger ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่ากับ Sandusky Lee
ผลิตภัณฑ์ Sandusky Lee เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการของ Sandusky Lee เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ตู้เสื้อผ้าเคลื่อนที่ Elite Transport Series ของ Sandusky Lee เป็นตู้เหล็กเชื่อม 22 เกจที่ทนทาน มีแถบตู้เสื้อผ้าสำหรับแขวนแจ็กเก็ตและเสื้อโค้ท พวกมันกลิ้งได้ง่ายในเกือบทุกพื้นผิวและสามารถหมุนได้...อ่านเพิ่มเติม
หน่วยจัดเก็บเหล่านี้มีการออกแบบให้ติดกันอย่างรวดเร็วพร้อมตัวแบ่งสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ในเวลาไม่กี่นาที การออกแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ในตู้เก็บของ ตู้สูงเคาน์เตอร์ ตู้หนังสือ และตู้เก็บของ
ผลิตภัณฑ์ Sandusky Lee ทำความสะอาดและบำรุงรักษาง่าย สำหรับผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ตู้และชั้นวางของ สามารถใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดพื้นผิวได้ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก สามารถใช้สบู่อ่อนๆ และน้ำเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวได้ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่รุนแรงหรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
ตู้สำหรับงานหนักได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บสิ่งของที่หนักกว่า และโดยทั่วไปสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 400 ปอนด์ต่อชั้น ในขณะที่ตู้มาตรฐานมีน้ำหนักที่ต่ำกว่าประมาณ 150 ถึง 200 ปอนด์ต่อชั้น
ได้ ชั้นวางลวด Sandusky Lee สามารถปรับได้ ชั้นวางเหล่านี้สามารถเลื่อนขึ้นหรือลงได้ทีละ 1 นิ้วเพื่อรองรับสิ่งของขนาดต่างๆ