ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของก๊อกน้ำที่ติดตั้งหรือเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนก๊อกน้ำที่ชำรุด รวมอะแดปเตอร์ท่อหมุนชุดซ่อมมือจับวาล์วควบคุมการไหลข้อต่อและฝาปิดหุ้มฉนวนทองเหลืองอลูมิเนียมสแตนเลสพลาสติกและยาง
ประกอบด้วยด้ามจับใบมีดก๊อกน้ำร้อน / เย็นที่มีโครงสร้างทองเหลืองและหัวฉีดพ่นพลาสติกที่มีอัตราการไหลระหว่าง 2.5 ถึง 6.5 gpm
สถานีล้าง Sani-Lav ที่ได้รับการรับรอง NSF ซิงก์ขัดและอ่างล้างมือที่มีโครงสร้างสแตนเลสและผิวเคลือบด้วยไฟฟ้าเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน ตัวยึดพื้นและผนังมีให้เลือกหลายขนาดชาม
รวมถึงเครื่องกรองสำหรับงานหนักที่ได้รับการรับรองจาก NSF ซึ่งมักใช้กับสถานีล้างและอ่างล้างจาน ผลิตจากสแตนเลสสตีลและสามารถใส่ซิงก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 2 ถึง 2.5 นิ้วได้
ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำแรงดันสูงไหลอย่างต่อเนื่องสำหรับการชะล้างในโรงงานแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานยา มีอัตราการไหลสูงสุด 8.9 gpm และสามารถจ่ายน้ำด้วยแรงดันสูงสุด 300 psi
ประกอบด้วยอะแดปเตอร์สายยางแป้นเหยียบแป้นเหยียบหัวเข่าพวยกาและชุดซ่อมวาล์วสำหรับการบำรุงรักษาอ่างล้างมือในสถาบันของรัฐสถานพยาบาลและห้องครัวเชิงพาณิชย์ มีจำหน่ายในทองเหลือง / สเตนเลสสตีลที่มีการเชื่อมต่อ NPT / GHT
ประกอบด้วยชุดวาล์ว, ถั่วติดขัด, แป้นเหยียบวาล์ว, ขายึดวาล์ว, ลูกสูบวาล์วและสปริงวาล์วที่ใช้สำหรับการบำรุงรักษาระบบป้องกันการไหลย้อนกลับ
รถบรรทุกที่ทำจากเหล็กใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่เตรียมจากกระบวนการหนึ่งไปยังอีกกระบวนการหนึ่งได้อย่างง่ายดาย มีด้ามจับแบบกดและล้อพลาสติกแบบถอดเปลี่ยนได้และมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 600 ปอนด์
USDA และ FDA อนุมัติถังสำหรับงานหนักที่มีโครงสร้างสแตนเลสสตีลแบบเชื่อมอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีช่องว่างและขอบรีด มีความจุสูงสุด 16 quarts
พายสำหรับผสมคุณภาพสูงและทนทานเหมาะสำหรับการอบหรือผสมอาหารในครัวเชิงพาณิชย์โรงงานแปรรูปนมและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ผลิตจากสแตนเลส 304 และมีให้เลือกหลายขนาด 36, 42-, 48- และ 60 นิ้ว
ช้อนสแตนเลสใช้สำหรับตักส่วนผสมแห้งน้ำแข็งก้อนและอาหารอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว มีความจุสูงสุด 4.73 ลิตร (160 ออนซ์) และมีความยาวด้ามจับที่แตกต่างกัน
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายการยกและการขุดในการขนถ่ายวัสดุการก่อสร้างอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและเคมี ประกอบด้วยที่ตักสแตนเลสสตีล / ใบมีดสี่เหลี่ยมแบนและที่จับชนิด D / T
ออกแบบมาเพื่อกระจายของเหลวบนพื้นผิวกว้างหรือใช้แรงกระแทกสูงกับพื้นผิวของแข็งใด ๆ มีสายสวนหรือสายรัดท่อและสามารถจ่ายของเหลวด้วยแรงดันสูงสุด 150 psi
ประกอบด้วยวาล์วตรวจสอบการผสมที่ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิของน้ำเพื่อให้ได้อุณหภูมิและความดันขาเข้าคงที่และชุดเปลี่ยนตลับลูกปืนเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายของหัวฉีด Sani-Lav N8 Series
น้ำยาฆ่าเชื้ออุตสาหกรรมปลายท่อเหมาะสำหรับงานล้างไขมันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ประกอบด้วยหัวฉีดสเปรย์ตัวต่ออะลูมิเนียมชุดฝาน้ำยาฆ่าเชื้อและชุดปลายวัดแสงและสามารถจ่ายกระแสน้ำด้วยแรงดันสูงสุดถึง 100 psi
ส้อมสแตนเลสที่มีด้ามจับแบบ D- หรือ T ขนาด 44/60 นิ้วออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายผลผลิตสดออกจากภาชนะที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่ในโรงงานแปรรูปนมการตกปลาเชิงพาณิชย์และฟาร์มสัตว์ปีก
Sani-Lav ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Columbia Products นำเสนอผลิตภัณฑ์สุขาภิบาลและระบบประปาคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสถานพยาบาลห้องปฏิบัติการและสถาบันการศึกษา สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วย อ่างล้างจานขัด, ขวดสเปรย์และหัวฉีด, อ่างล้างมือ, พลั่ว, วาล์ว, แท่นล้าง, ส้อม, ไม้พาย, อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ, ก๊อกน้ำและพวยกา
Sani-Lav ด้ามปืนพก หัวฉีดสเปรย์ สามารถจ่ายของเหลวด้วยแรงดันสูงสุด 150 psi และมีอัตราการไหลตั้งแต่ 2 ถึง 10.5 gpm มีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลสทองเหลืองอลูมิเนียมและพลาสติกพร้อมสายสวนหรือสายรัด เลือกจากหัวฉีดเหล่านี้และผลิตภัณฑ์ Sani-Lav อื่น ๆ เช่นที่ตักโลหะ ถัง และการถ่ายโอนข้อมูลบน Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์