SCOTSMAN
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
มอเตอร์
ประปา
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
เครื่องมือทดสอบ
ความปลอดภัย
โคมไฟ
การทำความสะอาด
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
เครื่องทำความเย็น A / Cดูทั้งหมด
เครื่องทำความเย็น A / C โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง / เครื่องทำน้ำแข็ง ประกอบด้วยถุงน้ำแข็ง, ชุดล้อ, ที่ตัก, ขาเครื่อง, ตัวกรองล่วงหน้า, ชุดถังขยะ, ชุดขาตั้งเครื่องและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับใช้กับเครื่องทำน้ำแข็งสก็อตแมน นอกจากนี้ยังมีชุดยึดสำหรับติดตั้งเครื่องจักรแบบไม่มีขาใต้เคาน์เตอร์
การแช่เย็นดูทั้งหมด
ถังน้ำแข็ง ถังน้ำแข็งแบบแยกส่วนที่ได้รับการรับรองโดย NSF ซึ่งมีความจุสูงสุด 1775 ปอนด์มีฉนวนโพลียูรีเทนโฟมเพื่อเก็บรักษาน้ำแข็งไว้เป็นเวลานานขึ้นและภายในถังพลาสติกโพลีเอทิลีนที่ทำความสะอาดง่าย ถังขยะส่วนใหญ่มีที่วางตักในตัวและแผ่นกั้นที่ถอดออกได้ง่าย
ตู้น้ำแข็ง ตู้ทำน้ำแข็งแบบตั้งพื้นและแบบตั้งโต๊ะที่สามารถผลิตน้ำแข็งได้มากถึง 525 ปอนด์ต่อวัน มีความจุสูงสุด 180 ปอนด์และมีสวิตช์ล็อคไฟที่เป็นเอกลักษณ์และแผงด้านบนที่ถอดออกได้เพื่อการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างรวดเร็ว มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและแบบสัมผัสฟรี
เครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องผลิตน้ำแข็งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ NSF ซึ่งมีกลไก Smart-Board สำหรับสร้างการแจ้งเตือนเซ็นเซอร์ควบคุมระดับน้ำแข็งอัลตราโซนิก Vari-Smart สำหรับการตั้งโปรแกรมระดับน้ำแข็งล่วงหน้าได้นานถึง 7 วันและแผงที่ถอดออกได้ง่ายเพื่อการบำรุงรักษาที่รวดเร็ว สามารถผลิตก้อนน้ำแข็งได้มากถึง 416 กิโลกรัมต่อวันและมีจำหน่ายในรุ่น 115 และ 208/230 V
เกี่ยวกับชาวสกอต
Scotsman นำเสนอเครื่องทำน้ำแข็งและผลิตภัณฑ์เสริมมานานกว่า 50 ปี กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยเครื่องทำน้ำแข็งตู้และถังกรองตลับกรองและระบบและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เครื่องทำน้ำแข็งสก็อตแมนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ NSF เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำแข็งสดจำนวนมากเพื่อถนอมรายการอาหารและยาช่วยชีวิตและเครื่องดื่มเย็น ๆ เครื่องทำน้ำแข็งประหยัดพลังงานเหล่านี้มีไฟ LED ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสื่อสารสถานะการทำงานของเครื่องแผงที่ถอดออกได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนประกอบภายในได้ง่ายเซ็นเซอร์ควบคุมระดับน้ำแข็งอัลตราโซนิก Vari-Smart ที่ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมระดับน้ำแข็งได้ล่วงหน้าถึงเจ็ดวัน และกลไกสมาร์ทบอร์ดสำหรับสร้างการแจ้งเตือนและการวินิจฉัยปัญหาการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว มีจำหน่ายในประเภทประตูขนาดท่อระบายน้ำขนาดแอมแปร์และขนาดทางเข้าที่แตกต่างกัน
ตู้ทำน้ำแข็งที่มีความทนทานสูงของ บริษัท ใช้ในร้านอาหารสำนักงานโรงพยาบาลและโรงแรม ตู้ทำน้ำแข็งชาวสก็อตขนาดกว้าง 22- / 30 นิ้วเหล่านี้มีสวิตช์ล็อคไฟที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและแผงด้านบนที่ถอดออกได้เพื่อให้เข้าถึงถังขยะได้ง่ายเพื่อทำความสะอาดและบำรุงรักษา สามารถรองรับถังน้ำแข็งส่วนใหญ่และเข้ากันได้กับเครื่องทำน้ำแข็ง Prodigy Plus C0322, C0522, C0330, C0530, C0630, C0830 และ C01030 Raptor Supplies.