SHARPE VALVES
Sharpe Valves ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนอร์ธเลค รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอโซลูชั่นการไหลของของไหลที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปทางเคมี และการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ปี 1986 อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ประปา
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ประปา ตัวกรอง
วาล์วปิดดูทั้งหมด
บอลวาล์ว บอลวาล์วอินไลน์สแตนเลส 316 เหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กดัดและเหล็กหล่อเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของของไหลในงานอุตสาหกรรมและการแปรรูปทางเคมี มีก้านป้องกันการระเบิดพร้อมซีล O-ring สองชั้น
บอลวาล์วที่กระตุ้นด้วยลม วาล์วเหล็กกล้าคาร์บอนและสเตนเลสสตีลที่ใช้อากาศในการทำงานในทิศทางเดียวและสปริงเพื่อทำงานในทิศทางย้อนกลับ สามารถทนต่อแรงดันสูง
ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับดูทั้งหมด
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ ตรวจสอบและวาล์วเท้า วาล์วตรวจสอบเหล็กคาร์บอนและเหล็กดัดที่เป็นไปตามมาตรฐาน NACE MR0175 ใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลว / ก๊าซ / ไอน้ำ ใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการไหลของน้ำมัน มีลูกบอลสเตนเลสสตีลซีลก้านโอริง Viton สองชั้นและก้านกันระเบิด
วาล์วควบคุมการไหลดูทั้งหมด
วาล์วผีเสื้อ ประตูและวาล์วโลก วาล์วคลาส 800 และ 150 ใช้สำหรับควบคุมการไหลของของเหลวในท่อโดยการดำเนินการเปิด / ปิดฝากระโปรงหรือเกลียว มีให้เลือกในระดับความดันวัสดุและการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน
ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
ตัวกระตุ้นนิวเมติก โดดเด่นด้วยการออกแบบวาล์วแร็คแอนด์พิเนียนและตัวอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ ใช้ในการปรับตำแหน่งวาล์วโดยการแปลงอากาศเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือแบบหมุน
อุปกรณ์วาล์ว
เกี่ยวกับ Sharpe Valves
แค็ตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยบอลวาล์วแบบเต็มพอร์ต, บอลวาล์วควบคุม, บอลกันไฟ, บอลโลหะนั่ง, แท้งค์ก้นล้าง, ไครโอเจนิก, คลอรีนและบอลวาล์วของไหลความร้อน ชาร์ปวาล์ว บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการไหลของคลอรีน บอลวาล์วคลอรีนเหล่านี้มีโบลต์ตัวที่ห่อหุ้มไว้เพื่อความทนทานต่อการเสียดสีสูง มีการบรรจุก้านรอบสูงเพื่อการซีลที่รั่วซึมและการทำงานของวาล์วที่ราบรื่น วาล์วเหล่านี้มีแผ่นยึดในตัวเพื่อให้ติดตั้งง่าย มีคันโยกที่ล็อคได้เพื่อป้องกันไม่ให้วาล์วเปิด/ปิดจากแรงสั่นสะเทือนสูงและผลกระทบจากอุบัติเหตุ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขชิ้นส่วนของ Sharpe Valves มักจะอ้างอิงข้ามไปยังส่วนต่างๆ ปาร์กเกอร์ สินค้า. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา Sharpe Valve ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก โอกาสที่เรามีสินค้าที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
บอลวาล์วเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
บอลวาล์ว Lug & Wafer
วาล์วเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งระหว่างสองครีบในท่อสำหรับการไหลของของไหล พวกเขามีการออกแบบ unibody และที่นั่ง PTFE เพื่อป้องกันการรั่วไหลและสแตนเลส 316...อ่านเพิ่มเติม
วาล์วควบคุม V-Port
วาล์วเหล่านี้ให้การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการไหลของของไหลในการใช้งานการถ่ายโอนของเหลว พวกเขามีการออกแบบ 3 ชิ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ง่ายและคุณสมบัติไม่มีการเชื่อมต่อเพื่อป้องกันการสัมผัสหลวม เทส...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
บอลวาล์วสามารถเปิดบางส่วนได้หรือไม่?
ขอแนะนำให้เปิดบอลวาล์วจนสุดเพื่อให้น้ำ/ของเหลวไหลเต็มที่ การเปิดวาล์วบางส่วนอาจทำให้เกิดความผันผวนของการไหลของของเหลว
วาล์วแช่แข็งใช้ที่ไหน?
วาล์วเหล่านี้ใช้ในงานควบคุมการไหลของก๊าซธรรมชาติและปิโตรเคมี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานสื่อที่ไวไฟ ระเบิดได้ และเป็นพิษ