SHEPHERD CASTER
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ล้อและล้อดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมล้อ ประกอบด้วยประแจล้อและก้านจานก้านเกลียวและที่ยึดก้านแหวนเสียดสีเหมาะสำหรับใช้กับล้อเลื่อนสำหรับรถลากและตุ๊กตาในโรงงานผลิตและศูนย์กระจายสินค้า มีความยาวก้าน 7/8 และ 1 นิ้ว
Caster Sockets Bracket และ Floor Locks การติดตั้งล้อและซ็อกเก็ตของ Stem caster ออกแบบมาเพื่อยึดก้านล้ออย่างแน่นหนาภายในท่อในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพบริการอาหารการประกอบการผลิตและการก่อสร้าง รุ่นที่เลือกมีโครงสร้างเหล็กเพื่อทนต่อแรงกระแทก มีให้เลือกแบบกดพอดีและหน้าแปลนสกรู
ล้อจาน ล้อแข็ง / หมุนได้มีล้อยางโพลียูรีเทน / ยาง / เทอร์โมพลาสติกที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 999 ปอนด์ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายทั้งงานเบาและงานหนัก นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีระบบเบรกแบบ Over-the-wheel และ Total-lock
ล้อ Stem เหมาะสำหรับใช้กับโครงท่อและท่อรถลากและตุ๊กตาในงานเบาและงานปานกลาง บางรุ่นมีล้อนีโอพรีนเพื่อความเสถียรทางเคมีและความทนทานสูง มีให้เลือกในพิกัดโหลด 110, 120, 125, 250 และ 280 lb
เกี่ยวกับ Shepherd Caster
Shepherd Caster Corporation สมาชิกของ Colson Group USA เป็นผู้ผลิตล้อเลื่อนคุณภาพสูงสำหรับใช้กับอุปกรณ์ติดตั้งในร้านค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / อุปกรณ์จัดการวัสดุในร้านค้าเชิงพาณิชย์ตลอดจนในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศและอาหาร แคตตาล็อกแบรนด์ประกอบด้วยล้อเลื่อน, ล้อจาน, เต้ารับล้อและอุปกรณ์ติดตั้งที่เกี่ยวข้อง ล้อเลื่อนของ Shepherd ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หนักได้อย่างง่ายดาย และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 999 ปอนด์ (453.13 กก.) ล้อสเตมแบบอบร้อนของแบรนด์ประกอบด้วยตลับลูกปืนแบบแม่นยำเพื่อให้นั่งได้นุ่มนวลและเงียบ และยังมาพร้อมกับเบรกในบางรุ่น ซ็อกเก็ตลูกล้อของคนเลี้ยงแกะมีการติดตั้งแบบกดพอดีเพื่อให้ติดตั้งง่ายและมีให้เลือกในวัสดุและขนาดต่างๆ เลือกจากล้อและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของล้อเหล่านี้ เช่น ประแจ ตัวยึด ตัวยึด และตัวล็อคพื้น ในรูปแบบมิติต่างๆ บน Raptor Supplies.