SHUR-LINE
ตัวกรอง
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องมือช่าง
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง ตัวกรอง
แปรงลูกกลิ้งและถาดดูทั้งหมด
แผ่นและใบสมัคร แผ่นรองย้อมสีพลาสติกพร้อมเครื่องมือร่องในตัวเพื่อเปื้อนพื้นผิวพื้นเรียบและระหว่างกระดานพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีนวมทาสีขนแกะสังเคราะห์แยกต่างหากเพื่อทาสีพื้นผิวที่ผิดปกติ
แปรงทาสี แปรงทาสี Angle sash ที่ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี Shur-flo เพื่อปลดปล่อยสีจากแปรงสู่พื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพให้การปกปิดที่ดีขึ้นและการเคลือบเงาที่สม่ำเสมอ โดดเด่นด้วยขนแปรงโพลีเอสเตอร์ / ไนลอนผสมที่เข้ากันได้กับสีทาภายในและสีรองพื้นทั้งหมด
Paint Edgers และ Refills ขอบสีพลาสติกเพื่อสร้างเส้นสีที่สะอาดและตรงบนเครือเถาและขอบโดยไม่ต้องใช้เทปเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีแผ่นเติมสีสำรอง
ฝาครอบลูกกลิ้งทาสี ออกแบบมาเพื่อใช้กับโครงลูกกลิ้งทาสีสำหรับทาสีพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นผนังและเพดาน มีพื้นผิวที่มีรูพรุนซึ่งเก็บสีได้มากกว่าแปรงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นผิวที่กว้างได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกทั้งโฟมโพลีเอสเตอร์และไมโครไฟเบอร์
เสาต่อลูกกลิ้งทาสี ออกแบบมาเพื่อใช้กับโครงลูกกลิ้งทาสีเพื่อขยายระยะการเข้าถึงของลูกกลิ้งทาสีโดยไม่ต้องใช้บันไดแท่นหรือนั่งร้านใด ๆ
เฟรมลูกกลิ้งทาสี โครงลูกกลิ้งทาสีแบบใช้ซ้ำได้แบบกรงและแบบเฟรมที่ใช้กับฝาปิดลูกกลิ้งเพื่อทาสีพื้นผิวขนาดใหญ่รวมถึงเพดานและผนัง มีแกนหมุนที่ช่วยให้อัตราการทาสีเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับพู่กันและด้ามจับแบบเกลียวสำหรับใช้กับเสาต่อมาตรฐาน
ชุดลูกกลิ้งทาสี ชุดลูกกลิ้งทาสี 4 และ 7 ชิ้นใช้เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เป็นพิเศษถึงกึ่งเรียบขณะทาสีรั้วตู้หนังสือตู้ครัวและชั้นวาง ประกอบด้วยลูกกลิ้งทาสีที่ทนทานโครงลูกกลิ้งและถาดสี
ถาดสีและถัง
เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์ดูทั้งหมด
Paint Shields และ Trim Guides เครื่องมือทาสีและตกแต่ง หัวต่อพู่กันคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อจับพู่กันสำหรับทาสีบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง สามารถปรับให้เข้ากับตำแหน่งใดก็ได้และพอดีกับเสาส่วนขยายมาตรฐานทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีคลิปหนีบสีอเนกประสงค์แยกต่างหาก
เกี่ยวกับ Shur-line
Shur-Line บริษัทในเครือ H2 Brands นำเสนอเครื่องมือและอุปกรณ์การวาดภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมถึงแปรง ครอบคลุมลูกกลิ้ง & ชุดอุปกรณ์ ถาด ขอบสี แผ่นย้อมสี และเสาต่อลูกกลิ้ง ขอบสี Shur-Line ระดับมืออาชีพออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างเส้นเรียบและเส้นตรงรอบๆ เครือเถา มุม และเพดาน และการตัดแต่งโดยไม่ต้องใช้เทป ขอบสีพลาสติกเหล่านี้มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และน้ำหนักเบา เพื่อลดความเมื่อยล้าของมือ และล้อนำทางแบบหดได้พร้อมตัวป้องกันล้อเพื่อให้ล้อไม่มีสี พวกเขาให้การตกแต่งที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับพู่กันแบบดั้งเดิมที่ไม่มีขุย
นอกจากนี้ บริษัท ยังนำเสนอแผ่นสีที่ทนทานและทนต่อการฉีกขาดซึ่งออกแบบมาสำหรับช่างทาสีมืออาชีพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทาสีที่มีคุณภาพสูงไร้ที่ติ Shur-Line เหล่านี้ แผ่นสี มีขอบที่โค้งมนเพื่อการตัดและตัดแต่งที่แม่นยำและสม่ำเสมอ และด้ามเกลียวเพื่อให้พอดีกับเสาส่วนต่อขยายได้ง่าย มีจำหน่ายที่ Raptor Supplies ในความกว้าง 7 และ 9 นิ้ว