SIEMENS
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ประปา
เครื่องมือทดสอบ
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ปั๊ม
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
มอเตอร์
ความปลอดภัย
โคมไฟ
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
การกระจายดูทั้งหมด
Bolt On เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ CSA ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับแผงควบคุมของซีเมนส์เพื่อป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดของวงจรไฟฟ้า มีฟังก์ชั่นการเดินทางในทันทีและเป็นเวลานานและการเชื่อมต่อแบบสลัก มีพิกัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ 2000 A และ 600 V ตามลำดับ
ปลั๊กบัส อุปกรณ์เสริม Circuit Breaker ประกอบด้วยหน้าสัมผัสเสริม, รีเลย์, สัญญาณเตือนกระดิ่ง, ตัวยึด, ตัวปัด, ตัวล็อคมือจับและชิ้นส่วนอะไหล่อื่น ๆ สำหรับเบรกเกอร์ซีเมนส์ 1-, 2- และ 3 ขั้ว นอกจากนี้ยังมีชุดติดตั้งอะลูมิเนียมสำหรับเบรกเกอร์พิกัด 600 V
สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker โครงเหล็กมาตรฐาน NEMA สำหรับเบรกเกอร์ซีเมนส์แบบ 2 และ 3 ขั้วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สามารถจัดการกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 800 A
ศูนย์โหลดและอุปกรณ์เสริมแผงหน้าปัด ศูนย์โหลดและแผงหน้าปัด เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่พิมพ์ เสียบเบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก
เกี่ยวกับซีเมนส์
ซีเมนส์เป็นแบรนด์เยอรมันที่จัดหาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศยานยนต์เคมีอาหารและเครื่องดื่มเรือเดินทะเลน้ำมันและก๊าซยาและเหมืองแร่ แค็ตตาล็อกของซีเมนส์ประกอบด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์วาล์วแดมเปอร์และมอเตอร์เปลี่ยนวาล์วสวิตช์การไหลของอากาศ การควบคุมนิวเมติกปุ่มกดและแอคชูเอเตอร์ที่ไม่มีไฟส่องสว่าง ปลั๊กอินของซีเมนส์ เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าที่ละเอียดอ่อนจากกระแสเกินและลัดวงจร อุปกรณ์เหล่านี้มีหน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนซึ่งให้ทั้งฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันที พวกเขารวมเข้ากับอุปกรณ์ติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติมซึ่งปรับได้กับแผงหน้าปัดและแผงสวิตช์ทุกประเภท เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่หลากหลายพร้อมกับกล่องหุ้มเบรกเกอร์และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า Raptor Supplies.