จำหน่ายเครื่องรัดป้าย Signode (87 รายการ) | Raptor Supplies ประเทศไทย

SIGNODE

Signode มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่แทมปา รัฐฟลอริดา เป็นที่รู้จักในด้านระบบและโซลูชันการรัดสายรัดที่เป็นนวัตกรรม เชื่อถือได้ และมีคุณภาพสูง แบรนด์นี้นำเสนอเครื่องรัดกล่องและเครื่องมือแบบแมนนวล กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมการขนส่ง คลังสินค้า และบรรจุภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ระบบส่งกำลัง

เครื่องจักรกล

นิวเมติก

ฮาร์ดแวร์

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

ความปลอดภัย

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

ปั๊ม

การเชื่อมโลหะ

เครื่องมือช่าง

ประปา

ไฮดรอลิ

HVAC และเครื่องทำความเย็น

กาวยาแนวและเทป

ระบบไฟฟ้า

อุปกรณ์กลางแจ้ง

อุปกรณ์อ้างอิงและการเรียนรู้

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง

อุปกรณ์รัดและรัดดูทั้งหมด

  • Baling Wire และ Lockwire
  • เครื่องซีลและตัวดึงสายรัดที่ใช้แบตเตอรี่

    เครื่องมือรวมสายรัดพลาสติกสำหรับการรัดพลาสติกความเร็วสูง นำเสนอส่วนต่อประสานกราฟิกแบบสัมผัสเต็มรูปแบบเพื่อการควบคุมและการใช้งานที่ง่ายดาย และการตั้งค่าความตึงแบบปรับได้สำหรับความต้องการการผลิตที่ตรงกัน การออกแบบที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน

  • ตัวป้องกันขอบและมุม

    รวมถึงตัวป้องกันขอบพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการรัดจากผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย นำเสนอในแพ็คละ 2000

  • เครื่องซีลและตัวดึงสายรัดด้วยมือ

    ตัวดึงสายรัดและเหล็กม้วน / พลาสติกใช้เพื่อดึงสายรัดให้มีความตึงตามที่ต้องการโดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุดและสิ้นเปลืองสายรัด เครื่องซีลแบบแมนนวลเพื่อล็อคปลายสายพลาสติกหรือเหล็กเป็นข้อต่อที่มีความแข็งแรงสูง

  • รัดพลาสติก

    สายรัดพลาสติกและชุดรัดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องรัดสำหรับลังอุตสาหกรรมและงานบรรจุกล่องในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า บางรุ่นมีโครงสร้างโพลีโพรพีลีนที่มีผิวนูนเพื่อต้านทานการแตกหักและการสึกหรอ ม้วนมีความยาวไม่เกิน 30000 ฟุต

  • เครื่องซีลและรัดท่อลม

    เครื่องซีลปากถุงแบบใช้ลมเครื่องมือรวมและตัวปรับความตึงรัดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรัดการตึงการปิดผนึกและการตัด เหมาะสำหรับการรัดขนาดกลางถึงสูง รุ่นที่เลือกมีการปรับความตึงแบบก้านเดียวเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ มีให้เลือกทั้งโพลีเอสเตอร์และเหล็ก

  • เครื่องรัดเหล็ก

    ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องรัดในการผลิตสายการผลิตและคลังสินค้า โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่ผ่านการอบด้วยความร้อนมีความต้านทานแรงดึงสูงและต้านทานการแตกหักแม้จะรับน้ำหนักมาก มีให้เลือกหลากหลายขนาด 2.5 และ 26.5 นิ้ว

  • เครื่องตัดสายรัด

    เครื่องรัดกล่องแบบสองมือเหมาะที่สุดสำหรับงานรัดขนาดกลางถึงงานหนักในงานโลหะและงานบรรจุภัณฑ์ ที่จับพลาสติกเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้และการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและผิวเคลือบสีดำออกไซด์เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและทนทาน

  • เครื่องรัดกล่อง

    เหมาะสำหรับการจับขดลวดรัดที่มีน้ำหนักมากสำหรับการจ่ายในสายการผลิตลานไม้กลางแจ้งและการใช้งานในคลังสินค้า ล้อขนาดใหญ่คงที่ช่วยให้พกพาไปยังไซต์งานได้และระบบเบรกช่วยลดการหมุนและการคลายตัวที่ไม่ต้องการ มีให้เลือกความยาว 16, 25, 28 และ 28.5 นิ้ว 

  • เครื่องรัดกล่อง

    เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติเหมาะสำหรับรัดพลาสติกแบบตึงและปิดผนึกด้วยความร้อนในท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าและศูนย์ปฏิบัติงาน ล้อเลื่อนที่แข็งแรงเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและพกพาไปที่ไซต์งาน มีให้เลือกทั้งแบบความสูง 30.25 และ 37.5 นิ้ว

  • ซีลและหัวเข็มขัดรัด

    ซีลหน้าแปลนเปิดเหมาะสำหรับการยึดเหล็กรัดรอบพาเลทกล่องและพื้นผิวเรียบในงานก่อสร้างการขนส่งและการผลิต โครงสร้างเหล็กเพื่อกำจัดการแตกหักและความเสียหายจากอุบัติเหตุ มีจำหน่ายในรูปแบบซีลแบบเปิดสแน็ปอินและซีลชนิดกด

สายรัดและเน็คไทดาวน์ดูทั้งหมด

  • สายรัดโลจิสติกส์

    ใช้ในงานรัดปริมาณปานกลางถึงสูงโดยใช้เครื่องรัดกล่อง ผลิตจากโพลีโพรพีลีนเกรดที่ใช้กับเครื่องจักรเพื่อการรัดที่มีน้ำหนักเบาและปลอดภัย

เกี่ยวกับซิกโนด

สายผลิตภัณฑ์ของ Signode ประกอบด้วยสายรัดเหล็กและพลาสติก เครื่องตัดสายรัด ซีล ตัวล็อค เครื่องจักร เครื่องซีล เครื่องปรับความตึง และเครื่องจ่าย ของแบรนด์ เครื่องรัดสายรัดแบบใช้แบตเตอรี่ และตัวปรับความตึงให้การทำงานด้วยความเร็วสูงและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นสำหรับการใช้งานรัดเหล็ก เครื่องมือที่ได้รับการรับรองจาก DEKRA เหล่านี้มีแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่อนุญาตให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้สูงสุด 500 รอบต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายสำหรับการปรับพารามิเตอร์สายรัดอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ หน่วยเหล่านี้มีโหมดการทำงานแบบแมนนวล กึ่งหรืออัตโนมัติที่เลือกได้ และการตั้งค่า 'รายการโปรด' สัญญาณ หน่วยรัดเหล็ก ใช้กับเครื่องรัดกล่องในการผลิต สายการผลิต และคลังสินค้า โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนและให้ความต้านทานแรงดึงสูงและต้านทานการแตกหัก

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

Signode รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังผลิตภัณฑ์สายรัด PAC, Grainger & Vetsil ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Signode ที่เทียบเท่า

การส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์ Signode มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

Nestack ซีล

แมวน้ำ Nestack ใช้ฟันเหล็กในการจับสายรัด สามารถซ้อนและยึดเข้าด้วยกันด้วยเส้นใยพลาสติก ซีลเหล่านี้เหมาะสำหรับนิตยสารซีลของเครื่องมือรัดแบบรวม พวกเขาเป็นพ่อ...อ่านเพิ่มเติม 

ตารางTyer

TableTyer เป็นระบบสายรัดพลาสติกที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ปริมาณน้อยถึงปานกลาง ไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งและการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียบง่ายช่วยให้การทำงานปราศจากปัญหา

เทแน็กซ์

สายรัดโพลีเอสเตอร์ Tenax ให้ความตึงที่เหนือกว่าภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น และทนทานต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้ดีกว่าสายรัดพลาสติกชนิดอื่น สามารถดึงให้สูงขึ้นได้...อ่านเพิ่มเติม 

คำถามที่พบบ่อย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างผิวเรียบและผิวนูนบนเทปรัดกล่อง?

ผิวเรียบมีพื้นผิวที่เรียบและสม่ำเสมอโดยไม่มีพื้นผิว พื้นผิวนี้ให้รูปลักษณ์ที่สะอาดตา ดูเป็นมืออาชีพ และเหมาะสำหรับงานพิมพ์หรืองานติดฉลาก
พื้นผิวนูนมีพื้นผิวที่ยกขึ้นซึ่งเพิ่มการยึดเกาะให้กับพื้นผิวเทป พื้นผิวประเภทนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการยึดเกาะที่แข็งแรง เช่น บรรจุภัณฑ์และกล่องปิดผนึก ด้ามจับที่เพิ่มขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้เทปหลุดหรือหลวมเมื่อเวลาผ่านไป

ข้อดีของเหล็กรัดตราสินค้าคืออะไร?

สายรัดเหล็ก Signode ให้การยึดเกาะที่แข็งแรงและเพิ่มความตึงรอบๆ โหลดหนัก เช่น อิฐ ทางเท้า บล็อกคอนกรีต ท่อระบายน้ำ ขดลวดเหล็ก และมัดโลหะ

Signode ให้บริการซีลประเภทใดบ้าง

  • ซีลแบบกด: ใช้ในงานที่ต้องการการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
  • ซีลแบบเปิด: ซีลเหล่านี้สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงเนื้อหาภายใน แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาความปลอดภัย
  • ซีลชนิดติดแน่น: ซีลเหล่านี้คล้ายกับซีลแบบกด แต่มีกลไกการล็อคที่ยึดให้แน่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการซีลที่ปลอดภัยและป้องกันการงัดแงะ