SLIDE SLEDGE
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
ตัวดึงและตัวแยกดูทั้งหมด
ค้อนสไลด์สำหรับงานหนัก ค้อนสำหรับงานหนัก Slide Sledge ได้รับการออกแบบมาเพื่อถอดตลับลูกปืนและดึงรอยบุบออกจากแผงด้านข้าง บังโคลน และชิ้นส่วนอื่นๆ ของยานพาหนะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ น้ำหนักที่จับเพิ่มเติมตั้งแต่ 1.5 ถึง 5 ปอนด์และปลายเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสามารถติดเข้ากับค้อนสไลด์เหล่านี้เพื่อสร้างแรงดึงพิเศษและแก้ไขความล้มเหลวทางกลทั่วไปตามลำดับ ชุดกลไกทางทหาร Slide Sledge ซึ่งติดตั้งเคสเกรดทหาร ออกแบบมาเพื่อรักษาและซ่อมแซมยุทโธปกรณ์หนักและยานพาหนะทางทหาร ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยค้อนหลายหัวขนาด 13 ปอนด์ 46 นิ้ว และ 14 ปอนด์ 30 นิ้ว ตัวแยกก้าน/ลูกหมาก 5 ชั้น ตัวขับพิน 2 นิ้ว เครื่องมือบุชชิ่ง/ตลับลูกปืน 3 ชิ้น ปลายลิ่มอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ & ขนาดเล็ก เบรกเกอร์ขอบยาง, ปลายสิ่วโค้ง, น้ำหนักมือจับ 5 ปอนด์ และสายพยุง/สายสะพายไหล่สำหรับตอกพินไดร์ฟและฟันบุ้งกี๋/สการ์ไฟเออร์ เลือกจากชุดกลไกทางทหารที่หลากหลายและค้อนสไลด์สำหรับงานหนักอื่นๆ ที่มีให้เลือกในขนาดความยาวลำตัว 30 และ 46 นิ้ว Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Slide Slide ที่ได้รับอนุญาต
อุปกรณ์เสริม Push-Puller ประกอบด้วยปลายสิ่วโค้งตัวถอดพินฟันถังอะแดปเตอร์ไดรเวอร์บูชตัวแทรกพินฟันถังตัวขับพินเบรกเกอร์ลูกปัดยางและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการถอดถ้วยลูกปืนซีลน้ำมัน ฯลฯ ในโรงงานยานยนต์
อุปกรณ์ค้อนสไลด์ Raptor Supplies นำเสนอชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของค้อนเลื่อนแบบเลื่อนที่หลากหลาย เช่น ตัวแทรกพินฟันถัง ชุดตัวขับเชิงกล อะแดปเตอร์ขับบุชชิ่ง ตัวขับแบบถ้วย ตัวหยุดมือยางของแท่งขับ และปลายหัวค้อน ตัวแทรกพินฟันบักเก็ตของแบรนด์ใช้เพื่อเข้าถึงพื้นที่จำกัด และแทรก/ถอดพินระหว่างฟันบัคเก็ต และมีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8, 1/2 และ 3/4 นิ้ว ชุดตัวขับเชิงกล Slide Sledge (36 ชิ้น) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตอกหมุดไดรฟ์และตัวขูด/ฟันถังในยานพาหนะทางทหารและรถยนต์ที่ใช้งานหนักอื่นๆ นอกจากนี้ พวกเขายังมาพร้อมกับเคสเกรดทหารเพื่อทนต่อการล่วงละเมิดไซต์งานที่ยากลำบาก
เกี่ยวกับสไลด์เลื่อน
Slide Sledge ผลิตค้อนขนาดใหญ่คุณภาพสูง เบรกเกอร์ขอบยาง ตัวยึดผนัง ตัวแทรกพินฟันถัง ไดรเวอร์พิน ชิ้นส่วนอะไหล่ และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ทางรถไฟ เหมืองแร่ การเกษตร การทหาร และปิโตรเคมี แค็ตตาล็อก Slide Sledge Hammer ประกอบด้วยค้อนที่มีความแม่นยำ แบบดึง และแบบหลายหัวที่หลากหลาย เลื่อนเลื่อน ค้อนความแม่นยำ นำเสนอเคล็ดลับที่เปลี่ยนได้และแถบขับเคลื่อนที่สร้างผลกระทบสูงสุดผ่านส่วนปลายของจุดศูนย์กลางของเครื่องมือ เลื่อนเลื่อนสำหรับงานหนัก ค้อนหลายหัว ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบที่แม่นยำบนพื้นผิวโดยใช้การเคลื่อนที่เชิงเส้น และเพื่อลดความเสี่ยงของสิ่วและโอกาสที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหายในกรณีที่เกิดการกระพือปีก
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Slide Sledge บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Westward, AME และ Proto ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Slide Sledge ที่เทียบเท่ากัน
ทำไมควรเลือกเรา
ผลิตภัณฑ์ Slide Sledge เหล่านี้มีขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ค้อนหลายหัว
ค้อนเลื่อนสำหรับงานหนักเหล่านี้ใช้การเคลื่อนที่เชิงเส้นเพื่อให้การกระแทกพื้นผิวกระแทกที่แม่นยำ ค้อนหลายหัวที่น่าเกรงขามช่วยปรับปรุงงานค้อนและสิ่วที่ใช้แรงงานหนักและเปลี่ยนโฉมใหม่...อ่านเพิ่มเติม
จอแสดงผลแบบติดผนัง
Slide Sledge นำเสนอโซลูชันการแสดงผลที่ใช้งานได้จริงพร้อมทั้งแบบติดผนังและแบบตั้งพื้นสำหรับการจัดแสดง จอแสดงผลเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่จัดเก็บที่สะดวกสำหรับทิปที่ใช้กันทั่วไป 25 ทิป และมัลติเฮย์สีเหลืองทั้ง XNUMX อัน...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ค้อนดึง Slide Sledge
สวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและถุงมือ
ฉันจะดูแลรักษาค้อน Slide Sledge ได้อย่างไร
รักษาเครื่องมือให้สะอาดและปราศจากเศษซาก ตรวจสอบสิ่งที่แนบมาและหมุดเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอ และเปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด
อุปกรณ์เสริมค้อนเลื่อนเลื่อนมีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
Raptor Supplies นำเสนออุปกรณ์เสริมค้อนเช่น ดึงด้ายค้อน, ตัวแทรกพินฟันถัง, ไดรเวอร์พิน และลูกสูบค้อนหลายหัว
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ท่อระบายน้ำ
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- ชั้นวางของ
- แยกขั้วต่อ Bolt
- ประแจแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ชุดอุปกรณ์ป้องกันการหกรั่วไหล
- รถเข็นบริการที่แนบมา
- CALBRITE ท่อร้อยสายไฟ Locknut
- NOTRAX น้ำยารองพื้น Superflow Nitrile Wet Area
- EATON E2F Type Mining เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- E JAMES & CO แถบยาง
- SPEEDAIRE ชุดแหวนลูกสูบ
- MILLER ELECTRIC อิเล็กโทรดทังสเตน
- BALDOR / DODGE SXRH-E ตลับลูกปืนเม็ดกลมประหลาด
- GROVE GEAR ซีรีย์ NH, ขนาด 852, ตัวลดเกียร์หนอนที่อยู่อาศัยแบบแคบของ Ironman