ใช้ในการติดตั้งระบบชักโครกเพื่อให้สามารถล้างได้โดยอัตโนมัติ มีให้เลือกแบบติดตั้งด้านข้างและด้านบน
วาล์วที่รองรับ ADA พร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรดที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ซึ่งให้การทำงานแบบแฮนด์ฟรีเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย
รวมถึงฟลัชมิเตอร์สำหรับตู้น้ำแบบไดอะแฟรมที่มีตัวเครื่องชุบโครเมียมชิ้นเดียวที่ช่วยให้แขนฉีดน้ำตั้งตรงและป้องกันไม่ให้น้ำหกลงบนพื้น
ฟลัชวาล์วชุบโครเมียมออกแบบมาเพื่อส่งน้ำในปริมาณที่แม่นยำทุกครั้งที่ล้าง มีฝาปิดป้องกันการทุบทำลายและเบรกเกอร์สูญญากาศที่ป้องกันไม่ให้กาลักน้ำย้อนกลับ
รวมถึงเครื่องเติมอากาศที่ทนต่อการทุบทำลายและหัวสเปรย์ที่ใช้แทนเครื่องเติมอากาศแบบ faucet บนก๊อกน้ำ Sloan จำนวนมาก
สังกะสีที่ใช้เซ็นเซอร์และก๊อกน้ำหล่อตายพร้อมตัวเลือกในมาตรฐานโค้งงอผ่าตัดและพวยกาหมุน มีให้เลือกอัตราการไหลตั้งแต่ 0.5 gpm ถึง 2.2 gpm
ประกอบด้วยแผ่นปิดขอบชุดเซ็นเซอร์อะแดปเตอร์หม้อแปลงและชิ้นส่วนซ่อมแซมก๊อกน้ำอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อเปลี่ยนก๊อกน้ำที่ชำรุดและผิดปกติ
หัวฝักบัวทองเหลืองแบบติดผนังพร้อมผิวชุบโครเมี่ยมที่ทนต่อการกัดกร่อนและอัตราการไหลสูงสุด 2.5 gpm นำเสนอสเปรย์ดิสก์แบบสปริงที่ช่วยลดการอุดตันของอนุภาค
อ่างล้างมือแบบฝังและแบบแขวนผนังทำจากวัสดุคอมโพสิตและน้ำเลี้ยงของจีน มีให้เลือกหลายสีและรูปร่าง
ประกอบด้วยปลั๊กชุดโซลินอยด์ชุดหางโมดูลควบคุมชุดฝาควบคุมชิ้นส่วนมือจับชุดเบรกเกอร์สูญญากาศและชิ้นส่วนวาล์วและก๊อกน้ำอื่น ๆ มีจำหน่ายในวัสดุทองเหลืองและยางพร้อมตัวเลือกขนาดและประเภท
Sloan ผลิตสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นก๊อกน้ำวาล์วอ่างล้างหน้าโถฉี่เครื่องเติมอากาศห้องสุขาและเครื่องล้างจาน แค็ตตาล็อก Sloan Flush Valves ประกอบด้วยวาล์วล้างอัตโนมัติและแบบแมนนวลในช่วงความดันใช้งาน 25 - 80 psi และ 25 - 100 psi พร้อมตัวเลือกในขนาดทางเข้าและประเภทการติดตั้ง วาล์ว Sloan เหล่านี้มีที่จับตามมาตรฐาน ADA พร้อมด้วยฝาปิดป้องกันการทุบทำลายและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อส่งน้ำในปริมาณที่แม่นยำทุกครั้งที่ล้าง กลุ่มผลิตภัณฑ์ Sloan Faucets ประกอบด้วยก๊อกน้ำในห้องน้ำหัวฝักบัวก๊อกอ่างและชิ้นส่วนซ่อมแซมก๊อกน้ำต่างๆในวัสดุตัวถังที่แตกต่างกันอัตราการไหลและความสูง ก๊อกน้ำเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบหล่อทองเหลืองและสังกะสีโดยมีอัตราการไหลตั้งแต่ 0.5 gpm ถึง 2.2 gpm