SMITH BEARING
Smith Bearing เป็นแบรนด์ของ Accurate Bushing Company มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่การ์วูด รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ผลิตลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งติดตาม ผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนของ Smith ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 & AS 9100 และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสามารถในการรับน้ำหนักแบบไดนามิกที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
ตลับดูทั้งหมด
ผู้ติดตามลูกเบี้ยวและลูกกลิ้งติดตาม ผลิตจากเหล็กแบริ่งคุณภาพสูง / สเตนเลสสตีลที่ทนต่อการกัดกร่อนและมีให้เลือกทั้งขนาดอิมพีเรียลและเมตริก มีจำหน่ายในรูปแบบแอกและสตั๊ด
แบริ่งแบริ่ง
เกี่ยวกับ สมิธ แบริ่ง
แค็ตตาล็อกตลับลูกปืนของ Smith ประกอบด้วยตัวติดตามลูกเบี้ยว ตลับลูกปืน บูช ราง และเพลา สาวกลูกเบี้ยว Smith Bearing ใช้ในการใช้งานที่ต้องการแรงกระแทกปานกลางและโหลดขณะวิ่ง พวกเขาทำจากเหล็กเกรดแบริ่งคุณภาพสูงและมีอยู่ในสตั๊ดมาตรฐาน แกนหนัก (สำหรับงานรับน้ำหนักมากหรือรับแรงกระแทกสูง) และประเภทแอก
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์ Smith Bearing โดยทั่วไปจะข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยัง Bishop-Wisecarver, INA และ 80/20 รหัสสินค้า ที่เทียบเท่า (หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต) ดังนั้น หากคุณกำลังมองหากล้องติดตาม & ลูกกลิ้งติดตามที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย มีโอกาสที่ Raptor Supplies มีสินค้าสำรองให้
การส่งสินค้า
โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนของ Smith เหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เพลา Smith-Trax
เพลาสำหรับงานหนักเหล็กกล้าคาร์บอนแม่นยำของ Smith-Trax มีความคลาดเคลื่อนแน่นเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและผลิตภัณฑ์พอดีกับลูกกลิ้งตีนตะขาบประเภทแอก Smith-Trax เพลาสำหรับงานหนัก Smith-Trax เหล่านี้ขจัด t...อ่านเพิ่มเติม
ตลับลูกปืน Smith-Trax
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสำหรับรางงานพิเศษของ Smith-Trax ทำจากเหล็กกล้าอัลลอยด์สูง ชุบแข็งตัวเรือนเพื่อรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถรองรับการใช้งานโหลดแรงขับแนวรัศมีและแนวแกนสูงซึ่ง...อ่านเพิ่มเติม
สมิธ-เรล
SMITH-RAILS มีระบบนำทางที่รองรับโดยลูกกลิ้งตีนตะขาบ Smith-Trax สำหรับงานหนักสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ รางนำเหล่านี้ลดเวลาในการออกแบบระบบและต้นทุนในการจัดหา ไทย...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ตลับลูกปืนลูกเบี้ยวคืออะไร?
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมหรือเข็มแบบพิเศษที่ติดตามลูกเบี้ยวหรือรางในระบบการเคลื่อนไหว
ตลับลูกปืนลูกเบี้ยวมีประโยชน์อย่างไร?
ตลับลูกปืนลูกเบี้ยวหรือที่เรียกว่าผู้ติดตามช่วยให้ผู้ติดตามลูกเบี้ยวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ติดตามลูกเบี้ยวมีแกนที่อ่อนนุ่มเพื่อรองรับการกระแทกเป็นระยะและการบรรทุกหนักโดยไม่แตกหัก