วิธีการล็อคแถบสองขั้นตอน
แถบล็อคแบบสองขั้นตอนพิเศษของ Snap-Tite ควบคุมแรงปะทะสูง จึงสามารถประกอบข้อต่อแบบแมนนวลได้ตั้งแต่ 10 ข้อต่อขึ้นไปในขนาดต่างๆ
แค็ตตาล็อกของบริษัทประกอบด้วย 71 Series, ข้อต่อสวมเร็วและข้อต่อ H-Series, วาล์วไฮดรอลิก, เช็ควาล์ว, ข้อต่อและนิปเปิล Snap-Tite ข้อต่อ 71 Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและการใช้งานแบบแห้ง พวกเขามีการออกแบบปลอกล็อคเพื่อป้องกันการหลุดโดยบังเอิญและห้องขนาดใหญ่เพื่อให้การไหลที่เหนือกว่าในขณะที่รักษาความดันต่ำ ข้อต่อเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมที่ทนทานพร้อมการซีล Viton / Buna-N สำหรับการจัดการอัตราการไหลสูงสุด 60 gpm ที่ความดันสูงสุด 10000 psi ของแบรนด์ หัวนม เข้ากันได้กับข้อต่อ H & PH Series สำหรับการเชื่อมต่อแบบกันน้ำ ปลั๊กเหล็กชุบซิงค์เหล่านี้มาพร้อมกับซีลไนไตรล์เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเข้ามา และมีกลไกล็อคลูกเพื่อป้องกันการหลุดของซ็อกเก็ตและปลั๊กโดยไม่คาดคิดระหว่างการใช้งาน
ข้อต่อถอดเร็วซีรีส์ EA ของ Snap-Tite ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบริการสุญญากาศและแรงดันปานกลาง นำเสนอวิธีที่เชื่อถือได้สำหรับการเปลี่ยนสายของไหลอย่างรวดเร็วในการใช้งานหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ...อ่านเพิ่มเติม
ตัวตัดการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วของ Snap-Tite 25 Series ออกแบบมาสำหรับสารเคมี เช่น แอลกอฮอล์ เอสเทอร์ คีโตน อีเทอร์ สารกัดกร่อนรุนแรง กรดซัลฟิวริก และกรดไฮโดรฟลูออริก มีโครงสร้างวาล์วแบบบาร์เรล...อ่านเพิ่มเติม
แถบล็อคแบบสองขั้นตอนพิเศษของ Snap-Tite ควบคุมแรงปะทะสูง จึงสามารถประกอบข้อต่อแบบแมนนวลได้ตั้งแต่ 10 ข้อต่อขึ้นไปในขนาดต่างๆ
ข้อต่อสวมเร็วเป็นข้อต่อที่ผลิตขึ้นเพื่อการเปลี่ยนโครงร่างอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย สามารถเชื่อมต่อและถอดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือทำให้ผลิตภัณฑ์สูญหาย ช่วยลดความจำเป็นในการปิดวาล์ว ไล่ลมออกจากระบบ
ข้อต่อสวมเร็วใช้สำหรับเชื่อมต่อสายของเหลวเข้ากับอุปกรณ์ระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อและถอดสายอย่างรวดเร็ว พวกมันถูกใช้งานทั้งในระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์เพื่อสร้างหรือหยุดการเชื่อมต่อของท่อส่งของไหล
โอริงให้การซีลที่แน่น ไม่มีการรั่วซึม และป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฮดรอลิกรั่วไหล