ใช้ในการนำน้ำและอากาศสัมผัสใกล้ชิดเพื่อกำจัดก๊าซที่ละลายน้ำ มีเธรดคู่และอัตราการไหลสูงสุด 0.5 gpm
ประกอบด้วยก๊อกน้ำในห้องน้ำ Speakman แบบใช้มือและแบบใช้เซ็นเซอร์ซึ่งมีอัตราการไหลสูงถึง 2.2 gpm โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองเหลืองหรือสแตนเลสและพวยกาแบบแข็ง / มาตรฐาน
อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งเช่นที่จับไม้กางเขน, ที่จับคันโยกและชุดใบมีดข้อมือ, วาล์วผสมแบบเหยียบสองชั้นแบบติดผนัง / พื้น, ชุดท่ออ่อนและวาล์วป้องกันการแข็งตัวสำหรับใช้กับก๊อกน้ำ มีจำหน่ายในวัสดุทองเหลืองโลหะและ SS
รวมถึงอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยนเช่นซีลบอลวาล์วบอลแท่นฐานตลับหมึกที่จับวัดความเย็นฝาปิดก้านฝักบัวและท่อระบายน้ำที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับก๊อกน้ำของ Speakman
หน่วยบริการแบบผสมผสานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASME ที่มีก๊อกน้ำแบบแมนนวลพร้อมสายจ่าย FNPT 1/2 นิ้วและที่จับ 4 แขนที่ทนต่อการทุบทำลายและอ่างล้างตาพร้อมเบรกเกอร์สูญญากาศในตัวและการเปิดใช้งานวาล์วบีบ ให้อัตราการไหล 3.06 gpm ที่ 30 psi
ประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนฝักบัวทองเหลืองพลาสติกและสังกะสีเช่นหัวพ่นน้ำแบบท่อน้ำ / ไม่เบี่ยงหัวฝักบัวแบบไหลต่ำข้อศอกข้อต่อสายยางแถบสไลด์และหน้าแปลน
Anti-scald, ติดผนัง, มือถือ, ฝักบัวแฮนดิแคปและหัวเจ็ท (ตัวเลือกการนวดในบางรุ่น) ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งกระแสข้อมูลตามแรงกดดันที่ต้องการ โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทองเหลือง / พลาสติกที่สามารถหมุนได้ถึง 360 องศา นอกจากนี้ยังมีวาล์วปรับสมดุลแรงดันแยกต่างหาก
ก๊อกน้ำอ่างล้างจานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ASSE มีชุดอ่างล้างจาน Commander Series พร้อมตลับเซรามิกและชุดปีกนกทองเหลืองด้านบนพร้อมหน้าแปลนผนังและสกรูยึด ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งผ่านผนัง
Used for keeping the basin clog-free & allow smooth draining of water through the pipes. Feature anti-slip threaded connections with a solid brass lock & neoprene stopper providing a Posi-Lock seal to keep out contaminants & prevent leakage. Available in chrome, brass, SS & matte black finish options
ท่อระบายน้ำแบบป็อปอัพใช้สำหรับปิดฝาอ่างหรืออ่างอาบน้ำโดยเลื่อนตัวกั้นท่อระบายน้ำผ่านคันโยก โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทองเหลืองชุบโครเมียมที่เข้ากันได้สำหรับใช้กับก๊อกน้ำทั่วไปของ Speakman Commander Series
Self-closing mixing valves designed to mix hot & cold water for applications in hospital & healthcare facilities. Feature wall-mounted dual-foot pedals marked red (hot) & blue (cold) for easy foot action mixing. Come with 1/2 in NPT (F) exposed inlet & outlet ports
ASSE 1071 certified valves with anti-scald, auto-shut-off and adjustable temperature control facilities for use with emergency showers & eyewash stations. Feature lead-free brass construction to provide exceptional strength & corrosion resistance. Available in 7, 19 and 40 GPM flow rate variants
P-traps prevent clogging of open-drain lines & create a positive seal to trap sewer gases from siphoning back into the facility. Used with Speakman Optimus Series combination emergency shower systems with eye & face wash. 1-1/4 inch length & chrome-plated finish for connecting plumbing fixtures
ระบบฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินและระบบล้างตาและหน้าซึ่งมีสเปรย์เติมอากาศแผ่นรองหน้านวัตกรรมตัวกระตุ้นมือจับสเตนเลสสตีลและท่อระบายน้ำยกระดับ
Used for rinsing the user's eyes, face or body in case of an emergency in labs & medical facilities with exposure to harmful chemicals. Feature an automatic stay-open mechanism that activates by squeezing the lever, keeps the valve open & provides a continuous flow until squeezed back
Vertical / horizontal mounted units provide an emergency full-body rinsing after coming in contact with hazardous chemicals. Feature a stay-open mechanism to ensure hands-free operation & an overhead supply with 20 GPM continuous flow rate. Available in DuraJade powder, SS & polished chrome finishes
รวมถึงผ้าปิดตาและฝุ่นสำหรับล้างหน้าเหมาะสำหรับใช้กับชามล้างตา / หน้า Optimus ทั้งหมด นำเสนอตัวกระตุ้นที่จับแบบกดที่ใช้งานง่ายซึ่งจะเปิดฝาครอบและเปิดใช้งานสเปรย์ในการเคลื่อนไหวครั้งเดียว
สถานีล้างตาฉุกเฉินแบบพกพามีช่องจ่ายสเปรย์คู่พร้อมฝาปิดกันฝุ่นแบบพลิกด้านบนและมาตรวัดความดันสำหรับใช้ในสถานที่ทำงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน เปิดใช้งานโดยมือจับแบบกดหรือแขนพ่นแบบดึงลงและมีให้เลือกในอัตราการไหลสูงสุด 4.9 gpm ที่ 30 psi
Suitable for recording test and service history data, as well as for communicating exact inspection requirements to the employees. Feature polyester construction ideal for both indoor and outdoor environments. Meet OSHA required equipment inspection & tagging standards
Portable units for decontamination applications in facilities where permanent showers can't be installed. Feature stainless steel / aluminium construction and two integral couplings for quick assembly. Meet OSHA National codes and ANSI standards
Ideal for cleaning dirt, grime and scuff marks from kicks and baseboards. Feature holders with special hook-and-loop grippers to hold the pads firmly in place. Selected models further have a matte black finish to make the surface resistant to most contaminants
Hazardous & non-metallic vapour-proof light used with Speakman SE-7000 and combination decontamination stations, as well as other emergency showers
แผ่นปิดกันฝุ่นจานดันและชามหัวสเปรย์ผ้าคลุมพลาสติกวาล์วท่อน้ำทิ้งแบบปิดเองและหัวฝักบัวมีประโยชน์ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาตาที่แตก
Ideal for use in labs, manufacturing facilities or chemical plants to provide alert signals regarding the operational status. Can be directly mounted on machinery and instrument panels
Designed for measuring the water velocity when studying flow, discharge and sediment transport patterns of a river or stream. Detect blockages, leaks, pipe bursts and changes in liquid concentration due to pollution or external contamination
Speakman has been offering high-quality shower heads, sensor faucets, pressure valves, emergency & safety equipment and other plumbing products for more than 45 years. Speakman หัวฝักบัว feature solid brass construction for exceptional durability, and a patented spray adjusting Anystream technology that allows transition between diverse spray patterns and also resists scale build-up. These showerheads have a maximum flow rate of 2.5 GPM and are integrated with a handle which seamlessly rotates up to 360 degrees under the intended water pressure. Choose from a wide range of these faucets and other products like aerators, sink drains, drench showers, fluorescent fixtures, flow rate sensors, shower & eye-wash stations and replacement parts on Raptor Supplies, an authorised Speakman distributor.