SPEEDCLEAN
กว่า 40 ปีที่ SpeedClean ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา ได้ผลิตเครื่องมือทำความสะอาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการบำรุงรักษาระบบ HVAC อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องมือช่าง
วัสดุ Lab
ประปา
ความปลอดภัย
การทำความสะอาด
กาวยาแนวและเทป
การเชื่อมโลหะ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
การหล่อลื่น
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
เครื่องทำความเย็น A / Cดูทั้งหมด
A / C อ้างอิงทำความสะอาดและขจัดตะกรัน น้ำยาทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ SpeedyFoam ที่มีการทำงานของฟองไมโครฟองเพื่อขจัดสิ่งสกปรกน้ำมันสนิมและไขมันออกจากเครื่องระเหยคอยล์เย็นเครื่องพ่นปั๊มและตัวกรองอากาศ ปลอดภัยสำหรับใช้กับขดลวดเคลือบและไม่เคลือบผิวตลอดจนพื้นผิวอลูมิเนียม
อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อและขดลวด ระบบทำความสะอาดคอยล์แบบพกพาท่อต่อและทางออกและน้ำยาทำความสะอาดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์คอนเดนเซอร์ / พัดลม / ท่อหรือบำรุงรักษาตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของเปลือก สามารถรองรับแรงกดได้ถึง 400 psi
อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อและคอยล์ ประกอบด้วยไม้กายสิทธิ์สเปรย์เพลาแบบยืดหยุ่นชุดเอี๊ยมแยกหัวฉีดแปรงไนลอนแบตเตอรี่เข็มอะแดปเตอร์และสายยางที่เหมาะสำหรับทำความสะอาดท่อและขดลวดของอุปกรณ์ HVAC
เกี่ยวกับ Speedclean
สายผลิตภัณฑ์ SpeedClean ได้แก่ น้ำยาทำความสะอาดท่อและคอยล์, น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบแมนนวล, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่น, ระบบขจัดตะกรัน, เทปฟิล์ม, ชุดเครื่องมือย้ำสายไฟ, แถบทดสอบสารเคมี, สารหล่อลื่น, น้ำยาทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ และแบตเตอรี่สำรอง ของแบรนด์ น้ำยาทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขจัดจาระบี น้ำมัน และสนิมจากตัวกรองอากาศ คอยล์คอนเดนเซอร์ และคอยล์เย็น ของแบรนด์ ระบบทำความสะอาดท่อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดเศษและสิ่งสกปรกจากบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น คอนเดนเซอร์ คอยล์เย็น เครื่องปรับอากาศบนหลังคา ช่องไมโคร และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ หน่วยแบบพกพาเหล่านี้ใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 12V / 110V เพื่อจัดการกับแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 170 PSI
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
SpeedClean รหัสสินค้า ข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังรุ่น Lab Safety Supply และ NU-Calgon ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์บำรุงรักษา SpeedClean HVAC ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ SpeedClean เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการ SpeedClean เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
จะชาร์จระบบทำความสะอาด SpeedClean CoilJet HVAC ในรถยนต์ได้อย่างไร?
แบรนด์ของ 8944 อะแดปเตอร์ชาร์จรถยนต์ ใช้เพื่อชาร์จระบบทำความสะอาด CoilJet HVAC สามารถส่งเอาต์พุตตรวจจับอัตโนมัติที่ 110 / 220V ที่แหล่งจ่ายอินพุต 3A และ 12VDC
ควรทำความสะอาดคอยล์ HVAC บ่อยแค่ไหน?
ความถี่ที่ควรทำความสะอาดคอยล์จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อม การใช้งานระบบ และประวัติการบำรุงรักษา โดยทั่วไปควรทำความสะอาดคอยล์ HVAC อย่างน้อยปีละ XNUMX ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ฉันจะใช้เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยตนเอง SpeedClean ได้อย่างไร
เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบแมนนวลของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดสิ่งอุดตันและการสะสมตัวจากท่อระบายน้ำในระบบ HVAC หากต้องการใช้เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำแบบแมนนวล ให้สอดเครื่องมือเข้าไปในท่อระบายน้ำแล้วหมุนด้วยมือเพื่อแยกและขจัดสิ่งอุดตัน