SPENCE

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Spence ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

ประปา

วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิ

  • ตัวควบคุมที่ทำงานโดยตรงและดำเนินการโดยนักบินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในระบบทำความร้อนในเขตและสถานีลดขั้นตอนเดียว / ขนานเพื่อควบคุมความดันภายในช่วง 3 - 150 psi มีโครงสร้างแบบไร้แพ็คเพื่อกำจัดการรั่วซึมและการสึกหรอของก้านและทางเดินของไอน้ำที่ใส่ไดอะแฟรมเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย

  • วาล์วระบายทองแดง / เหล็กหล่อใช้เพื่อป้องกันส่วนประกอบของระบบประปาจากไอน้ำก๊าซในอากาศไอของเหลวหรือของแข็งที่เป็นผงมากเกินไป (สูงสุด 150 psi) มีวงแหวนเป่าลงคู่เพื่อการปรับป๊อปและเป่าลงที่ดีขึ้นและหัวฉีดกึ่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพการไหลที่ดีที่สุด

  • วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ 304 SS ออกแบบมาเพื่อกำจัดอากาศออกจากระบบจ่ายไอน้ำและน้ำ สามารถทนต่ออุณหภูมิระหว่าง 33 ถึง 240 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อต่อท่อและข้อต่อ

  • รวมถึงข้อศอกกระทะหยดที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและระบายคอนเดนเสทออกจากท่อเพิ่มไอน้ำของหม้อน้ำ ใช้ได้กับท่อ FNPT ที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 4 นิ้ว

วาล์วควบคุมการไหล

  • วาล์วสปริงกลับเหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักรล้างขวดถังชุบและเตาเหนี่ยวนำ นำเสนอแอคชูเอเตอร์ขนาดกะทัดรัดแรงขับสูงเพื่อวางตำแหน่งปลั๊กในเชิงบวกเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณควบคุมและข้อต่อไดอะแฟรมแบบสลักเกลียวสำหรับความหนาแน่นของแรงดันสูง

HVAC และเครื่องทำความเย็น

การควบคุม HVAC

  • นักบินเหล็กหล่อเหมาะสำหรับใช้กับวาล์วไอน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิ (สูงสุด 220 องศาฟาเรนไฮต์) และความดัน (สูงสุด 250 psi) ภายในอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน

  • กับดักสปริงนักบิน / ถังกลับหัวแบบเปลี่ยนได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบหยดในท่อจ่ายไอน้ำ / ท่อจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและเครื่องทำความร้อนยูนิต มีโครงสร้างเหล็กหล่อพร้อมอินไลน์ที่ซ่อมแซมได้ซึ่งมีอุณหภูมิและความดันสูงสุด 450 องศาฟาเรนไฮต์และ 250 psi ตามลำดับ

เครื่องมือทดสอบ

การวัดอุณหภูมิและความชื้น

  • 316 SS / เทอร์โมเวลทองเหลืองออกแบบมาเพื่อป้องกันเทอร์โมมิเตอร์หรือหัววัดอุณหภูมิจากความดันการสั่นสะเทือนการกระแทกและการกัดกร่อนในถังและท่อ อนุญาตให้ถอดหัววัดออกโดยไม่ต้องล้างเนื้อหาในถัง

นิวเมติก

อะไหล่

  • ชุดซ่อม SPS ประกอบด้วยสกรูไดอะแฟรมตัวดันและแผ่นดันสปริงวาล์วแหวนรองปะเก็นก้านหน้าจอดิสก์ถั่วก้านสองอันและไดอะแฟรมสามตัว เหมาะสำหรับใช้กับนักบินสปริงกระตุ้น (D)

Spence Engineering Company, Inc. เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับระบบควบคุมของเหลวและไอน้ำคุณภาพสูงสำหรับ HVAC และตลาดอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยวาล์วควบคุม, วาล์วสั่งงานโดยตรง, ตัวควบคุม, วาล์วระบายความปลอดภัย, ตัวกรอง, ท่อพิเศษ, ตัวป้องกันเสียงรบกวน, แจ็คเก็ตฉนวนและตัวระบายความร้อน ตัวควบคุมแรงดัน ED Series จาก Spence ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานีลดขั้นตอนเดียวสองขั้นและขนาน ระบบกระจายไอน้ำ (สำหรับการควบคุมความดัน) และระบบทำความร้อนในเขต วาล์วควบคุม Spence ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการไหลที่ดีและการควบคุมแรงดันสูง มีให้เลือกทั้งเหล็กหล่อสแตนเลสและทองสัมฤทธิ์และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบ HVAC ท่อทำความร้อนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเตาเหนี่ยวนำและถังชุบ