ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ Stanley (666 รายการ) | Raptor Supplies ประเทศไทย

STANLEY

Stanley Black & Decker, Inc. เป็นผู้ผลิตเครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องมือวัด แคลมป์ กล่องเครื่องมือ และตัวจัดระเบียบ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนิวบริเตน รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

เครื่องมือช่าง

ฮาร์ดแวร์

Security

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

เครื่องมือไฟฟ้า

นิวเมติก

โคมไฟ

การทำความสะอาด

กาวยาแนวและเทป

ระบบไฟฟ้า

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

รัด

ประปา

ความปลอดภัย

เครื่องมือช่าง ตัวกรอง

เครื่องมือวัดและเค้าโครงดูทั้งหมด

  • Box I-Beam และระดับตอร์ปิโด

    มีความยาว 9, 12, 24 และ 48 นิ้ว ออกแบบมาเพื่อวัดแนวตั้งหรือแนวนอนของพื้นผิว ระดับตอร์ปิโดมีการออกแบบที่กะทัดรัดและทนต่อแรงกระแทกเพื่อป้องกันขวดฟองโดยการดูดซับแรงกระแทก คลิปฐานแม่เหล็กเข้ากับพื้นผิวโลหะใด ๆ

  • ชุดสี่เหลี่ยมและส่วนประกอบรวมกัน

    ออกแบบมาเพื่อสร้างโครงการแบบตรงและสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตรวจสอบว่ามุมถูกตั้งไว้ที่ 45 หรือ 90 องศาตามความต้องการหรือไม่ ขวดที่อ่านง่ายพร้อม scriber ในตัวให้การมาร์กบนพื้นผิวที่ง่ายและพื้นผิวที่มีการกลึงอย่างแม่นยำช่วยเพิ่มความแม่นยำ มีความยาวใบมีด 12 และ 16 นิ้ว

  • ระยะทางเมตร

    ออกแบบมาเพื่อทำการวัดที่แม่นยำระหว่างวัตถุหนึ่งกับอีกชิ้นหนึ่งโดยใช้เลเซอร์ นำเสนอหน้าจอ LCD แบบเรืองแสงที่อ่านง่ายซึ่งแสดงการวัดอย่างชัดเจนและเทคโนโลยีเลเซอร์ที่ให้ความแม่นยำในระดับสูง มีให้เลือกระหว่าง 40 และ 65 ฟุต

  • เทปวัด

    ตะขอปลาย Tru-Zero ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการวัดที่แม่นยำสำหรับความต้องการด้านการก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรมอื่น ๆ โครงพลาสติก ABS ทนแรงกระแทกสูงชุบโครเมียมสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและบริเวณที่มีอันตรายจากไฟฟ้า

  • ลูกดิ่งบ๊อบ
  • ระดับพิเศษ

    นำเสนอการออกแบบที่ถือง่ายและอ่านง่ายเพื่อตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าพื้นผิวตรงหรือไม่ มาพร้อมกับตะขอพิเศษสำหรับยึดสายเพื่อให้เลื่อนระดับได้อย่างอิสระและด้านล่างเรียบสำหรับการปรับระดับพื้นผิว บางรุ่นมีแม่เหล็กเฉพาะสำหรับยึดติดกับพื้นผิวโลหะ

  • สี่เหลี่ยมเอียงและเกจบันได

    ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีมุม 90 องศาตรงและแม้กระทั่งบันไดและมุมที่แม่นยำบนวัสดุก่อนตัด โครงสร้างที่หนาเป็นพิเศษรองรับการใช้งานหนักเพื่อรักษารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ถูกต้อง มีให้เลือกรุ่นที่มีการไล่ระดับสีเหลืองนูนเพื่อให้อ่านง่ายในสภาพแสง

  • นักค้นหาสตั๊ด

    ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อค้นหาสตั๊ดติดผนังได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมาะสำหรับการตรวจจับไม้และโลหะ ฟังก์ชั่นการปรับเทียบอัตโนมัติรวมกับ LED ตามลำดับและเสียงบี๊บเพื่อระบุขอบของกระดุม ใช้แบตเตอรี่ขนาด 1 x 9V

ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่นดูทั้งหมด

เครื่องมือตัดดูทั้งหมด

  • การกำจัดใบมีด

    ภาชนะกำจัดใบมีดและตะแกรงที่ออกแบบมาสำหรับใบมีดและมีดโกนอเนกประสงค์ มีตัวล็อคฝาแบบ snap-on เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากเครื่องมือที่มีคม โครงสร้างพลาสติกทนแรงกระแทกสูงทนต่อการเจาะ ตะแกรงช่วยในการติดตั้งบนผนังของภาชนะ

  • เครื่องตัดสายเคเบิลและสายไฟ

    ออกแบบมาสำหรับตัดสายไฟและสายเคเบิล (หนาไม่เกิน 1/2 นิ้ว) มีการออกแบบกรามโค้ง โครงสร้างตามมาตรฐาน ANSI โดยขากรรไกรถูกเหนี่ยวนำให้แข็งเพื่อให้คมอยู่เสมอ มีด้ามจับวัสดุสองชั้นเพื่อการยึดเกาะที่ดีขึ้น ใช้ในการตัดเฉือนสายไฟ  

  • เครื่องมือตัดแนวทแยง

    นำเสนอคมตัดกราวด์ด้วยมือเพื่อความแม่นยำสูงสุด เหมาะสำหรับงานตัดทุกประเภท มาพร้อมกับที่จับวัสดุสองชั้นที่กันลื่นเพื่อความสบายในการจับ การออกแบบเดือยที่มีประโยชน์สูงใช้พลังงานในการตัดน้อยลง

  • กรรไกรตัดโลหะเครื่องมือโลหะแผ่น
  • ก้ามและ Nibblers
  • เครื่องบินและเครื่องมือโกนหนวด
  • กรรไกรและกรรไกร

ประแจดูทั้งหมด

  • ประแจปรับระดับ

    ประแจปรับด้วยมือสำหรับไขลานหรือคลายน็อตและสลักเกลียว มีโครงสร้างเหล็กพร้อม SAE แกะสลักด้วยเลเซอร์และมาตราส่วนเมตริกเพื่อการปรับเปลี่ยนที่แม่นยำ มีความยาวด้ามจับตั้งแต่ 8 ถึง 12 นิ้วและวัสดุจับแบบธรรมดาและแบบกันกระแทก

  • ประแจรวมกัน
  • ประแจท่อ
  • ชุดประแจวงล้อ

ถังเก็บและขนย้ายเครื่องมือดูทั้งหมด

12

เกี่ยวกับสแตนลีย์

แค็ตตาล็อกเครื่องมือของสแตนลีย์ประกอบด้วย ตลับเมตร, ใบมีดยูทิลิตี้, สิ่ว, ค้อน, ไขควง, เลื่อยมือ, คัตเตอร์, เจาะ, ประแจ, วงล้อ, คีมและแคลมป์ เครื่องมือเหล่านี้ใช้สำหรับยานยนต์ งานไม้ งานโลหะ และงานตัด เลื่อยมือ Stanley ใช้สำหรับตัดไม้ พลาสติก PVC และท่อ ABS มีให้เลือกใช้ในรูปแบบเข็มทิศ การเผชิญปัญหา ฟลัชคัท กระทุ้ง แฮ็ก รูกุญแจ และเลื่อยวงเดือน

สิ่งที่ต้องพิจารณา

ทางเลือกอ้างอิงโยง

หมายเลขชิ้นส่วนของ Stanley Tools อ้างอิงโยงกับผลิตภัณฑ์ ABC Hammers, Klein, Westward & Proto ต่างๆ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหา Stanley ที่ล้าสมัยหรือสินค้าหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า

การส่งสินค้า

เครื่องมือของ Stanley เช่น เลื่อยมือ ประแจ คีม ฯลฯ เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายและขนส่งผ่านการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

คำถามที่พบบ่อย

Stanley Tools มีชุดไขควงให้หรือไม่

ชุดไขควง CushionGrip 8 ชิ้นจาก Stanley Tools ใช้งานได้สะดวกและใช้งานได้ยาวนาน ทิปแม่เหล็กแบล็กออกไซด์ให้ความพอดีและการยึดเกาะที่แม่นยำ แท่งชุบโครเมียมต้านทานการกัดกร่อนและมีปลายโดมเรียบเพื่อการปั่นที่รวดเร็ว