STERLING ROPE
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
เชือก
เชือกกันตกไนลอน / โพลีเอสเตอร์ใช้สำหรับกิจกรรมผจญภัยและงานก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการหกล้มการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีความต้านทานแรงดึงสูงสุด 12993 ปอนด์และขีด จำกัด การรับน้ำหนักสูงสุดที่ 1195 ปอนด์จำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ถุงและหลอด
เว็บสลิง
แกนม้วนสายรัดไนลอนแบบท่อที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับสายรัด ระบบสมอ และสลิง มีความสามารถในการผูกเงื่อนและทนต่อการขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม และมีความแข็งแรงในการแตกหักสูงสุด 4000 ปอนด์ มีรางเลื่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ ให้เลือก
เกี่ยวกับ สเตอร์ลิง โรป
Sterling Rope เป็นผู้ผลิตเชือกและสายไฟฟ้าแบบคงที่และไดนามิกที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ปี 1992 สายผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางประกอบด้วยสายอาร์เบอร์รอกสแน็ปฮุกและ คาราบิเนอร์, เย็บและสายรัดจำนวนมาก, ชุดกู้ภัยทางน้ำ, ยุทธวิธีและ เชือกกู้ภัย และสมอ คาราไบเนอร์ที่ได้รับการจัดอันดับ CE และ NFPA ของบริษัทผลิตขึ้นโดยใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงหรือโลหะผสมอะลูมิเนียมในสีและรูปทรงที่หลากหลาย มีให้เลือกทั้งแบบสกรูและล็อคอัตโนมัติ และเหมาะสำหรับการใช้งานที่สมบุกสมบัน เช่น การเดินป่าและกีฬาผจญภัย เชือกปีนเขาและกู้ภัยทำจากโพลีเอสเตอร์ที่มีความดื้อรั้นสูง (HTP) หรือไนลอนเพื่อให้มีความสามารถในการผูกปม ความทนทาน และการยืดตัวที่เหนือกว่า เชือก Sterling HTP เหล่านี้สามารถใช้สำหรับงานลากของหนักในอุตสาหกรรมหอคอย ปฏิบัติการกู้ภัยทางเทคนิค และกิจกรรมผจญภัย เช่น การไต่เขาและการปีนเขา Raptor Supplies เป็นผู้ขายคาราบิเนอร์สเตอร์ลิงเชือกที่เชื่อถือได้ เว็บสลิง, รอกตา, ระบบช่วยในการตก, เชือกและอุปกรณ์ต่างๆเช่นกระเป๋าเชือก.
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กระจาย
- วงล้อท่อ
- ใบพัดลมและใบพัด
- ถุงขยะและซับใน
- ดีบุก
- เครื่องมือติดตั้งพรม
- ปลอกคอเพลา
- แปรงกระเบื้องและยาแนว
- คานและตะขอยกรถยก
- แถบป้องกัน
- EAGLE รถเข็นดอลลี่
- APPROVED VENDOR Cam Arm Lock`` โพลีโพรพีลีนที่เติมด้วยแก้ว
- THOMAS & BETTS การประกอบเทอร์มินัล
- SPEARS VALVES CPVC พรีเมียมวาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้นด้วยลมแทรก, SS Lug, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial แนวนอน 3-Way Full Port บอลวาล์ว, SR Fipt, FKM
- SMC VALVES ท่อโพลียูรีเทน Tiu Series
- BOSTON GEAR เฟืองเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 อัน