STURTEVANT RICHMONT
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
ประแจดูทั้งหมด
ประแจแรงบิดลำแสงแบน ออกแบบมาสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวในโรงงานยานยนต์และโรงงานผลิต นำเสนอมาตราส่วนในตัวเพื่อแสดงแรงบิดที่ได้รับอย่างแม่นยำและที่จับแบบหมุนได้สำหรับการเน้นโหลดที่จุดที่แม่นยำบนคันโยก มีให้เลือกความยาว 6.5, 13.5 และ 18 นิ้ว
ประแจแรงบิดหัวเปลี่ยนได้ หัวประแจแรงบิดเปลี่ยนได้ ประแจวัดแรงบิดไมโครมิเตอร์ ประแจท่อ อุปกรณ์ประแจแรงบิด รวมส่วนขยายส่วนหัวที่เปลี่ยนได้ชุดซ่อมประแจแรงบิดและเครื่องมือปลดล็อคแบบรวมที่เหมาะสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมและการผลิต
ไขควงและ Nutdriversดูทั้งหมด
ไขควง ไขควงแรงบิด มาพร้อมกับคลัตช์ จำกัด แรงบิดที่ปลดออกหลังจากบรรลุแรงบิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า มีเครื่องชั่งแบบบูรณาการเพื่อส่งมอบแรงบิดที่แม่นยำและกำจัดการขันแน่นเกินไปและการออกแบบป้องกันฟันเฟืองเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำซ้ำได้
เกี่ยวกับ Sturtevant Richmont
ตั้งแต่ปีพ. ศ. 1940 Sturtevant Richmont ได้ผลิตอุปกรณ์สอบเทียบและเครื่องมือช่างคุณภาพสูงสำหรับเครื่องมือวัดการวิจัยและพัฒนาและอุตสาหกรรมยานยนต์ แคตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วย ไขควงแรงบิด, ประแจคลิกเกอร์, หัวประแจแรงบิด, ตัวควบคุมกระบวนการพิสูจน์อักษรข้อผิดพลาดและเครื่องมือปลด Sturtevant Richmont ประแจแรงบิดหัวเปลี่ยนได้ เหมาะสำหรับการขันน็อตและสลักเกลียวสำหรับสายการประกอบและการบำรุงรักษาในสนาม ประแจเหล่านี้มีตัวล็อคพินเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อหัวบวกในขณะที่อนุญาตให้เปลี่ยนหัวได้อย่างรวดเร็วแรงกระตุ้นสัมผัสและเสียงสำหรับการแจ้งเตือนเมื่อได้รับแรงบิดที่ตั้งไว้และที่จับที่จับสบายเพื่อการทำงานที่ปราศจากความเมื่อยล้า เลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายพร้อมกับชุดซ่อมประแจแรงบิด Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- เลื่อยมือและเลื่อย
- กล่องไฟฟ้า
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- เทปฟอยล์
- เครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้
- อุปกรณ์ระบุความปลอดภัย
- ชั้นวางกล่องครอบคลุม
- ชุดเก็บตัวอย่างดิน
- PORTER CABLE เครื่องตอกตะปูแอร์
- PFERD Radial Flap Disc, 6 "Disc Diameter
- BOSCH เครื่องตัดเหล็กเส้นก้านตรง
- APPROVED VENDOR กุญแจมาตรวัดน้ำ
- THOMAS & BETTS LTZES06B ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่อง PVC True Lug Valve พร้อมแผ่นดิสก์ FKM
- EATON หม้อแปลงศักย์ควบคุมมอเตอร์
- REGAL ต๊าปมือล่าง ไฮสปีด TiCN
- HESSAIRE เครื่องทำความเย็นแบบระเหยแบบพกพา
- NORGREN มาตรวัด