ประกอบด้วยรีเลย์การสตาร์ทแบบฮาร์ดสตาร์ทและตัวเก็บประจุแบบเฟสเดียวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีกำลังไฟสูงถึง 5 แรงม้า คุณลักษณะการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าและสามารถใช้ได้กับขนาดตัวเก็บประจุสูงสุด 325 µF นอกจากนี้ยังมี Super-boost Series เพื่อเพิ่มแรงบิดถึง 600%
Comprises condensate drain valves, filter pullers, gauge hangers, interlock switch clips & refrigerant P/T charts for use with HVAC equipment
Designed to measure the capacitance of a compressor motor capacitor; feature LED screen for checking readings with up to +/-5% accuracy and a rubber grip for easy handling. Show readings in a range between 0.01 and 9999 MFD and come in a soft carrying case
เครื่องบันทึกแผนภูมิแบบยืดหยุ่น SUPCO CR4 ใช้ในการตรวจสอบอุณหภูมิความชื้นและความดันอย่างต่อเนื่องในตู้อบและธนาคารเลือด ให้ความยืดหยุ่นในความเร็วในการบันทึกและความสามารถในการอ่านที่ชัดเจนใน LCD 2 บรรทัดและแบตเตอรี่สำรองสแตนด์บาย 48 ชม
ประกอบด้วยเบรกเกอร์ 3/5 A ที่ใช้ชั่วคราวในเตาเผาหม้อไอน้ำอ่างน้ำร้อนและเครื่องทำน้ำอุ่น มีตัวตัดความร้อนอย่างรวดเร็วซึ่งจะหยุดการไหลของกระแสไฟฟ้าเมื่อเกินขีด จำกัด อุณหภูมิและด้านหลังมีกาวในตัวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย มีให้เลือก 120/240 V
Supco เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และเครื่องมือทดสอบชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรม HVAC / R แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Supco ประกอบด้วยเครื่องบันทึกแผนภูมิเครื่องบันทึกข้อมูลมาตรวัดเทอร์โมสตัทสัญญาณเตือนอุณหภูมิเทอร์มอมิเตอร์และเมกะมิเตอร์ แบรนด์ของ บันทึกข้อมูล ใช้สำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมที่สำคัญอย่างรัดกุมเช่นคุณภาพอากาศภายในอาคารอุณหภูมิและความชื้น อุปกรณ์เหล่านี้มีปุ่มหยุดที่ผู้ใช้เลือกได้ในสถานการณ์ที่หน่วยความจำเต็มเพื่อให้สามารถบันทึกต่อเนื่องและตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และแหล่งพลังงานของแบตเตอรี่เซลล์แบบเหรียญลิเธียม 3.0 V สำหรับการระบายน้ำพลังงานต่ำ เข้ากันได้กับระบบที่ใช้ Windows และมาพร้อมกับอินเตอร์เฟส USB มาตรฐาน (รวมสายเคเบิล) สำหรับการระบุ Sick Building Syndrome ที่เกิดจาก CO2 ในระดับสูง Supco ขอเสนอ IAQ Series ในร่ม เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ออกแบบมาเพื่อวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิและความชื้น จอภาพที่มีความแม่นยำสูงเหล่านี้มีเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่กระจายสำหรับการตรวจจับระดับ CO2 และสัญญาณเตือน CO2 ด้วยภาพและเสียงพร้อมช่วงเสียง 80 dB เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมี CO2 ในระดับสูง เลือกจากเครื่องตรวจอากาศภายในอาคารและผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่น ๆ เช่นคาปาซิเตอร์รีเลย์วาล์วสวิตช์ตัวป้องกันไฟกระชาก Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Supco ที่ได้รับอนุญาต