SUPERIOR TOOL
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1946 เป็นต้นมา Superior Tool ได้สร้างสรรค์โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้งานประปาง่ายขึ้น อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
การทำความสะอาด
เครื่องจักรกล
เกี่ยวกับเครื่องมือที่เหนือกว่า
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของ Superior Tool รวมถึงเครื่องมือพิเศษสำหรับท่อประปา เครื่องตัดท่อและท่อ เลื่อยมือ ประแจจับท่อ เครื่องดัดท่อ และอื่นๆ ของแบรนด์ เลื่อยมือ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด PVC, CPVC, ABS, ไม้ และ drywall มีฟันเหล็กชุบแข็งเพื่อความทนทานต่อการสึกหรอและความทนทาน ด้ามจับอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปน้ำหนักเบาช่วยให้ใช้งานง่ายและลดความเมื่อยล้า เครื่องมือที่เหนือกว่า 66575 เครื่องดัดท่อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดัดวัสดุที่อ่อนนุ่ม เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม ทองเหลือง และเครื่องปรับอากาศและท่อทำความเย็นที่ทำจากเหล็กผนังบาง มีเครื่องหมาย 0, 45 และ 90 องศาสำหรับการโค้งงอมุมที่แม่นยำและการแบนหรือการหักงอของท่อขั้นต่ำ เครื่องดัดท่อนี้เคลือบผิวด้วยผงอิพ็อกซีเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของเครื่องมือที่เหนือกว่าบางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังโมเดล Imperial, Ridgid และ Westward ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Superior Tool ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่เหนือกว่าเหล่านี้มีขนาดเล็ก พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เดรนสติ๊ก
Superior Tool DrainStick เป็นเครื่องมือในอุดมคติในการขจัดสิ่งอุดตันของท่อระบายน้ำในอ่าง อ่างอาบน้ำ และฝักบัว มีหัวทำมุมสำหรับเลี้ยว และมีขนแปรง 56 เส้นที่ปลายเพื่อเคลียร์สิ่งกีดขวาง ยูนิตนี้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
วัสดุใดที่ใช้ทำประแจ Superior Tool
เครื่องมือที่เหนือกว่ามีประแจจับท่อในตัว อลูมิเนียม และ เหล็กหล่อ สายพันธุ์
จะใช้เครื่องมือบานเกล็ดของ Superior Tool ได้อย่างไร?
- ตัดท่อหรือท่อตามความยาวที่ต้องการและขจัดเสี้ยนหรือขอบคม
- ใส่ท่อเข้าไปในเครื่องมือบานและขันแคลมป์ให้แน่น
- หล่อลื่นส่วนปลายของเครื่องมือบาน
- ใส่เครื่องมือรูปทรงกรวยและค่อยๆ ขยายปลายท่อหรือท่อเพื่อสร้างเปลวไฟ
- ตรวจสอบเปลวไฟเพื่อหาข้อบกพร่องและทำความสะอาดเปลวไฟและด้านในของท่อหรือท่อ
ดูแลรักษาประแจยี่ห้ออย่างไร?
- หลังจากใช้ประแจแล้ว ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาดเพื่อขจัดเศษหรือของเหลวที่อาจสะสมอยู่
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของประแจเป็นระยะๆ ด้วยน้ำมันชนิดเบาหรือสเปรย์ซิลิโคน
- เก็บประแจไว้ในที่แห้งเพื่อป้องกันการสัมผัสความชื้น