SUREBONDER
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1968 Surebonder เป็นผู้นำนวัตกรรมและผู้ให้บริการโซลูชั่นการยึดติดและการยึดเกาะคุณภาพสูง อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
กาวยาแนวและเทป
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
กาวยาแนวและเทป ตัวกรอง
ปืนกาว
ปืนยิงกาวอุณหภูมิสูงให้กาวที่ความเร็วประมาณ 2.5 ปอนด์ต่อชั่วโมงที่กำลังความร้อน 100 วัตต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการกาวในปริมาณต่ำถึงปานกลาง นำเสนอไกปืนยาวที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ใช้ความพยายามน้อยลง
กาวร้อนละลาย
ออกแบบมาเพื่อยึดหรือติดวัสดุได้อย่างรวดเร็ว สามารถแห้งจากสีใสเป็นสีขาวขุ่นใน 60 วินาทีเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
เกี่ยวกับ ชัวร์บอนเดอร์
แคตตาล็อกที่กว้างขวางประกอบด้วยแท่งกาว ลวดเย็บกระดาษ หมุดย้ำ ลวดเย็บกระดาษและตะปูใช้ลม ปืนกาว ปืนลวดเย็บกระดาษ และเครื่องมือตอกหมุด อุณหภูมิสูง ปืนกาว จาก Surebonder สามารถปล่อยกาวได้ประมาณ 2.5 ปอนด์ต่อชั่วโมงด้วยกำลังความร้อน 100 วัตต์ ปืนเหล่านี้มีไกปืนยาวที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและเครื่องทำความร้อนควบคุมอุณหภูมิแบบโซลิดสเตตบวก (PTC) เพื่อการถ่ายเทความร้อนที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน เพื่อการยึดติดหรือติดวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ ไม้ กระดาษ ผ้า แม่เหล็ก เซรามิก การจัดดอกไม้ แก้ว และพลาสติกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็ว และช่วยให้ทำงานต่อได้ทันที Surebonder นำเสนอการหลอมด้วยความร้อน กาวแท่ง. แท่งเหล่านี้สามารถแห้งได้ภายใน 60 วินาที ให้การทำงานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก และมีสีตั้งแต่สีใสไปจนถึงสีขาวขุ่น
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
เครื่องมือ Surebonder บางตัวอ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Westward หรือ 3M ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย โอกาสคือ Raptor Supplies มีเครื่องมือ Surebonder เทียบเท่า
การส่งสินค้า
Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Surebonder ที่เชื่อถือได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เราสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามเป้าหมายในอุตสาหกรรมตัวยึดและกาว
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ปืนหลัก TriggerFire
ปืนเหล่านี้ช่วยในการเย็บเล่มด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องใช้แรงกดลงมากเกินไป ปืนหลักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านี้มีกลไกทริกเกอร์ที่กำหนดและยิงลวดเย็บกระดาษ พวกเขามา...อ่านเพิ่มเติม
สติกเกอร์ผ้า
แท่งกาวเหล่านี้ใช้สำหรับผ้าเช่นผ้าฝ้ายและโพลีเอสเตอร์ สามารถซักด้วยเครื่องได้และทำจากพลาสติกเพื่อความยืดหยุ่นแม้หลังจากการซัก แท่งกาวเหล่านี้ยึดติดกับซี่โครงอย่างแน่นหนา...อ่านเพิ่มเติม
เคลียร์สติก
แท่งกาวขนาดเล็กเหล่านี้เหมาะสำหรับการยึดติดวัสดุที่ละเอียดอ่อนถึงบึกบึน เช่น โลหะ แม่เหล็ก เซรามิก ไม้ กระดาษ ผ้า แก้ว และพลาสติก มีการไหลของกาวที่ดีเยี่ยมพร้อมการยึดเกาะที่เป็นของแข็ง...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
สำนักงานใหญ่ของ Surebonder อยู่ที่ไหน?
บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 355 Hollow Hill Dr, Wauconda
คุณสามารถใช้กาว Surebonder กับปืนกาวใด ๆ ได้หรือไม่?
แท่งกาว Surebonder สามารถใช้ได้กับปืนเกือบทุกชนิด แม้แต่ปืนกาว 3M ที่จับคู่ยากและปืนอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้ทากกาวขนาด 1-3/4 นิ้ว
ความสามารถในการส่งกาวของปืนกาวอุณหภูมิสูงของ Surebonder คืออะไร?
ปืนกาวอุณหภูมิสูงเหล่านี้ส่งกาวประมาณ 2.5 ปอนด์ต่อชั่วโมงที่กำลังไฟ 100 วัตต์
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- โซ่และเครื่องมือ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- พัดลมท่อแบบอินไลน์
- สายพานกลม
- ห่วงและอุปกรณ์เสริม
- ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
- BURNDY อะแดปเตอร์ขาบีบอัดอลูมิเนียม
- INCOM MANUFACTURING Arrow Tape สีดำ / เขียว
- KEO HSSCo8 & HSS, ความยาวปกติ 2 ขลุ่ยสองเท่า
- DIXON ชั้นวาง
- PARKER ตลับอุตสาหกรรม, ตัวพลาสติกอะซีตัล, แบบหลอด
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/2-28 Un
- APOLLO 76F-100-A ซีรี่ส์บอลวาล์วสแตนเลสแบบเต็มพอร์ต
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC แฟลชแจ็คเก็ตและชุดเอี๊ยม 12 Cal