SWEEPEX
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
นิวเมติก
การทำความสะอาด
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
เครื่องกวาดพื้นแบบติดตั้งส้อม
ใช้สำหรับการล้างข้อมูลภายนอกอาคารที่ต้องใช้งานหนัก มีตัวเลือกการติดตั้งระบบกันลื่นไถลพร้อมตัวยึดรถยกที่ติดตั้งบนฝากระโปรง มีจำหน่ายในรุ่น Mega และ Pro Series
อุปกรณ์เสริม ForkLift และ Attachment
เกี่ยวกับ Sweepex
Sweepex เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและทนทานระดับพรีเมียมสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร แคตตาล็อก Sweepex ประกอบด้วยไม้กวาดแบบหมุน, ValuSweep, pro และ mega แบรนด์ของ ไม้กวาดขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานล้างข้อมูลกลางแจ้งที่ต้องใช้งานหนัก ไม้กวาดเหล่านี้มีส่วนแปรงโพลีโพรพีลีน 11 แถวที่ช่วยให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้จุดและสามารถติดตั้งบนอุปกรณ์เช่นรถไถลและรถยก ไม้กวาดขนาดใหญ่เหล่านี้มาพร้อมกับส่วนแปรงที่ถอดเปลี่ยนได้และขนแปรงแบบพลิกกลับได้ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด Sweepex ไม้กวาด Pro มีส่วนแปรงโพลีโพรพีลีนแบบถอดเปลี่ยนได้ 8 แถวและตัวเลือกการติดตั้งระบบกันลื่นไถลพร้อมตัวยึดรถยกที่ติดตั้งบนฝากระโปรง ไม้กวาดเหล่านี้มาพร้อมกับขนแปรงแบบพลิกกลับได้ซึ่งสามารถหมุนและย้อนกลับเพื่อยืดอายุการใช้งาน เลือกจากไม้กวาดซีรีส์ Mega & Pro ที่หลากหลายด้ามจับเฟรมและไม้ค้ำยันกล่องเก็บชุดไม้กวาดตัวเก็บใบไม้และใบมีดสำหรับเปลี่ยน Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อ
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- ร้านค้าวัสดุ
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- มอเตอร์ปั๊มคู่ปิด
- เครื่องวัดความดัน Snubbers
- ฮาร์ดแวร์ Deadlatch
- แผงลอยและประตูอาบน้ำแบบยืนฟรี
- หุ้นมุมไฟเบอร์กลาส
- SCOTCH เทปพันสายไฟไวนิลสารหน่วงไฟ
- JOHNSON CONTROLS V-3000 ตัวกระตุ้นวาล์วนิวเมติก
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟเมทัลฮาไลด์ 400 วัตต์
- 3M แท่งกาวร้อนละลายตาล 5/8 นิ้ว
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ผ้ากันเปื้อน
- PASS AND SEYMOUR DR Series ดิมเมอร์
- MORSE DRUM 310 ซีรี่ส์ CE Marked Tilt-To-Load Drum Tumblers
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกสวมเพลาสำหรับติดตั้งพื้นผิวเรียบแบบเหลี่ยมรูเดี่ยว
- INGERSOLL-RAND ปะเก็นมอเตอร์
- KENT SAFETY เสื้อชูชีพและ PFD