TAP MAGIC
ตัวกรอง
เครื่องจักรกล
การหล่อลื่น
สินค้าเบ็ดเตล็ด
เกี่ยวกับ Tap Magic
แตะมายากล น้ำมันตัดกลึงอะลูมิเนียม ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดและการตัดเฉือนอลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และโลหะเนื้ออ่อนอื่นๆ โดยไม่มีคราบบนพื้นผิวของชิ้นงาน น้ำมันตัดกลึงอะลูมิเนียมเหล่านี้เป็นมิตรต่อโอโซนและปราศจากไตรคลอโรอีเทน 1, 1, 1 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำผิวละเอียดระดับไมโคร มีทั้งแบบกระป๋อง ถัง และดรัมที่มีความจุสูงสุด 275 แกลลอน Tap Magic สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ น้ำยาตัด ProTap สำหรับการเจาะ การต๊าป การกัด หรือการตัดบนโลหะใด ๆ โดยไม่ทำให้โลหะเป็นคราบหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของแม้แต่โลหะอ่อน เช่น อะลูมิเนียม ของไหลเหล่านี้มีการกระจายความร้อนอย่างรวดเร็ว ความคลาดเคลื่อนที่ใกล้เคียงกว่า และผิวสำเร็จที่ละเอียดเป็นพิเศษ โดยไม่คำนึงถึงการตัด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
แทป เมจิค เอชทูโอ เอ็นซี
ให้การหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมในขณะที่ขจัดสารเคลือบเหนียวที่ไม่พึงประสงค์ตามแบบฉบับของผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันหนัก เหมาะสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก โดยทั่วไปแล้วจะใช้สำหรับงานอวกาศหรือทางการทหาร...อ่านเพิ่มเติม
แตะ Magic EP-Xtra
Tap Magic EP-Xtra มีสูตรที่เป็นมิตรต่อโอโซนซึ่งให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการตัดทั้งหมดและโลหะทั้งหมด สารเติมแต่งที่ได้รับการจดสิทธิบัตร EP-Xtra ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แตะ Magic Eco-Oil
ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการรับรอง H1 Food Grade ของ NSF มีฐานน้ำมันธรรมชาติที่มีกลิ่นและควันต่ำมาก แม้กระทั่งบาดแผลที่ก่อให้เกิดความร้อนสูง
คำถามที่พบบ่อย
เราสามารถใช้ Tap Magic กับอลูมิเนียมได้หรือไม่?
เมื่อทำงานกับอะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง และโลหะเนื้ออ่อนอื่นๆ Tap Magic Aluminium คือน้ำมันตัดกลึงที่คุณเลือก มันจะไม่ทิ้งคราบไว้บนพื้นผิวของชิ้นงาน ซึ่งแตกต่างจากของเหลวอื่นๆ บนโลหะเนื้ออ่อน การจบสกอร์มักจะโดดเด่นและความแม่นยำนั้นยอดเยี่ยมเสมอ
ใครเป็นคนสร้าง Tap Magic
Steco Corporation มีส่วนร่วมในการออกแบบและผลิตน้ำมันตัดกลึงทางอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 1953 สายผลิตภัณฑ์ Tap Magic ได้กลายเป็นชื่อที่รู้จักกันบ่อยที่สุดในน้ำมันตัดกลึง โดยนำเสนอความแม่นยำที่เหนือกว่า การหล่อลื่นที่มากขึ้น และการปกป้องที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือที่มีค่า
Tap Magic Eco-Oil ทำจากปิโตรเลียมหรือไม่?
Tap Magic Eco-Oil ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของการรับรอง H1 Food Grade ของ NSF สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีฐานน้ำมันตามธรรมชาติที่มีกลิ่นและควันต่ำเป็นพิเศษ แม้กระทั่งบนบาดแผลที่สร้างความร้อนสูง
ฉันจะจัดเก็บน้ำมันตัดกลึง Tap Magic ได้อย่างไร
- เก็บน้ำมันตัดกลึง Tap Magic ไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดดโดยตรงและแหล่งความร้อนอื่นๆ
- ปิดฝาภาชนะให้แน่นเพื่อป้องกันการระเหยและการปนเปื้อน
- เก็บไว้ในแนวตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการหก
- เก็บของเหลวให้ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟ
ฉันจะใช้น้ำมันตัดกลึง Tap Magic ได้อย่างไร
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะตัด
- เขย่าขวดให้ดีก่อนใช้
- หยดน้ำมันตัดเล็กน้อยลงบนผิวตัดหรือเครื่องมือโดยตรง
- ใช้ซ้ำหากจำเป็นระหว่างการตัดเพื่อรักษาการหล่อลื่นและการระบายความร้อน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนด้านความปลอดภัยของแบรนด์ก่อนใช้น้ำมันตัดกลึง
Tap Magic ยับยั้งการกัดกร่อนได้อย่างไร?
สารยับยั้งการกัดกร่อนของ Tap Magic สร้างชั้นป้องกันบนพื้นผิวโลหะเพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากความชื้น สารเคมี และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ
สำรวจเพิ่มเติม
- วงเล็บและวงเล็บ
- ความปลอดภัยในการจราจร
- การบันทึกข้อมูล
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- แม็กเหล็ก
- Bar Pipe และ L Clamps
- แจ็คส่ง
- แท็กอุปกรณ์เสริม
- ตู้ติดผนัง
- สายเทอร์โมสตรัท
- KEO Countersinks, เหล็กความเร็วสูง, 3 ขลุ่ย, มุมรวม 82 องศา
- RAE ลายฉลุทางเท้าผู้เยี่ยมชม
- BUSSMANN อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- SPEARS VALVES พีวีซีไวท์ยูทิลิตี้สวิงเช็ควาล์ว SR เกลียว
- SPEARS VALVES ชุดติดตั้งเพิ่ม CPVC True Union, แบบซ็อกเก็ต, EPDM
- EATON BR Series เทอร์มอล แมกเนติก เซอร์กิตเบรกเกอร์
- EATON คีย์ซีรีส์ 10250T
- DAYTON กดประกอบด้านล่าง
- QMARK การประกอบองค์ประกอบ
- CAROL สายไฟต่อ