TELEMECANIQUE SENSORS
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
ปั๊ม
เครื่องมือทดสอบ
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
สวิทช์ดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมสวิตช์ดึงสายเคเบิล ออกแบบมาเพื่อหยุดเครื่องจักรอุตสาหกรรมทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยสายเคเบิลยาว 83 ฟุตที่จับสายเคเบิลชุดสายเคเบิลที่รองรับสายเคเบิลและสปริงปลายสวิตช์สายเคเบิล ตัวแปรที่มีอยู่ในวัสดุเหล็กหรือเหล็กเคลือบพลาสติก
สวิตช์ดึงสายเคเบิล 3 สวิตช์ที่มีการกำหนดค่าแบบคงที่ / ชั่วขณะเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักทำงานได้อย่างปลอดภัยแม้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิด มีให้ในแบบฟอร์มติดต่อ 1NC / 1NO และ 2 NC / 2 NO
เซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณจากเซ็นเซอร์ระยะไกลไปยัง PMC คอมพิวเตอร์และ PLC สำหรับการประมวลผลสัญญาณ มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ จำกัด และไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก สามารถทำงานกับสัญญาณความถี่ระหว่าง 1000 ถึง 5000 เฮิรตซ์
อุปกรณ์เสริมสวิตช์ จำกัด ประกอบด้วยสายเคเบิลฐานสวิตช์ จำกัด และรายการสายพลาสติกและหน่วยรายการท่อโลหะที่ใช้เป็นหลักเพื่อป้องกันอุปกรณ์และบุคลากรจากเครื่องจักรที่ผิดพลาด มีให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ 1/2 นิ้ว NPT และ Pg 11 / Pg 13.5
จำกัด แขนสวิตช์และแอคชูเอเตอร์ Limit Switch Body และ Contacts สวิตช์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองจาก IEC ซึ่งมีการออกแบบแบบแยกส่วนเพื่อให้เข้าถึงภายในได้อย่างง่ายดายและช่องเปิดที่เป็นบวกบนหน้าสัมผัสแบบสแนปและสโลว์แตกทั้งหมดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -77 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์และมีให้เลือกในแบบ 4-pin M12, ปลั๊กอิน, สกรูและขั้วต่อสายเคเบิลแบบต่อสาย
จำกัด หัวสวิตช์ แขนและหัวคันโยกออกแบบมาสำหรับการซ่อมแซมและสร้างสวิตช์ จำกัด ใหม่เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของวงจรไฟฟ้าและกลไก มีให้เลือกทั้งแบบ cat Whisker, Plunger, Roller lever, Roller lever plunger, rotary and wobble stick actuator configuration
สวิตช์ จำกัด / ลูกโซ่ สวิตช์ จำกัด / ลูกโซ่เชิงกลเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสมในอุณหภูมิที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมการทำงาน นำเสนอการเปิดใช้งานอัตโนมัติและการปิดการใช้งานเครื่องเมื่อเกินขีด จำกัด การเดินทาง มีให้เลือกทั้งแบบตัวถังมาตรฐานและขนาดเล็ก
สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก สวิตช์นิรภัยแบบไม่สัมผัสเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปกป้องสิ่งทองานไม้และเครื่องพิมพ์ มีการออกแบบที่ปิดสนิทเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเปียก มีความยาวสาย 6.6 และ 32 ฟุต
สายโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ตัวสะท้อนแสง โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ ชุดตัวแปลงสัญญาณสวิตช์ความดัน อุปกรณ์เสริมความใกล้เคียง เซนเซอร์จับความใกล้เคียงและสวิตช์ อุปกรณ์เสริม Safety Interlock Switch สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย ขั้วต่อเซนเซอร์ สายเซนเซอร์ สวิตช์ Snap Action อุปกรณ์สวิตช์
เกี่ยวกับเซนเซอร์เทเลเมคานิก
ด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปี Telemecanique Sensors ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Schneider Electric ได้ผลิตเซนเซอร์และสวิตช์ต่างๆมากมาย แค็ตตาล็อก Telemecanique ประกอบด้วยพร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์สวิตช์ จำกัด สวิตช์แรงดันและโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ Telemecanique Switches ประกอบด้วยสวิตช์ จำกัด / ลูกโซ่สวิตช์ลูกโซ่นิรภัยสวิตช์ลูกโซ่นิรภัยที่กระตุ้นด้วยแม่เหล็กและสวิตช์ดึงสายเคเบิล Telemecanique พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์และเซนเซอร์อุปนัยและคาปาซิทีฟใช้ในการตรวจจับวัตถุโลหะแบบไม่สัมผัส บริษัท ยังนำเสนอโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ของ Telemecanique ในวัสดุประเภทวงจรการเชื่อมต่อไฟฟ้าและขนาดต่างๆ