TEXAS PNEUMATIC TOOLS
ตั้งแต่ปี 1977 เป็นต้นมา Texas Pneumatic Tools ได้ผลิตผลิตภัณฑ์การเคลื่อนที่ของอากาศ เครื่องมือลูกศร และอุปกรณ์เสริมสำหรับการผลิต การก่อสร้าง และการใช้งานทางอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเรแกน รัฐเท็กซัส ประกอบด้วยปืนใหญ่อากาศ เครื่องดักฝุ่น ชุดติดผนัง LED และเครื่องเป่าลมแบบพกพา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
นิวเมติก
ประปา
รัด
HVAC และเครื่องทำความเย็น
เครื่องจักรกล
ความปลอดภัย
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ระบบส่งกำลัง
ฮาร์ดแวร์
เครื่องมือช่าง
ระบบไฟฟ้า
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
การหล่อลื่น
Security
เครื่องมือไฟฟ้า
ไฮดรอลิ
การทำความสะอาด
โคมไฟ
นิวเมติก ตัวกรอง
ระบบอัดอากาศดูทั้งหมด
การรวมตัวกรององค์ประกอบ เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น แนบโดยตรงกับปืนฉีดพ่นหรือตัวควบคุมขนาดเล็กที่อยู่บนปืนฉีดเพื่อลดจุดน้ำค้างของอากาศอัด นอกจากนี้ยังดูดซับความชื้นจากกระแสอากาศลงบนพื้นผิวของสารดูดความชื้น โดดเด่นด้วยตัวเรือนโพลีคาร์บอเนตที่ทนต่อแรงกระแทกสูง
ตัวกรอง Regulator Lubricators (FRL) ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล มาในรูปแบบที่เรียบง่ายและปราศจากปัญหาเพื่อหล่อลื่นชิ้นส่วนการทำงานภายในของเครื่องมือลม พร้อมกับชามที่เติมจนสุดและสามารถเติมได้ในขณะที่สายการบินยังคงกดดัน
น้ำมันหล่อลื่นนิวเมติก นิวเมติกโมดูลาร์อุปกรณ์เสริม FRL ชุดขั้วต่อที่หลากหลายตัวกรองสาย Y และตัวยึดติดผนังที่ใช้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นสูงสุดในขณะประกอบระบบนิวเมติกพร้อมตัวกรองอากาศตัวควบคุมอากาศและสารหล่อลื่น
เครื่องมือเกี่ยวกับลมดูทั้งหมด
อุปกรณ์ปืนลม ประกอบด้วยกรงท่อกลม, ตัวยึดแบบซ้อน, ที่หนีบตัวหนอนและท่อร่วมแบบล้อเกวียนและถัง เหมาะสำหรับใช้กับปืนลม
ตัวยึดสิ่วค้อนลม ออกแบบมาเพื่อยึดสิ่วคอแบนหรือวงรีและสิ่งที่แนบอื่น ๆ ด้วยค้อนลมที่เข้ากันได้ การออกแบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช่วยให้ใช้งานได้ง่ายและราบรื่น เพียงดึงปลอกคอกลับเพื่อติดตั้งหรือถอดสิ่ว
Scaler เข็ม เครื่องมือเคาะ ตัวเชื่อมต่อแบบหมุน เชื่อมต่อท่ออากาศและท่อที่ใช้ร่วมกันได้เพื่ออัพเกรดการใช้เครื่องมือลมในขณะที่ยังคงรักษากระแสลมที่เหมาะสม มีโครงสร้างที่ผ่านการอบด้วยความร้อนพร้อมผิวเคลือบออกซิไดซ์สีดำเพื่อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชั่นบนพื้นผิวที่สัมผัส พอดีกับการเชื่อมต่อ NPT ของชายหรือหญิงโดยตรง
เกี่ยวกับ Texas Pneumatic Tools
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยพัดลมและเครื่องเป่าลมในพื้นที่อับอากาศ เครื่องเป่าลมแบบเวนทูรีและแบบนิวแมติก ปืนลมและอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์เป่าลมและพัดลม เท็กซัสนิวแมติก เครื่องย้ายอากาศ Venturi อำนวยความสะดวกในการกระจายควันอย่างปลอดภัยและการระบายความร้อนของเครื่องจักรภายในสภาพแวดล้อมที่จำกัดและเป็นอันตราย โรงกลั่น โรงงานเคมี และอู่ต่อเรือ โบลเวอร์เหล่านี้ติดตั้งแตรเหล็กที่แข็งแกร่งเพื่อลดอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานในสภาวะที่ท้าทายเหล่านี้ ของแบรนด์ พัดลมไอพ่น ทำงานโดยใช้ลมอัดเพื่อการระบายอากาศทั่วไป กำจัดควันอันตรายและอากาศที่ปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการเชื่อมหรือการพ่นทราย ด้วยระดับแรงดันตั้งแต่ 40 ถึง 110 psi การออกแบบใบพัดสี่ใบขั้นสูงช่วยให้การไหลเวียนของอากาศเพิ่มขึ้นที่ RPM ที่ต่ำกว่า เครื่องมือที่ใช้ลมเหล่านี้มีตัวป้องกันพัดลมที่ทำจากสแตนเลสขัดเงาด้วยไฟฟ้า การหล่ออะลูมิเนียมสำหรับเครื่องบิน T6 และซีลกันลมสำหรับงานพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทาน มีใบพัดนำทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศและประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Texas Pneumatic Tools บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับผลิตภัณฑ์ Allegro Safety and Air Systems International ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Texas Pneumatic Tools ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Texas Pneumatic เหล่านี้มีขนาดเล็กและใหญ่ จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Pneu-แสง
Pneu-Light ทำงานบนอากาศและปลอดภัยสำหรับใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็กและคับแคบ สามารถเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายอากาศได้และจะเริ่มส่องแสง หลอดไฟนี้สามารถใช้งานได้กับแรงดันอากาศตั้งแต่ 40 ถึง 120 ปอนด์ต่อ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างโบลเวอร์เวนทูริพื้นที่จำกัดและโบลเวอร์แบบพกพา?
โบลเวอร์เวนทูรีสำหรับพื้นที่จำกัดใช้ในพื้นที่ปิดหรือพื้นที่จำกัด พวกเขาใช้ เพื่อดึงอากาศจากสภาพแวดล้อมโดยรอบและขับเคลื่อนออกอย่างแรง โบลเวอร์เหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดและทรงพลัง ใช้สำหรับการระบายอากาศหรือดูดควันในพื้นที่แคบ ในทางกลับกัน เครื่องเป่าลมแบบพกพามีความหลากหลายมากกว่าและไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่จำกัด ได้รับการออกแบบมาเพื่อการไหลเวียนของอากาศและการทำความเย็นวัตถุประสงค์ทั่วไปมากขึ้น และมีหลายขนาดและความจุพลังงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ Texas Pneumatic ได้อย่างไร
- ตรวจสอบร่องรอยการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการรั่วไหลเป็นประจำ
- เช็ดพื้นผิวด้วยผ้าสะอาดเพื่อขจัดฝุ่นและเศษซาก
- ใช้ลมอัดเพื่อเป่าอนุภาคที่ตกค้างออกจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
- หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้การทำงานราบรื่น
- เก็บในสภาพแวดล้อมที่แห้งและสะอาดเพื่อป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อน
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเครื่องทำแห้งที่ใช้สารดูดความชื้นกับเครื่องทำแห้งอเนกประสงค์?
เครื่องทำลมแห้งที่ใช้สารดูดความชื้นและเครื่องอบแห้งอเนกประสงค์มีความแตกต่างกันในด้านฟังก์ชันการทำงานและการใช้งาน เครื่องทำลมแห้งที่ใช้สารดูดความชื้นได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดความชื้นออกจากอากาศอัดโดยใช้วัสดุที่มีสารดูดความชื้น เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศแห้งเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ในอุตสาหกรรมยาหรือการแปรรูปอาหาร ในทางตรงกันข้าม เครื่องทำลมแห้งสำหรับใช้งานทั่วไปมีความหลากหลายมากกว่าและเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป โดยสามารถขจัดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ไม่เข้มงวดเท่ากับเครื่องทำแห้งที่ใช้สารดูดความชื้น