TIMKEN
Timken ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1899 โดยผลิตตลับลูกปืนและจัดหาโซลูชั่นการเคลื่อนที่ทางอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นอร์ธแคนตัน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมการก่อสร้าง การผลิต ยานยนต์ และการบินและอวกาศต่างๆ อ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ ทิมเคน
แค็ตตาล็อกของ Timken ประกอบด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟัน ตลับลูกปืนเรเดียล ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก ตลับลูกปืนลูกกลิ้งทรงกระบอก ตลับลูกปืนคอ ปลอกเพลา น็อตล็อค และอื่นๆ ของแบรนด์ ซีลแบบสปริงโหลดแบบปากคู่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการแยกของเหลวสองชนิดหรือการแยกวัสดุแปลกปลอม ทำจากไนไตรล์ Buna-N เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาเคมีกับของเหลว ทิมเคน แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกชนิด TP มีลูกกลิ้งทรงกระบอกสองหรือสามลูกกลิ้งต่อกระเป๋ากรงเพื่อเพิ่มการเคลื่อนที่ของลูกกลิ้งอย่างแท้จริงและป้องกันการเอียงของลูกกลิ้ง การออกแบบที่เรียบง่ายและประหยัดทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น ตลับลูกปืนเหล่านี้ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวในแนวรัศมีเล็กน้อย
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
Timken รหัสสินค้า อ้างอิงข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับหมายเลขรุ่น Texas Pneumatic Tools, Dayton และ Bunting Bearings ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต๊อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสอยู่ Raptor Supplies มี Intermatic ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Timken เหล่านี้มีจำหน่ายในขนาดที่เล็ก ดังนั้นจึงจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์ ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
Redi-Sleaves
Timken Redi-Sleeves มีพื้นผิวซีลที่ทนต่อการกัดกร่อน ทำจากสแตนเลสเพื่อความทนทาน นอกจากนี้ หน่วยเหล่านี้ยังติดตั้งง่ายและมีตัวเลือกการซ่อมที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ปลอกเพลา Timken เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้อย่างไร
ปลอกเพลา Timken ช่วยให้ยึดแน่นหนาและจัดตำแหน่งส่วนประกอบบนเพลาได้อย่างแม่นยำ มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการลื่นไถลและรับประกันว่าอุปกรณ์จะทำงานตามที่ตั้งใจไว้
อะไรคือความแตกต่างระหว่างตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็กแบบเปิด แบบมีชีลด์ และแบบซีล?
ตลับลูกปืนแบบเปิดไม่มีซีลหรือเกราะ ตลับลูกปืนแบบหุ้มมีเกราะโลหะ และแบริ่งแบบปิดผนึกมีซีลยางหรือซีลสังเคราะห์
อะไรคือความแตกต่างระหว่างตลับลูกปืนรัศมีและตลับลูกปืนกันรุนของ Timken?
ตลับลูกปืนเรเดียล Timken รองรับน้ำหนักในแนวตั้งฉากกับเพลา ในขณะที่ตลับลูกปืนกันรุนรับน้ำหนักขนานกับเพลา