TORK
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
เครื่องมือทดสอบ
ความปลอดภัย
Security
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
ตัวจับเวลาดูทั้งหมด
ตัวจับเวลารอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมกระบวนการและการให้อาหารปศุสัตว์ในโรงเรือนการเลี้ยงสัตว์ปีกและการทำการเกษตร มีหน้าสัมผัส SPDT สำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์ 2 แรงม้าที่โหลด 20A และโครงพลาสติก NEMA 4X สำหรับการกันน้ำ
ตัวจับเวลาระบบเครื่องกลไฟฟ้า เหมาะสำหรับการเปลี่ยนเครื่องจักรอุตสาหกรรมตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือล่าช้า เหมาะที่สุดสำหรับระบบอัตโนมัติการให้น้ำและอุปกรณ์ระบายอากาศรวมทั้งในสายพานลำเลียง มีการออกแบบการติดตั้งด้วยสกรูเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
ตัวจับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ตัวจับเวลาสวิตช์ผนังแบบเสียบปลั๊ก พร้อมกับการตั้งค่าเชิงกล / ดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์เพื่อสลับระบบแสงสว่างโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์การเกษตร - มอเตอร์และเครื่องทำความร้อน
ตัวจับเวลาบาดแผลในฤดูใบไม้ผลิ อุปกรณ์จับเวลา สวิตช์เวลาที่หลากหลายฝาปิดสั้นเต้ารับและตัวยึดสำหรับควบคุมโฟโตอิเล็กทริกขายึดสำหรับเปลี่ยนโฟโตเซลล์และมอเตอร์สำรองเหมาะสำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมและการควบคุมกระบวนการ
สวิทช์ดูทั้งหมด
Photocontrols แสงสว่าง สวิตช์ตอบสนองต่อแสงที่ใช้ร่วมกับระบบแสงสว่างแบบดั้งเดิมเพื่อเปิดไฟโดยอัตโนมัติในเวลาค่ำและปิดในตอนเช้า โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทำจากโพลีโพรพีลีน / อะคริลิกที่กันฝน มีให้เลือกตั้งแต่ 105 ถึง 130, 120, 208 ถึง 240, 208 ถึง 277 และ 480VAC
สวิตช์ Snap Action
เกี่ยวกับ Tork
Tork ซึ่งเป็นแบรนด์ของ NSI Industries นำเสนอสายผลิตภัณฑ์สวิตช์และไทม์มิ่งแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการปลูกพืชไร้ดิน การผลิตและการแปรรูป และการวิจัยและพัฒนา แคตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยสวิตช์เวลาเชิงกล เซ็นเซอร์จับจอง โฟโตคอนโทรล, อุปกรณ์ส่งสัญญาณและสวิตช์บอกเวลาแบบดิจิตอล ทอร์ก SPST จับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการออกแบบมาสำหรับการควบคุมแสงสว่าง อุปกรณ์ทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศในระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บ ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลเหล่านี้มีคุณสมบัติสำรองไฟฟ้าดับเพื่อให้การทำงานไม่สะดุดระหว่างไฟฟ้าดับ และเทคโนโลยีจำกัดกระแสไหลเข้าเพื่อปกป้องหน้าสัมผัสรีเลย์เพื่อยืดอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงโฟโตเซลล์และอุปกรณ์เสริมตัวจับเวลาต่างๆ มีจำหน่ายแล้ว Raptor Supplies.